絞り込み
軸径(Φmm)
- 3(3)
- 12(1)
粒度・番手
- 80(2)
- 120(2)
- 240(2)
- 400(3)
- 800(3)
- 1200(3)
- 3000(3)
- 6000(2)
- 10000(1)
- その他(1)
適合材
- ガラス(2)
ブランド
- クール・テック
- ミニター(360)
- エスコ(211)
- NSK(ナカニシ)(170)
- サンフレックス(134)
- リューター(日本精密機械工作)(122)
- ヤナセ(柳瀬)(73)
- リューター(38)
- SK11(31)
- FSK(エフエスケー)(22)
- TRUSCO(20)
- PROXXON(プロクソン)(18)
- H&H(17)
- RELIEF(16)
- PFERD 馬印(16)
- ムラキ(10)
- TACT(タクト)(10)
- Minimo(10)
- EARTH MAN(8)
- ダイワラビン(旧大和化成工業)(8)
- ブランドをもっと見る
特価
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(3)
12(1)

研磨大王 マイクログラインダー用 軸付きタイプ
クール・テック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。シャンク径(Φmm)3寸法(Φ×mm)30×10
MirrorXponge(ミラースポンジ)ホイールタイプ(側面使用)
クール・テック¥1,798税込¥1,9781個(1個)当日出荷<ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。寸法(mm)Φ30×8シャンク径(Φmm)3シャンク長(mm)52
研磨・バリ取り自動化用フローティングホルダー
クール・テック¥29,800税込¥32,7801個6日以内出荷フローティングホルダーとは。フローティング機構で研磨・バリ取りの自動化をサポートします。こんなお悩みありませんか?。●手作業では仕上がりにムラが出やすい。● 工作機械で使いたいが、プログラムが複雑で扱いにくい。● ロボット研磨でも、もっと簡単に安定した仕上げをしたい。フローティングホルダーが解決します!。常に安定した押し当て圧を自動でコントロール。磨きムラを防止し、美しい鏡面仕上げを実現。複雑なプログラム不要!シンプルな動作プログラムでOK!。ロボットや工作機械への取り付けも簡単。【導入メリット】。・品質の安定化。・作業効率アップ。・簡単操作で高品質な仕上げ。・鏡面研磨やバリ取りの自動化を手軽に実現用途カスプ除去研磨、金型合わせ面鏡面研磨、旋盤粗さバリ取り研磨、フライスマーク除去、座グリ面コンタリング研磨など最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000シャンク径(Φmm)Φ12×46.5本体寸法(mm)Φ26×129.5本体質量(g)163チャック径(Φmm)Φ3フローティング【ストローク】6mm【方向】上下
MirrorXponge(ミラースポンジ)カップタイプ(底面使用)
クール・テック¥1,598税込¥1,7581個(1個)当日出荷から6日以内出荷寸法(mm)Φ30×10シャンク径(Φmm)3シャンク長(mm)29.5

















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)