絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(59)
  • 105(165)
  • 106(21)
  • 107(13)
  • 108(3)
  • 112(1)
  • 125(3)
  • 205(1)
厚さ(mm)
  • 0.7(1)
  • 0.8(27)
  • 1(87)
  • 1.0(8)
  • 1.0~1.2(2)
  • 1.2(11)
  • 1.3(5)
  • 1.5(14)
  • 1.6(14)
  • 1.8(2)
  • 1.9(2)
  • 2(33)
  • 2.0(3)
  • 2.2(22)
  • 2.3(22)
  • 2.4(8)
  • 2.5(23)
  • 2.7(2)
  • 3(2)
  • 6(2)
穴径(Φmm)
  • 15
  • 1.5(4)
  • 1.7(2)
  • 1.8(2)
  • 2.34(4)
  • 2.35(6)
  • 6(3)
  • 10(10)
  • 11(1)
  • 12.7(5)
  • 16(4)
  • 18(1)
  • 20(35)
  • 22(102)
  • 22.23(19)
  • 25.4(162)
  • 30(5)
  • 30.5(17)
  • 31.75(33)
  • 32(4)
適合材
  • ALC(7)
  • その他(4)
  • アルミ(53)
  • ガラス(6)
  • コンクリート(2)
  • サイディング(2)
  • ステンレス(121)
  • スレート(2)
  • セラミックス(3)
  • タイル(7)
  • チタン・ニッケル(2)
  • ブロック(3)
  • モルタル(1)
  • レンガ(4)
  • 木工(2)
  • 樹脂(14)
  • (2)
  • 石材(6)
  • (121)
  • 銅・真鍮(23)
粒度・番手
  • 24(2)
  • 30(26)
  • 36(37)
  • 40(6)
  • 46(68)
  • 50(1)
  • 54(1)
  • 60(65)
  • 80(9)
  • 100(2)
  • 120(3)
砥材
  • A(69)
  • AC(2)
  • ACS(1)
  • AHX(1)
  • AX(6)
  • AZ(25)
  • C(2)
  • C(シリコンカーバイド)(13)
  • GC(3)
  • GCX(3)
  • MZ(4)
  • NX(7)
  • PA(3)
  • SA(3)
  • SG(3)
  • WA(12)
  • WAX(2)
  • Z(6)
  • ZA(3)
  • その他(14)
A・AC・ACS・AHX・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・WAX・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
  • A30P(1)
  • A46P(1)
  • A46S(1)
  • A60P(2)
  • B2F(1)
  • M(7)
  • N(2)
  • P(49)
  • Q(6)
  • R(13)
  • RB2F(3)
  • S(36)
  • T(15)
  • U(1)
  • V(3)
  • WA30P(1)
  • X(3)
  • Y(1)
  • その他(7)
  • 標準(1)
A30P・A46P・A46S・A60P・B2F・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・WA30P・X・Y・その他・標準
シリーズ
  • つるぎ(2)
  • エクスプローラー(1)
  • スーパーカット(3)
  • スーパーリトル(8)
  • デルタカット(2)
  • 金の卵(5)
  • 雷鳥(4)
  • 飛騨の匠(3)
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • レヂトン(34)
  • SK11(22)
  • 日本レヂボン(20)
  • ノートン(サンゴバン)(16)
  • NORITAKE(ノリタケ)(12)
  • 高速電機(富士製砥)(12)
  • トーケン(10)
  • ニューレジストン(9)
  • Lifework(ライフワーク)(8)
  • サンフレックス(7)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • Y'sGOD(6)
  • BIGMAN(ビッグマン)(6)
  • EARTH MAN(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • ヤナセ(柳瀬)(5)
  • ローデウス(5)
  • DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(5)
  • フジケン(5)
モノタロウ・レヂトン・SK11・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)・トーケン・ニューレジストン・Lifework(ライフワーク)・サンフレックス・HiKOKI(ハイコーキ)・Y'sGOD・BIGMAN(ビッグマン)・EARTH MAN・BOSCH(ボッシュ)・ヤナセ(柳瀬)・ローデウス・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)・フジケン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
264件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金の卵 レヂトン金の卵レヂトン(208件のレビュー)
279税込307
1枚ほか
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用主要切断材料ステンレス・金属砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
飛騨の匠 日本レヂボン飛騨の匠日本レヂボン(109件のレビュー)
229税込252
1枚ほか
当日出荷
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
スーパーカットRSC 日本レヂボンスーパーカットRSC日本レヂボン(135件のレビュー)
299税込329特価
1枚ほか
当日出荷
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mmモノタロウ(47件のレビュー)
169税込186
1枚ほか
当日出荷
極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。 2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用外径(Φmm)105粒度60穴径(Φmm)15厚さ(mm)0.8砥材AZ仕様両面補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤B/F化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ モノタロウ切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプモノタロウ(48件のレビュー)
159税込175
1枚ほか
当日出荷
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0/1.2砥材AHX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106結合剤B/F関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切断砥石 金の卵 Z レヂトン切断砥石 金の卵 Zレヂトン(6件のレビュー)
309税込340
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
用途ステンレス・金属切断用。外径(mm)105穴径(mm)15シリーズ金の卵適合材ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型) ニューレジストン切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型)ニューレジストン(52件のレビュー)
229税込252
1枚ほか
当日出荷
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味 超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280シリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)107主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.96MB)
切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mm モノタロウ切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mmモノタロウ(31件のレビュー)
799税込879
1箱(10枚)
当日出荷
砥石1枚での切断数と安全性重視で低価格。
用途金属・ステンレスの切断外径(Φmm)105厚さ(mm)2穴径(Φmm)15粒度36砥粒A仕様両面補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF2主要切断材料金属・ステンレス化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切断砥石 鉄工用10枚 SK11切断砥石 鉄工用10枚SK11(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10枚)
当日出荷
切れ味重視
用途一般鋼仕様1枚補強粒度46厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料一般鋼
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.6mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.6mmモノタロウ(6件のレビュー)
209税込230
1枚ほか
当日出荷
1.6mm厚のジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 1.6mmなので切れ味・耐久性・安心感のバランスがいいです。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し、優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.6砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤B/F化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mmモノタロウ(16件のレビュー)
199税込219
1枚ほか
当日出荷
モノタロウ史上最高の切れ味! 特殊な砥材(ニューセラミックス砥粒)を配合し、優れた切れ味・耐久性を実現! より速く切る&より焼けを少なくする事をコンセプトに開発した 切ることにトコトン拘った薄型切断砥石です。 優れた切れ味・耐久性により製品コスト、時間コストを低減! 安心の国内メーカー製造。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材ニューセラミックス砥粒(NSX)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105結合剤BF主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
金の卵 オフセット型 レヂトン金の卵 オフセット型レヂトン(12件のレビュー)
299税込329
1枚ほか
当日出荷
切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。 新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。 水平切断がしやすい。
用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度60主要切断材料鉄・ステンレス砥粒AZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80シリーズ金の卵
拳王 切断砥石 Y'sGOD拳王 切断砥石Y'sGOD(11件のレビュー)
129税込142
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
高性能切断を実現!
用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC・ステンレス等両面補強
金の卵 金八 レヂトン金の卵 金八レヂトン(12件のレビュー)
259税込285
1枚ほか
当日出荷
両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。 切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。 切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。 力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度80砥粒AZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400シリーズ金の卵硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80主要切断材料ステンレス
ジャーンカット ニューレジストンジャーンカットニューレジストン(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
スーパーリトル1.0 NORITAKE(ノリタケ)スーパーリトル1.0NORITAKE(ノリタケ)(25件のレビュー)
279税込307
1枚ほか
当日出荷
薄型でも抜群の寿命。 良好な切れ味と確かな安全性。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断仕様両面補強トラスコ品番352-7298粒度46厚さ(mm)1.0砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・一般鋼最高使用周速度(m/s)80接着剤B
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 高速電機(富士製砥)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(5枚)ほか
当日出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC砥材アルミナ仕様両面補強最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]種別両面補強シリーズ雷鳥
レヂボンカット RC 日本レヂボンレヂボンカット RC日本レヂボン(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途一般鋼・鋳鉄砥材A
切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ TRUSCO切断砥石 トクマルカット エコノミータイプTRUSCO(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10枚)
当日出荷
薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。外径(Φmm)105厚さ(mm)1穴径(Φmm)15粒度46砥材AXトラスコ品番365-5857質量(g)24最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機刃厚(mm)1主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
切断砥石 マキタ切断砥石マキタ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(10枚)
当日出荷
種類両面補強関連資料(1.74MB)
スーパーリトル NORITAKE(ノリタケ)スーパーリトルNORITAKE(ノリタケ)(5件のレビュー)
319税込351
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
小径パイプ材に優れた寿命を発揮。 丸棒切断にも対応。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒(Φ20まで)の切断砥材A結合剤BAFシリーズスーパーリトル使用工具ディスクグラインダー補強ネット両面最高使用周速度(m/s)80
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売 高速電機(富士製砥)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売高速電機(富士製砥)(41件のレビュー)
409税込450
1枚
当日出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
スーパーリトル2.3 NORITAKE(ノリタケ)スーパーリトル2.3NORITAKE(ノリタケ)(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(10枚)
当日出荷
新開発のボンドシステムにより寿命・切れ味が向上。 作業能率が向上し経済的。 消費電力や廃棄物(使用済み砥石・粉じん)の削減により環境にも優しい
用途ステンレス・一般鋼材用 軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断 ハードな作業も使用可能仕様両面補強トラスコ品番352-7280粒度30厚さ(mm)2.3砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度P外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・一般鋼最高使用周速度(m/s)80接着剤B
RSCスーパーカット 5枚組 日本レヂボンRSCスーパーカット 5枚組日本レヂボン
2,198税込2,418
1個(5枚)
当日出荷
抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。抜群の切れ味を発揮する砥石です。高い安全性を備えた砥石です。厚み1.6mmでスピード・耐久性のバランスは抜群です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用、両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂最高使用周速度(m/s)80m/s入数5枚
切断砥石PRO FRP用 SK11切断砥石PRO FRP用SK11(8件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途FRP外径(Φmm)100厚さ(mm)1P穴径(Φmm)15粒度60砥粒C硬度-使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80主要切断材料FRP
エクスプローラー0.8 ノートン(サンゴバン)エクスプローラー0.8ノートン(サンゴバン)(32件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10枚)
当日出荷
世界最薄!0.8mm厚の切断砥石。 ウルトラスピーディ、力を入れずに真っ直ぐに切断可能。 火花や粉塵、バリの発生も低減できます。 特に厚さ2mm以下の材料切断には優れた性能を発揮。 この薄さでも両面補強仕様ですので安全に作業できます。 アイアン、サルファー、塩素フリー
用途ステンレス、一般鋼の薄鋼板、鋼材、薄肉パイプやアングル鋼などに対応。粒度#60厚さ(mm)0.8砥材ZAシリーズエクスプローラー硬度V
サンドホイル ニューレジストンサンドホイルニューレジストン(6件のレビュー)
259税込285
1枚ほか
当日出荷
【FRPのカットに最適な切断ディスク】 「コシ」が強いため、力を入れて切断でき、シャープな切味を有しています。
用途ゴム、皮革製品の切断に。 塩ビ、ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン樹脂。 木工製品の加工仕上げ、スレート、ガラス入り波板の切断に。 FRPの切断、加工に。厚さ(mm)2砥材C最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
切断砥石 信長0.8 ノートン(サンゴバン)切断砥石 信長0.8ノートン(サンゴバン)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。カッターの様な切れ味で薄物金属切断に最適です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 ガチギレ モトユキ切断砥石 ガチギレモトユキ(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(12枚)
当日出荷から翌日出荷
多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
仕様両面補強砥材多結晶アルミナ最高使用周速度(m/s[m/min])80
切断砥石鉄工用 SK11切断砥石鉄工用SK11(19件のレビュー)
95税込105
1枚
当日出荷
粒度46厚さ(mm)2.2砥材A穴径(Φmm)15硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料鉄工
セツダントイシVシリーズ BOSCH(ボッシュ)セツダントイシVシリーズBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
112税込123
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
切断トイシ「研ちゃんカットⅡ」 HiKOKI(ハイコーキ)切断トイシ「研ちゃんカットⅡ」HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
切断スピードが速くステンレスの切断に最適。
グローバルソー万能刃 多用途切断砥石 モトユキグローバルソー万能刃 多用途切断砥石モトユキ(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1ケース(5枚)
当日出荷
厳選されたシリコンカーバイト砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応。 切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断。
用途多種材切断用。外径(Φmm)105厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15粒度46研削材C仕様C46T-BF41適合機種ディスクグラインダー適合材鉄、ステンレス、アルミ、タイル、塩ビ、耐火二層管、スレート、窯業サイディングボードなど最高使用速度(m/s)80
飛騨の匠 颯 日本レヂボン飛騨の匠 颯日本レヂボン(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10枚)
当日出荷
一般鋼およびステンレス鋼に対応。 スムーズな切れ味を実現。 驚異の切断スピードにより作業時間を短縮!!
粒度60主要切断材料ステンレス鋼外径(Φmm)105厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15砥材AZシリーズ飛騨の匠硬度P最高使用周速度(m/s)80
カッターネット(2枚入) サンフレックスカッターネット(2枚入)サンフレックス(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(2枚)
当日出荷
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途FRP、ゴム、プラスチックの切断粒度#80厚さ(mm)2.2砥材CC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料FRP、ゴム、プラスチック
拳王マルチ 多種材切断砥石 Y'sGOD拳王マルチ 多種材切断砥石Y'sGOD(4件のレビュー)
139税込153
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
多種材用(マルチ)の切断砥石。
用途金属・ステンレス・アルミ・タイル・ブロック・塩ビ両面補強
スーパーカットプレミアム RSCプレミアム 日本レヂボンスーパーカットプレミアム RSCプレミアム日本レヂボン(30件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
二兎追う者だけが、二兎を得る。 独自の技術で実現したハイスペック切断砥石。 切断力と耐久性の両立、ましてや同時に引き上げることは技術的に難しいとされている切断砥石。 改良を重ね特殊な製造方法を組み合わせたことにより、業界トップクラスの高切断力と長寿命を同時に実現しました。 従来品「レヂボンスーパーカット RSC」から更なる進化を遂げた、作業効率のアップに貢献するプレミアムな一品です。
用途一般鋼・炭素鋼・ステンレス鋼用、薄板・パイプ・厚板・太物の切断砥材セラミック砥粒(CE40S)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550シリーズスーパーカット最高使用周速度(m/s[m/min])80結合剤BF
小径サイズ切断砥石(金属用) レヂトン小径サイズ切断砥石(金属用)レヂトン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
粒度46厚さ(mm)2.2硬度S砥粒A(酸化アルミニウム)
切断砥石 秀吉1.0 ノートン(サンゴバン)切断砥石 秀吉1.0ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。切断スピード&耐久性のバランスタイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
ノリタケ スーパーリトルⅡ カミソリ NORITAKE(ノリタケ)ノリタケ スーパーリトルⅡ カミソリNORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10枚)
当日出荷
オフセット型の薄刃タイプ切断砥石です。オフセット型なのでコーナーカットや寸切りがしやすい。切断ポイントが見やすい。砥石の強度がアップ。
用途ステンレス・一般鋼材の切断外径(Φmm)107厚さ(mm)1穴径(Φmm)15粒度46砥材Aトラスコ品番783-7534シリーズスーパーリトル硬度S適合材ステンレス・一般鋼材最高使用周速度(m/s)80

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石