絞り込み
外径(Φmm)
  • 22(3)
  • 32(1)
  • 38(1)
厚さ(mm)
  • 1(2)
穴径(Φmm)
  • 2.35
  • 1.5(4)
  • 1.7(2)
  • 1.8(2)
  • 2.34(4)
  • 6(3)
  • 10(12)
  • 11(1)
  • 12.7(5)
  • 15(266)
  • 16(3)
  • 18(1)
  • 20(34)
  • 22(110)
  • 22.23(23)
  • 25.4(165)
  • 30(5)
  • 30.5(16)
  • 31.75(33)
  • 32(4)
適合材
  • アルミ(3)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(2)
  • (3)
  • 銅・真鍮(3)
粒度・番手
  • 80(1)
砥材
  • WA(1)
WA
ブランド
  • RELIEF(3)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • SK11(1)
RELIEF・PROXXON(プロクソン)・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
プロの現場向け3M人気商品特集
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断砥石 PROXXON(プロクソン)

    切断砥石

    PROXXON(プロクソン)(11件のレビュー)
    989税込1,088
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付切断砥石 RELIEF

    軸付切断砥石

    RELIEF(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(5枚)
    当日出荷
    用途鉄板、アルミ、銅、真鍮などの薄板、パイプなどの精密切断加工に。切断対象鉄板、アルミ、銅、真鍮などの薄板、パイプなど適合30752軸径(Φmm)2.35砥材WA材穴径(Φmm)1.80砥石径(Φmm)22
  • 切断砥石 Φ22mm (グラスファイバー入り) PROXXON(プロクソン)

    切断砥石 Φ22mm (グラスファイバー入り)

    PROXXON(プロクソン)
    899税込989
    1セット(10枚)
    当日出荷
    レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
    用途薄い金属、プラスチックなどの切断付属品専用シャフト材質レジ砥石、グラスファイバー粒度80番厚さ(mm)1径(Φmm)22シャフト径(Φmm)2.35アズワン品番64-9674-07RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付切断砥石 SK11

    軸付切断砥石

    SK11
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    切断作業に最適です。割れにくいネット入りです。
    用途金属、プラスチック等の切断。材質A材軸径(Φmm)2.35厚さ(mm)1寸法(mm)32許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料金属、プラスチック等
  • 5本組 精密切断砥石 RELIEF

    5本組 精密切断砥石

    RELIEF
    769税込846
    1セット(5本組)
    3日以内出荷
    用途金属用 WA材軸径(Φmm)2.35最高回転数(min-1[r.p.m])20000以下
  • 5本組 精密切断砥石 RELIEF

    5本組 精密切断砥石

    RELIEF
    799税込879
    1セット(5本組)
    3日以内出荷
    用途金属用 WA材軸径(Φmm)2.35最高回転数(min-1[r.p.m])20000以下

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石