絞り込み
材質
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(2)
呼び径(A)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 32(2)
  • 40(3)
  • 50(2)
  • 65(2)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(2)
呼び径(B)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
ブランド
  • ベン
  • モノタロウ(107)
  • セキスイ(763)
  • エスコ(693)
  • オンダ製作所(501)
  • リケン(495)
  • カクダイ(454)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(449)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(441)
  • 前澤化成工業(381)
  • 大阪サニタリー(342)
  • ミヤコ(322)
  • 東栄管機(318)
  • フジトク(283)
  • Aron(アロン化成)(262)
  • TBC(タブチ)(228)
  • シーケー金属(200)
  • ベンカン(193)
  • SK11(182)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(164)
  • I-VALUE(162)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WHA1N-F ショックレス 新基準適合 水撃防止器【集合・高層・戸建住宅】 ベン

    WHA1N-F ショックレス 新基準適合 水撃防止器【集合・高層・戸建住宅】

    ベン
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    スリム設計で狭い場所でも施工が容易。 水平、垂直取付自由です。
    仕様適合流速:3m/s以下材質(アダプタ)C3771、(パイプ)C1220T規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA I-8流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由適合流体水道水・温水
  • 戸別住宅用通気弁 レジベンド(40A50A) ベン

    戸別住宅用通気弁 レジベンド(40A50A)

    ベン
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    あふれ縁より下にも取付(低位設置)可能。 メンテナンス不要。 -20~60℃の気温に対応。 排水設備同等の耐久性。 建築デザインの自由化を提供。
    付属品接続用コネクタ(JIS K6741 VP・VU管呼び径40、50共用接着継手)仕様吸気量:2.7L/s[弁差圧250Pa時]材質(本体)ABS樹脂形式レジベント適合管径(Φmm)40、50呼び径(A)40取付姿勢直立取付周囲温度(℃)適用:-20~60端接続差込み接着材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム適合管JIS K6741 硬質塩化ビニル管(VP・VU管)使用場所戸建住宅
  • 通気弁 ベン

    通気弁

    ベン
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    排水管設備を簡略化、設備費削減
    付属品防寒カバー、接続用コネクタ(75・100A共用)材質(本体)ABS樹脂形式マキシベント呼び径75取付姿勢垂直取付周囲温度(℃)-20~+60端接続差込接着材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム適合管JIS K 6741 硬質塩化ビニル管(VP管・VU管)適合管径65・75・100
  • スリーブ形伸縮管継手 JS-6HF型(1.0MPa、伸縮量200mm) ベン

    スリーブ形伸縮管継手 JS-6HF型(1.0MPa、伸縮量200mm)

    ベン
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安全性の高い構造です。 伸縮量が大きくとれます。 注油の必要がありません。 ALL SUS製品は給水用にも使用できます。
    材質スリーブ(SUS)、外筒(STPG)、パッキン(グラファイト)、フランジ(SS)種類伸縮管継手最高使用圧力(MPa)1.0接続方式フランジ流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)1伸縮量(mm)200(伸び40/縮み160)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • スリーブ形伸縮管継手 JS-5HF型(1.0MPa、伸縮量100mm) ベン

    スリーブ形伸縮管継手 JS-5HF型(1.0MPa、伸縮量100mm)

    ベン
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安全性の高い構造です。 伸縮量が大きくとれます。 注油の必要がありません。 ALL SUS製品は給水用にも使用できます。
    材質スリーブ(SUS)、外筒(STPG)、パッキン(グラファイト)、フランジ(SS)流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)1伸縮量(mm)100(伸び20/縮み80)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ