絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(1)
吐出口径(Φmm)
- 25(1)
吐出量(L/min)
- 50(1)
揚程(m)
- 5(1)
- 6(1)
出力(kW)
- 0.22(1)
ブランド
- 寺田
- 鶴見製作所(88)
- 寺田ポンプ製作所(30)
- 櫻川ポンプ製作所(24)
- 工進(19)
- エイチツー(19)
- 新明和工業(11)
- オサメ工業(10)
- エレポン(9)
- エバラポンプ(荏原製作所)(7)
- 川本ポンプ(川本製作所)(7)
- マリンテック(6)
- エスコ(5)
- マキタ(3)
- 結一産業(2)
- PROSTYLE(2)
- セフティー3(1)
- タクミナ(1)
- ナカトミ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)

底水用水中ポンプ
寺田¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷底水1mm以下の排水が可能です。呼び水をすることで低水位からの排水が可能です。残水約1mmの排水を実現します(逆止弁付き)。220Wクラスでは抜群の耐摩耗性を備えています。取り扱いが簡単な小型軽量タイプです。電動機には自動焼損防止装置を内蔵しています。用途水害時の床上浸水,住宅基礎に溜まった雨水排水,タンク清掃。付属品竹の子(40×25mm用),ホースカップリング,ホースカップリングパッキン,ホースバンド(25mm用)質量(kg)6.4出力(W)220定格電圧(V)単相100吐出し量(L/min)50口径(mm)25