絞り込み
定格電圧(V)
  • AC110
  • 120(1)
  • AC100/200(12)
  • AC200/220(5)
  • AC90~220(3)
  • AC90~240(2)
  • AC100(431)
  • AC100~240(2)
  • AC115(4)
  • AC120(4)
  • AC125(4)
  • AC200(352)
  • AC220(37)
  • AC230(373)
  • AC240(6)
  • AC250(13)
  • AC277(2)
  • AC480(3)
  • DC12/24(3)
  • DC12(2)
ブランド
  • ヤガミ(216)
  • 八光電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電熱機器(ヒーター)は、熱を発生させて液体を温めることができる機械のことです。水に投入すれば湯沸器として使うことができ、簡単に温水を作ることができます。投げ込み式のものは形状に工夫がなされているため、ポリバケツにも直接入れて使っても、バケツの底を痛めることのないよう安全な設計で、できているのが特徴です。洗車や板金塗装、タイル工事や掃除等など様々な水仕事の現場で使われています。その他にも水道の凍結防止用に用いられるヒーターもあります。

商品豆知識

217件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヤガミ テープヒーター 自己制御型 ヤガミ

    ヤガミ テープヒーター 自己制御型

    ヤガミ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本(1m)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    意の長さに切って使える自己制御型ヒーターです。 屋外でも使用可能です。
    用途液体・粘性ぶしっつの流動性維持(凍結防止・プロセス保温)、気体・ガス類液化・結晶化・結露防止、粉体・固体物凝固防止・水分の付着防止、配管・バルブ等の凍結防止・保温、タンク・ホッパー等の凍結防止・保温厚さ(mm)4.6質量(kg)0.12最小曲げ半径(mm)20以上最高使用温度(℃)(負荷時)65、(無負荷時)85
  • ウルトラ WL 八光電機

    ウルトラ WL

    八光電機
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。 アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。 コンパクトで設置スペースを選ばない油用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、油用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
    仕様油用タイプ油温 max160℃タイプ材質(プラグ)SUS304L(ステンレス)材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)発熱密度(W/cm2)表面容量:2.5電線断面積(mm2)0.75
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥179,800税込¥197,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)20定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥63,980税込¥70,378
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)7定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥359,800税込¥395,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)32定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥339,800税込¥373,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)30定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥319,800税込¥351,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)28定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥289,800税込¥318,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)26定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥279,800税込¥307,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)25定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥269,800税込¥296,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)24定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥259,800税込¥285,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)23定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥229,800税込¥252,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)20定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥209,800税込¥230,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)19定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥189,800税込¥208,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)17定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥68,980税込¥75,878
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)6定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥459,800税込¥505,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)50定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥449,800税込¥494,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)49定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥429,800税込¥472,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)47定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥419,800税込¥461,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)46定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥409,800税込¥450,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)45定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥399,800税込¥439,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)44定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥389,800税込¥428,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)43定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥369,800税込¥406,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)41定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥339,800税込¥373,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)38定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥329,800税込¥362,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)36定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥309,800税込¥340,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)34定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥279,800税込¥307,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)31定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥269,800税込¥296,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)30定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥259,800税込¥285,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)29定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥239,800税込¥263,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)27定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥219,800税込¥241,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)24定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥169,800税込¥186,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)19定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)12定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)5定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)3定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥629,800税込¥692,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)49定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥619,800税込¥681,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)48定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥609,800税込¥670,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)47定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥529,800税込¥582,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)41定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥499,800税込¥549,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)39定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)
電熱機器(ヒーター)