絞り込み
定格電圧(V)
- AC100/200(1)
- AC100(2)
- AC200(4)
ブランド
- オーエムヒーター
- GAONA(ガオナ)(7)
- SK11(3)
- SURE(石崎電機製作所)(2)
- TRUSCO(10)
- カクダイ(8)
- ケニス(3)
- サンアート(2)
- スリーハイ(46)
- ノーブランド(4)
- フジマック(3)
- マイセック(7)
- ヤガミ(14)
- ロバートショウ(43)
- 中日本ヒーター(14)
- 八光電機(180)
- 坂口電熱(27)
- 富士倉(3)
- 松尾電器産業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

【ペール缶用】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付>
オーエムヒーター¥51,980税込¥57,1781台当日出荷柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 200Vペール缶ヒーターです。 缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5寸法(mm)860×150タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.45W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
【ドラム缶用・150幅】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付>
オーエムヒーター¥62,980税込¥69,2781台当日出荷柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 200Vドラム缶ヒーターです。 缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5寸法(mm)1780×150タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.47W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
【サイズ選択】シリコンラバーヒーター<標準タイプ>
オーエムヒーター¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から8日以内出荷柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプ標準容量公差±10%耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000