絞り込み
定格電圧(V)
  • AC90~220(3)
  • AC90~240(2)
  • AC100(225)
  • AC110(216)
  • AC200(171)
  • AC220(19)
  • AC230(370)
  • AC240(4)
  • AC440(1)
  • AC600(1)
使用液
  • その他(1)
ブランド
  • ヤガミ
  • CoolHeat(15)
  • GAONA(ガオナ)(10)
  • SK11(5)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • TRUSCO(11)
  • アサヒ特販(16)
  • オーエムヒーター(34)
  • カクダイ(8)
  • ケニス(4)
  • スリーハイ(46)
  • ノーブランド(4)
  • マイセック(7)
  • ヤマキ電器(6)
  • ロバートショウ(43)
  • 中日本ヒーター(14)
  • 八光電機(203)
  • 坂口電熱(70)
  • 山清電気(4)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
989件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リボンヒーター ヤガミ

    リボンヒーター

    ヤガミ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
    用途配管、小型容器等の加熱・保温に。仕様サーモスタット/なし温度調節範囲(℃)なし
  • ヤガミ リボンヒーター ヤガミ

    ヤガミ リボンヒーター

    ヤガミ(3件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。
    用途配管、小型容器などの保温・加熱に
  • シリコンコードヒーター ヤガミ

    シリコンコードヒーター

    ヤガミ(4件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    加工性の良いシリコンラバー素材の特性を生かし短尺サイズから長尺サイズまで一本から製作可能なコード状電気ヒーターです。 柔軟性に富み、加熱面に良くフィットしますから熱伝達が効果的に行えます。 結露防止、凍結防止用にお勧めです。
    使用温度(℃)-60~180外装シリコンラバーリード線長さ(mm)1000耐電圧(V/min)1500絶縁性能100MΩ以上
  • デジタル温度調節器 ヤガミ

    デジタル温度調節器

    ヤガミ(1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    欠品中
    電気ヒーター用に設計されたコンパクトなデジタル温度調節器で壁掛け、卓上の両用としてご使用頂けます。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90~240V(50/60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。
    トラスコ品番762-2881質量(kg)1.15品番1135000出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、、警報出力:接点出力 AC250V本体質量(kg)約1.1入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式) (パラメーターにより切替)温度表示(K熱電対)-50~1099℃(1000~1099はA00~A99と表示)、(測温抵抗体Pt100)-20~220℃制御仕様PID/2位置 (切替による)消費電力(VA)8以下設定温度範囲(K熱電対)0~999℃、(測温抵抗体Pt100)0~199℃周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しない事)取付け方法壁掛け (壁掛け用板金付)または据置き (ゴム足付)設置場所振動・衝撃のない場所、水滴・油等の掛からない場所、粉塵、油煙の少ない場所、腐食性ガスの無い場所、強い磁界の無い場所、強電回路の近く・誘電障害の大きい所等を避けて電気的ノイズの影響の少ない場所周囲温度(℃)0~40
  • 一斗缶バンドヒーター ヤガミ

    一斗缶バンドヒーター

    ヤガミ(1件のレビュー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    当日出荷
    18L一斗缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。
    仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合18L一斗缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
  • ドラム缶バンドヒーター ヤガミ

    ドラム缶バンドヒーター

    ヤガミ
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    200Lドラム缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。
    仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合200Lドラム缶全長(mm)1675外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
  • ペール缶バンドヒーター ヤガミ

    ペール缶バンドヒーター

    ヤガミ(1件のレビュー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    当日出荷
    20Lペール缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
    仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合20Lペール缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
  • シリコンベルトヒーター ヤガミ

    シリコンベルトヒーター

    ヤガミ(5件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。
    用途結露防止、凍結防止用に。使用温度(℃)-60~180テープ厚さ(mm)5リード線長さ(mm)1000耐電圧(V/min)1500絶縁性能100MΩ以上
  • 固定テープ ヤガミ

    固定テープ

    ヤガミ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ヒーターをパイプやタンクなどに固定させるために用います。トレース部にしっかりと密着させると熱伝導が効果的に行えます。
  • シリコンラバーヒーター ヤガミ

    シリコンラバーヒーター

    ヤガミ
    ¥6,388~税込¥7,027~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    シリコンラバーヒーターの片面をマグネットシートで製作しているので磁石の付く場所であれば簡単に設置、取り付け保温加熱できます。 メンテナンス時やヒーターの位置合わせ時などの着脱を非常に簡単に行うことが可能です。 丸型、三角、台形、穴あきなど複雑な形状も、1枚から製作できます。 ヒーター厚はわずか1.5mm なので熱応答性に大変優れています(シートを積層することにより厚みの調節も可能です)。 シリコンラバーの柔軟性を活かし、筒型、円錐など様々な形状にフィット可能です。
    種別マグネット型容量公差±10%絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガー)連続使用温度(℃)(ヒーター)200最高耐熱温度(℃)(ヒーター)250リード線長さ(mm)300発熱密度(W/cm2)0.5耐電圧(V/min)1500
  • ヤガミ 温度検出器 PT100 Φ4×2000(L) ヤガミ

    ヤガミ 温度検出器 PT100 Φ4×2000(L)

    ヤガミ
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    欠品中
    ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。
    用途温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。トラスコ品番811-6693材質(保護管):SUS304品番1035011質量(g)20管径(Φmm)4センサータイプPt100管長(mm)50リード線(m)2(圧着Y端子付)
  • アーマフレックス用接着剤 ヤガミ

    アーマフレックス用接着剤

    ヤガミ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶
    8日以内出荷
    ・アーマフレックス専用の接着材です。・高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するの。を防ぎます。
    用途アーマフレックスの接着使用温度範囲(℃)-50~150
  • シリコンベルトヒーター(200V) ヤガミ

    シリコンベルトヒーター(200V)

    ヤガミ
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットするので、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです
    用途結露防止、凍結防止用に。仕様サーモスタットなし・温度調整なし材質絶縁外装:シリコンラバー幅(mm)15使用温度範囲(℃)-60~180電源(V)200
  • ターミネーションセット ヤガミ

    ターミネーションセット

    ヤガミ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    テープヒーターを必要な長さに切断した後に、両端末を絶縁処理します。その際、各タイプごとに用意された専用のターミネーションセット(端末処理材)を使用します。 又、防水型温度調節器やジョイントボックスに接続結線する際、付属のグランドを用いると簡単にネジ込みができ、水の侵入を防ぐことができます。
    品番1201000
  • ヤガミ テープヒーター 自己制御型 ヤガミ

    ヤガミ テープヒーター 自己制御型

    ヤガミ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本(1m)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    意の長さに切って使える自己制御型ヒーターです。 屋外でも使用可能です。
    用途液体・粘性ぶしっつの流動性維持(凍結防止・プロセス保温)、気体・ガス類液化・結晶化・結露防止、粉体・固体物凝固防止・水分の付着防止、配管・バルブ等の凍結防止・保温、タンク・ホッパー等の凍結防止・保温厚さ(mm)4.6質量(kg)0.12最小曲げ半径(mm)20以上最高使用温度(℃)(負荷時)65、(無負荷時)85
  • アーマフレックス断熱チューブ ヤガミ

    アーマフレックス断熱チューブ

    ヤガミ
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    8日以内出荷
    柔軟で耐候性に優れた断熱材。・ニトリル系合成ゴムの独立気泡断熱材で柔軟性がございます。・耐湿、耐候性に優れております。・難燃性です。・グラスウールやロックウール等と比較し発塵性は極めて低。いです。
    用途・配管やフレキシブルホースなどに施工できるチューブタイプです。・切れ込みを加工した背割れタイプもございます。ご注文時にご指定下さい。使用温度範囲(℃)-50~150定尺(m)2
  • トレースヒーター CGL型 ヤガミ

    トレースヒーター CGL型

    ヤガミ
    ¥63,980税込¥70,378
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
    用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)20定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)17 (at 5℃)
  • シリコンラバーヒーター 温度センサー型 (温度制御用K熱電対) ヤガミ

    シリコンラバーヒーター 温度センサー型 (温度制御用K熱電対)

    ヤガミ
    ¥15,980税込¥17,578
    1枚
    15日以内出荷
    柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.44mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。
    用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱長さ(mm)300幅(mm)100定格電圧(V)100耐熱温度(℃)230最高使用温度(℃)200総電力(W)240
  • シリコンベルトヒーター VM型(幅10mm) ヤガミ

    シリコンベルトヒーター VM型(幅10mm)

    ヤガミ
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    15日以内出荷
    柔軟性に富み加熱物によくフィット。・シリコンゴムベルト ( 幅 10mm) を絶縁材に使用している為、大変柔軟性がございます。・定尺タイプのヒーターでリード線加工済みです
    用途・バルブ等の凹凸のある対象物の保温。・ガス配管の再液化防止最高使用温度(℃)180
  • バンドヒーター フラットベース型 ヤガミ

    バンドヒーター フラットベース型

    ヤガミ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    11日以内出荷
    高い熱効率と耐熱性。・従来のマイクロリングヒーターの側面を平面状に加工した製品です。・完全密閉型のため溶けた樹脂や油等の侵入の心配がありません。
    用途・射出成形機のノズル部加熱。・配管や金属の加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)350
  • バンドヒーター ノズル型 ヤガミ

    バンドヒーター ノズル型

    ヤガミ
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1台
    11日以内出荷
    効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・ヒーターから直接リード線が出ております。
    用途・射出成形機のノズル部加熱。・ホットランナーの加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)350
  • バンドヒーター 2ピース型 ヤガミ

    バンドヒーター 2ピース型

    ヤガミ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    21日以内出荷
    効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・切り欠きや穴加工などの特注製作も可能です。
    用途・射出成形機のシリンダー加熱。・配管や金属の加熱定格電圧(V)200最高使用温度(℃)350
  • トレースヒーター YSL型 ヤガミ

    トレースヒーター YSL型

    ヤガミ
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)1定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)
  • トレースヒーター CGL型 ヤガミ

    トレースヒーター CGL型

    ヤガミ
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。
    用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)10.5~12.5厚さ(mm)4.3~5.0長さ(m)5定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)25耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)28 (at 5℃)
  • シリコンラバーヒーター 温度センサー型 (温度制御用K熱電対) ヤガミ

    シリコンラバーヒーター 温度センサー型 (温度制御用K熱電対)

    ヤガミ
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    15日以内出荷
    柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.29mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。
    用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱長さ(mm)200幅(mm)100定格電圧(V)100耐熱温度(℃)230最高使用温度(℃)200総電力(W)160
  • イソテープ ITH型 ヤガミ

    イソテープ ITH型

    ヤガミ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本
    46日以内出荷
    長尺タイプまでラインナップ。・ ガラス繊維を絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ。います。・高温域での保温に使用できます。
    用途・テストプラント設備のプロセス保温。・ガス配管の加熱耐熱温度(℃)450
  • PTFEテープヒーター ヤガミ

    PTFEテープヒーター

    ヤガミ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    16日以内出荷
    発塵性の低いフッ素樹脂製生地を使用
    用途・クリーンルーム内設備の保温厚さ(mm)2耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)200
  • ターミネーションセット ヤガミ

    ターミネーションセット

    ヤガミ
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    6日以内出荷
    テープヒーターを必要な長さに切断した後に、両端末を絶縁処理します。その際、各タイプごとに用意された専用のターミネーションセット(端末処理材)を使用します。 又、防水型温度調節器やジョイントボックスに接続結線する際、付属のグランドを用いると簡単にネジ込みができ、水の侵入を防ぐことができます。
    品番1013450
  • ヤガミ 温度検出器 K熱電対 Φ4×2000(L) ヤガミ

    ヤガミ 温度検出器 K熱電対 Φ4×2000(L)

    ヤガミ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。
    用途温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。トラスコ品番811-6692材質SUS304品番1035012質量(g)15センサータイプK熱電対常用温度(℃)300リード線(m)2(圧着)(端子付)保護管径D(Φmm)4保護管長L(mm)50
  • 液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ) ヤガミ

    液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ)

    ヤガミ
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    8日以内出荷
    コンパクト設計の簡易温度調節器。温度調節器本体部分です。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 9 タイプから選べます。
    用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止ディファレンシャル約4℃最高周囲温度(℃)【感温部】120、【本体】80接点容量250V接点容量(A)A接点:6 / B接点:16
  • 液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ) ヤガミ

    液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ)

    ヤガミ
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    8日以内出荷
    コンパクト設計の簡易温度調節器。温度調節器本体部分です。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 8 タイプから選べます。
    用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止ディファレンシャル約4℃最高周囲温度(℃)【感温部】50、【本体】80接点容量250V接点容量(A)A接点:6 / B接点:16
  • 液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ) ヤガミ

    液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ)

    ヤガミ
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    8日以内出荷
    コンパクト設計の簡易温度調節器。温度調節器本体部分です。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 11 タイプから選べます。
    用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止ディファレンシャル約10℃最高周囲温度(℃)【感温部】350、【本体】80接点容量250V接点容量(A)A接点:6 / B接点:16
  • 液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ) ヤガミ

    液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ)

    ヤガミ
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    8日以内出荷
    コンパクト設計の簡易温度調節器。温度調節器本体部分です。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 10 タイプから選べます。
    用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止ディファレンシャル約4℃最高周囲温度(℃)【感温部】150、【本体】80接点容量250V接点容量(A)A接点:6 / B接点:16
  • 液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付) ヤガミ

    液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付)

    ヤガミ
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    8日以内出荷
    コンパクト設計の簡易温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 7 タイプから選べます。
    用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止ディファレンシャル約10℃最高周囲温度(℃)【感温部】350、【本体】80接点容量250V接点容量(A)A接点:6 / B接点:16
  • 液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付) ヤガミ

    液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付)

    ヤガミ
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    8日以内出荷
    コンパクト設計の簡易温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 6 タイプから選べます。
    用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止ディファレンシャル約4℃最高周囲温度(℃)【感温部】150、【本体】80接点容量250V接点容量(A)A接点:6 / B接点:16
  • 液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付) ヤガミ

    液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付)

    ヤガミ
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    8日以内出荷
    コンパクト設計の簡易温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 5 タイプから選べます。
    用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止ディファレンシャル約4℃最高周囲温度(℃)【感温部】120、【本体】80接点容量250V接点容量(A)A接点:6 / B接点:16
  • 液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付) ヤガミ

    液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付)

    ヤガミ
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    8日以内出荷
    コンパクト設計の簡易温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 4 タイプから選べます。
    用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止ディファレンシャル約4℃最高周囲温度(℃)【感温部】50、【本体】80接点容量250V接点容量(A)A接点:6 / B接点:16
  • 液体加熱用シースヒーター LMB型 ヤガミ

    液体加熱用シースヒーター LMB型

    ヤガミ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
    M形で長さを短くした低コストタイプ。・液体加熱用の規格品ヒーターです。・接液部はすべてステンレス製です。
    用途・水、油など液体の保温加熱周囲温度(℃)10~60周囲湿度(%)~85
  • プラグヒーター LAG-K型 過昇温防止K熱電対付き ヤガミ

    プラグヒーター LAG-K型 過昇温防止K熱電対付き

    ヤガミ
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    26日以内出荷
    ネジ込み式で液体を直接加熱(過昇温防止用温度センサー(K熱電対)付)。・接液部はすべてステンレス製です。 。・取り付けや交換が容易に行えます。
    用途・液体の凍結防止や加熱定格電圧(V)三相200周囲温度(℃)10~60周囲湿度(%)~85
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥179,800税込¥197,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)20定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
...
電熱機器(ヒーター)