絞り込み
定格電圧(V)
  • AC90~240(1)
  • AC100(7)
  • AC110(1)
  • AC200(7)
  • AC230(1)
ブランド
  • ヤガミ
  • 八光電機(180)
  • スリーハイ(46)
  • ロバートショウ(43)
  • 坂口電熱(27)
  • 中日本ヒーター(14)
  • TRUSCO(10)
  • カクダイ(8)
  • マイセック(7)
  • GAONA(ガオナ)(7)
  • ノーブランド(4)
  • オーエムヒーター(4)
  • フジマック(3)
  • ケニス(3)
  • 富士倉(3)
  • SK11(3)
  • 松尾電器産業(3)
  • SURE(石崎電機製作所)(2)
  • サンアート(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リボンヒーター ヤガミ

    リボンヒーター

    ヤガミ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
    用途配管、小型容器等の加熱・保温に。仕様サーモスタット/なし温度調節範囲(℃)なし
  • ヤガミ リボンヒーター ヤガミ

    ヤガミ リボンヒーター

    ヤガミ(3件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。
    用途配管、小型容器などの保温・加熱に
  • デジタル温度調節器 ヤガミ

    デジタル温度調節器

    ヤガミ(1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷
    電気ヒーター用に設計されたコンパクトなデジタル温度調節器で壁掛け、卓上の両用としてご使用頂けます。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90~240V(50/60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。
    トラスコ品番762-2881質量(kg)1.15品番1135000出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、、警報出力:接点出力 AC250V本体質量(kg)約1.1入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式) (パラメーターにより切替)温度表示(K熱電対)-50~1099℃(1000~1099はA00~A99と表示)、(測温抵抗体Pt100)-20~220℃制御仕様PID/2位置 (切替による)消費電力(VA)8以下設定温度範囲(K熱電対)0~999℃、(測温抵抗体Pt100)0~199℃周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しない事)取付け方法壁掛け (壁掛け用板金付)または据置き (ゴム足付)設置場所振動・衝撃のない場所、水滴・油等の掛からない場所、粉塵、油煙の少ない場所、腐食性ガスの無い場所、強い磁界の無い場所、強電回路の近く・誘電障害の大きい所等を避けて電気的ノイズの影響の少ない場所周囲温度(℃)0~40
  • 一斗缶バンドヒーター ヤガミ

    一斗缶バンドヒーター

    ヤガミ(1件のレビュー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    当日出荷
    18L一斗缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。
    仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合18L一斗缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
  • ドラム缶バンドヒーター ヤガミ

    ドラム缶バンドヒーター

    ヤガミ
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    200Lドラム缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。
    仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合200Lドラム缶全長(mm)1675外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
  • ペール缶バンドヒーター ヤガミ

    ペール缶バンドヒーター

    ヤガミ(1件のレビュー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    当日出荷
    20Lペール缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
    仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合20Lペール缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
  • シリコンベルトヒーター(100V) ヤガミ

    シリコンベルトヒーター(100V)

    ヤガミ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷
    加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。
    用途結露防止、凍結防止用に。仕様サーモスタットなし幅(mm)15使用温度範囲(℃)-60~180電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1500
  • ヤガミ テープヒーター 自己制御型 ヤガミ

    ヤガミ テープヒーター 自己制御型

    ヤガミ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本(1m)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    意の長さに切って使える自己制御型ヒーターです。 屋外でも使用可能です。
    用途液体・粘性ぶしっつの流動性維持(凍結防止・プロセス保温)、気体・ガス類液化・結晶化・結露防止、粉体・固体物凝固防止・水分の付着防止、配管・バルブ等の凍結防止・保温、タンク・ホッパー等の凍結防止・保温厚さ(mm)4.6質量(kg)0.12最小曲げ半径(mm)20以上最高使用温度(℃)(負荷時)65、(無負荷時)85
  • シリコンベルトヒーター(200V) ヤガミ

    シリコンベルトヒーター(200V)

    ヤガミ
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1本
    当日出荷
    加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットするので、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです
    用途結露防止、凍結防止用に。仕様サーモスタットなし・温度調整なし材質絶縁外装:シリコンラバー幅(mm)15使用温度範囲(℃)-60~180電源(V)200
  • ヤガミ 温度検出器 PT100 Φ4×2000(L) ヤガミ

    ヤガミ 温度検出器 PT100 Φ4×2000(L)

    ヤガミ
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。
    用途温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。トラスコ品番811-6693材質(保護管):SUS304品番1035011質量(g)20管径(Φmm)4センサータイプPt100管長(mm)50リード線(m)2(圧着Y端子付)
  • ヤガミ 温度検出器 K熱電対 Φ4×2000(L) ヤガミ

    ヤガミ 温度検出器 K熱電対 Φ4×2000(L)

    ヤガミ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。
    用途温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。トラスコ品番811-6692材質SUS304品番1035012質量(g)15センサータイプK熱電対常用温度(℃)300リード線(m)2(圧着)(端子付)保護管径D(Φmm)4保護管長L(mm)50
  • ヤガミ テープヒーター 自己制御型 ヤガミ

    ヤガミ テープヒーター 自己制御型

    ヤガミ(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    フレキシブルなテープ状ですのでトレース作業の効率を高めます。 自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。 屋外施設でも使用できます。 任意な長さに切って使えます。
    用途凍結防止、結露防止、プロセス保温用に、パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の保温・加温目的厚さ(mm)7.5質量(g)180最小曲げ半径(mm)30以上容量(W/m)at10℃28
  • ターミネーションセット YGP-T ヤガミ

    ターミネーションセット YGP-T

    ヤガミ
    ¥7,798税込¥8,578
    1式
    翌々日出荷
    ヒーティングケーブルの端末処理専用材料
    用途YGP/PFAの端末処理材(・熱収縮チューブ ・真鍮グランドセット(M20) ・シリコンキャップ 。・シリコンスリーブ ・シリコンシーラント)
  • テープヒーター 自己制御型 ヤガミ

    テープヒーター 自己制御型

    ヤガミ(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    6日以内出荷
    任意の長さに切って使える自己制御型ヒーターです。
    用途配管・バルブなどの凍結防止・保温に、タンク・ホッパーなどの凍結防止・保温に、液体・粘性物質・・・流動性維持(凍結防止・プロセス保温)、気体・ガス類・・・液化・結晶化・結露防止、粉体・固形物・・・凝固防止・水分の付着防止厚さ(mm)4.5質量(g)105最小曲げ半径(mm)30以上
電熱機器(ヒーター)