絞り込み
定格電圧(V)
  • AC90~240(1)
  • AC100(7)
  • AC200(7)
  • AC220(1)
ブランド
  • ヤガミ
  • 八光電機(30)
  • 坂口電熱(21)
  • カクダイ(3)
  • GAONA(ガオナ)(3)
  • 山清電気(3)
  • SURE(石崎電機製作所)(2)
  • サンアート(2)
  • フジマック(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • スリーハイ(2)
  • アズワン(1)
  • シンワ測定(1)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
  • ケニス(1)
  • ヤマキ電器(1)
  • オーエムヒーター(1)
  • Watlow(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一斗缶バンドヒーター ヤガミ一斗缶バンドヒーターヤガミ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
18L一斗缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。
仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合18L一斗缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
ヤガミ リボンヒーター ヤガミヤガミ リボンヒーターヤガミ(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から21日以内出荷
フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。
用途配管、小型容器などの保温・加熱に
シリコンコードヒーター ヤガミシリコンコードヒーターヤガミ(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から11日以内出荷
加工性の良いシリコンラバー素材の特性を生かし短尺サイズから長尺サイズまで一本から製作可能なコード状電気ヒーターです。 柔軟性に富み、加熱面に良くフィットしますから熱伝達が効果的に行えます。 結露防止、凍結防止用にお勧めです。
使用温度(℃)-60~180外装シリコンラバーリード線長さ(mm)1000耐電圧(V/min)1500絶縁性能100MΩ以上
デジタル温度調節器 ヤガミデジタル温度調節器ヤガミ(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
電気ヒーター用に設計されたコンパクトなデジタル温度調節器で壁掛け、卓上の両用としてご使用頂けます。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90~240V(50/60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。
トラスコ品番762-2881質量(kg)1.15品番1135000出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、、警報出力:接点出力 AC250V本体質量(kg)約1.1入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式) (パラメーターにより切替)温度表示(K熱電対)-50~1099℃(1000~1099はA00~A99と表示)、(測温抵抗体Pt100)-20~220℃制御仕様PID/2位置 (切替による)消費電力(VA)8以下設定温度範囲(K熱電対)0~999℃、(測温抵抗体Pt100)0~199℃周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しない事)取付け方法壁掛け (壁掛け用板金付)または据置き (ゴム足付)設置場所振動・衝撃のない場所、水滴・油等の掛からない場所、粉塵、油煙の少ない場所、腐食性ガスの無い場所、強い磁界の無い場所、強電回路の近く・誘電障害の大きい所等を避けて電気的ノイズの影響の少ない場所周囲温度(℃)0~40
ペール缶バンドヒーター ヤガミペール缶バンドヒーターヤガミ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
20Lペール缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合20Lペール缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
シリコンベルトヒーター ヤガミシリコンベルトヒーターヤガミ(5件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から6日以内出荷
加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。
用途結露防止、凍結防止用に。使用温度(℃)-60~180テープ厚さ(mm)5リード線長さ(mm)1000耐電圧(V/min)1500絶縁性能100MΩ以上
トレースヒーター ヤガミトレースヒーターヤガミ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の凍結防止、保温を目的に開発された自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。
温度(℃)(最低)-40最小曲げ半径(mm)30以上テープ厚さ(mm)4.5最高使用温度(℃)+40(負荷時)、+65(無負荷時)
バンドヒーター ノズル型 ヤガミバンドヒーター ノズル型ヤガミ(2件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷
リード線をヒーター内部から接続し、外部からのトラブルに強い構造に仕上げました。 射出成型機のノズル部・ホットランナーを直接加熱するヒーターで直接リード線を取り出したタイプです。 薄い鋼板を使用している為、熱効率が良く使いやすいのが特長です。 使用時には接触面がしっかりと密着する様にボルトを締め付けて頂くと熱効率の良い加熱ができます。
テープヒーター 自己制御型 ヤガミテープヒーター 自己制御型ヤガミ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
任意の長さに切って使える自己制御型ヒーターです。
用途配管・バルブなどの凍結防止・保温に、タンク・ホッパーなどの凍結防止・保温に、液体・粘性物質・・・流動性維持(凍結防止・プロセス保温)、気体・ガス類・・・液化・結晶化・結露防止、粉体・固形物・・・凝固防止・水分の付着防止厚さ(mm)4.5質量(g)105最小曲げ半径(mm)30以上
ヤガミ テープヒーター 自己制御型 ヤガミヤガミ テープヒーター 自己制御型ヤガミ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
フレキシブルなテープ状ですのでトレース作業の効率を高めます。 自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。 屋外施設でも使用できます。 任意な長さに切って使えます。
用途凍結防止、結露防止、プロセス保温用に、パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の保温・加温目的厚さ(mm)7.5質量(g)180最小曲げ半径(mm)30以上容量(W/m)at10℃28
電熱機器(ヒーター)