絞り込み
定格電圧(V)
- AC200(1)
ブランド
- 気高電機
- ヤガミ(990)
- 八光電機(205)
- 坂口電熱(70)
- スリーハイ(46)
- ロバートショウ(43)
- オーエムヒーター(16)
- CoolHeat(15)
- 中日本ヒーター(14)
- TRUSCO(11)
- アサヒ特販(11)
- カクダイ(8)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- マイセック(7)
- GAONA(ガオナ)(7)
- ヤマキ電器(6)
- ノーブランド(4)
- ケニス(4)
- 山清電気(4)
- フジマック(3)
- ブランドをもっと見る
![移動式温風発生機QUICK-D AQUA[[R3]] 気高電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39918708-190402-02.jpg)
移動式温風発生機QUICK-D AQUA[[R3]]
気高電機¥999,800税込¥1,099,7801台3日以内出荷蓄熱熱交換器により消費電力を圧倒的におさえます。手元スイッチを防爆仕様にすることで、第2種危険場所に対応します。用途水性塗料乾燥、塗装乾燥、その他乾燥が必要な業種全てに。トラスコ品番114-5753セット内容温風発生機本体 ホース8m ホーススタンド 標準ノズル ブースシャッター 移動キャスター材質筐体:SECC、ホース:合成ゴム、ノズル:PBT容量(kW)4.8幅(mm)400質量(kg)40高さ(mm)821奥行(mm)400電源(V)三相200消費電力(W)4800温度範囲(℃)60~80最大静圧(kPa)4.65電源コード(m)10騒音値(dB)90最大風量(m3/min)3吐出口径(mm)38吸込口径(Φmm)38最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)4.65/4.65最大風量(m3/h)(50/60Hz)3.0/3.0




![移動式温風発生機QUICK-D AQUA[[R3]] 気高電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39918708-190402-02.jpg)