絞り込み
定格電圧(V)
- AC200(2)
使用液
- オイル(1)
- 清水(1)
- 薬品・溶剤(1)
ブランド
- 日本ヒーター
- ヤガミ(990)
- 八光電機(205)
- 坂口電熱(70)
- スリーハイ(46)
- ロバートショウ(43)
- オーエムヒーター(16)
- CoolHeat(15)
- 中日本ヒーター(14)
- TRUSCO(11)
- アサヒ特販(11)
- カクダイ(8)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- マイセック(7)
- GAONA(ガオナ)(7)
- ヤマキ電器(6)
- ノーブランド(4)
- ケニス(4)
- 山清電気(4)
- フジマック(3)
- ブランドをもっと見る
特価

ステンレス潜水ヒーター三相200V
日本ヒーター¥72,980~税込¥80,278~1台3日以内出荷電源コードにステンレス製フレキシブルチューブをかぶせてあるので、チューブごと液中に沈められ、タンクの加工なしにすぐ使用できます。用途水等の液体の加熱・保温。仕様●アース付●差込プラグ無し●温度調整なし●サーモスタットなし種類投込みヒーター 潜水型電圧(V)200電源コード(m)3相数3相連続使用温度(℃)100以下材質(接液部)ステンレス(SUS304)プラグの有無なし
缶ウォーマー
日本ヒーター¥51,980~税込¥57,178~1台3日以内出荷先入れ先出し販売対応材質HIPS樹脂・ポリカーボネート樹脂、ボンデ銅板・強化ガラス安全装置過昇防止装置(復帰ボタン式)加熱方式ヒータープレート方式設定温度(℃)55(±4) ※外気温20℃の時温度制御方式各棚独立自動制御保証期間1年電源コード2m
板フランジヒーター
日本ヒーター¥48,980~税込¥53,878~1台3日以内出荷から21日以内出荷水、油、洗浄液等を加熱するヒーターです。 ステンレス製の板フランジヒーターです。用途薬液・洗浄液・水の加熱。仕様●サーモスタット:なし材質ヒーター:SUS316L 表面研磨取付方式水平取付キャップタイプ標準材質(キャップ)ターミナル:フェノール樹脂成型 非防水 回転着脱式連続使用温度(℃)100材質(フランジ)SUS304公差L(mm)(首下寸法)0~-10接続径フランジ50Aヒーター外径(Φmm)12寸法Ln(mm)(非発熱部)60フランジサイズJIS5K 50A