絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(3)
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- 八光電機(180)
- スリーハイ(46)
- ロバートショウ(43)
- 坂口電熱(27)
- ヤガミ(14)
- 中日本ヒーター(14)
- TRUSCO(10)
- カクダイ(8)
- マイセック(7)
- ノーブランド(4)
- オーエムヒーター(4)
- フジマック(3)
- ケニス(3)
- 富士倉(3)
- SK11(3)
- 松尾電器産業(3)
- SURE(石崎電機製作所)(2)
- サンアート(2)
- ブランドをもっと見る
特価

これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用)
GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品になります。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。 管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~80定格電圧(V)100
これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用)
GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)、樹脂管(塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管など)に使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、別売りの保温テープGA-KE007、GA-KE008や市販の保温材を使用して下さい。付属品固定テープ、防水テープ材質銅、塩化ビニル樹脂、ポリオレフィン使用温度(℃)-20~60
これカモ 凍結防止ソケット
GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷寒波対策の必需品です。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 呼び13の水栓の取付ネジの部分に取付けます。 水栓のデザインに関わらず、取付できます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。用途屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓部材です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-15~60使用圧力範囲(MPa)0.04~0.75アズワン品番64-5157-61
これカモ 水栓凍結防止ヒーター (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥3,298税込¥3,6281個欠品中屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品です。呼び13の横水栓・自在水栓・万能ホーム水栓に取付できます。付属品アルミ箔、ビス、ナット材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-10以上消費電力(W)1.4定格電圧(V)100アズワン品番64-5153-81
これカモ 凍結防止ヒーター ドレン管用 サーモスタット付き
GAONA(ガオナ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷自己制御型ヒーターなので、樹脂製ドレン管にも使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止するサーモスタット付きなので、節電効果があります。 室外機や給湯機のドレン管に取付けて使用します。 ヒーター部分が重なっても異常加熱がありません。 寒波対策の必需品です。 外気温や配管径に合わせて同梱の保温テープをご使用ください。長さが足りない場合は別途保温テープ(GA-KE007、GA-KE008)や市販の保温材をお求めください。用途ドレン管の凍結を防止するヒーターです。付属品保温テープ1個、結束バンド3本材質銅、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリエチレン使用温度(℃)60以下ヒーター長さ(m)1
これカモ 凍結防止ヒーター フラッシュバルブ用
GAONA(ガオナ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷トイレの小便器用フラッシュバルブに取付け、フラッシュバルブが凍結し破損するのを防ぎます。 カバーの一部を切取ることで、凍結防止弁付きや押しボタンが大きいフラッシュバルブにも取付けできます。 寒波対策の必需品です。用途フラッシュバルブの凍結を防止するヒーターです。付属品アルミ箔1枚、ビス2個、ナット2個材質ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル樹脂定格電圧(V)100使用温度(℃)-10以上電源コード(m)1.5
これカモ 水栓凍結防止ヒーター 横形自在水栓用
GAONA(ガオナ)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷寒波対策の必需品です。 呼び13の 横形自在水栓に取付けできます。 右ハンドル・左ハンドルのどちらにも対応します。用途屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止するヒーターです。付属品アルミ箔、ビス、ナット材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-10以上アズワン品番64-5157-62