138件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SBX-303シリーズ 卓上温度調節器 坂口電熱

    SBX-303シリーズ 卓上温度調節器

    坂口電熱
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型でコンパクトに設計されており持ち運びが簡単で、いつでも設置場所を変更できます。最大12Aまでお使いいただけます。用途及び制御方法等、ご希望にしたがった制御が行えます。工場出荷時の制御動作はオートチューニング付PID制御に設定されていますが、ON/OFF制御にも切替可能です。(その他の設定方法は取扱説明書をご覧ください)。設定温度範囲は0℃~400℃で、前面キーにて変更可能です。(工場出荷時は400℃に設定されています)
    質量(g)1108許容電流(A)20(保護ヒューズ)表示方式PV:4桁(白色)SV:4桁(緑色)出力方式SSR(P)センサーK熱電対設定温度(℃)出荷時:0~400(温度範囲は可変可能)出力容量12A設定可能温度(℃)0~1200
  • T型ネック付熱電対 坂口電熱

    T型ネック付熱電対

    坂口電熱
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    HET型Tネック(小)熱電対端子にセラミック保護管をつけ、熱電対素線を挿入したタイプの熱電対です。特に高温用として最適です。
    素線径(mm)0.65
  • 温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業

    温度パワーセンサー [TPS]

    松尾電器産業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング
    用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用仕様中温用、薄型、防塵、取付穴なし、リード2 本付電気定格AC125V/0.5A~3A、AC250V/0.5A~2A、DC12V/0.5A~3A、DC24V/0.5A~2A開閉寿命(回)10万(定格負荷において)動作温度上昇でOFF、温度下降でONディファレンシャル15±5(10~20)℃
  • ベゼル 八光電機

    ベゼル

    八光電機
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    材質鋼板(メッキ)
  • ダイヤル高温用 八光電機

    ダイヤル高温用

    八光電機
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    仕様OFFなし材質ABSタイプ高温用(90~288℃)
  • ダイヤル低温用 八光電機

    ダイヤル低温用

    八光電機
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    仕様OFFなし材質ABSタイプ低温用(15~120℃)
  • D1 / D18 シリーズ用ボックス 八光電機

    D1 / D18 シリーズ用ボックス

    八光電機
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛メッキ鋼板
  • ロバートショウサーモスタットEAシリーズ 八光電機

    ロバートショウサーモスタットEAシリーズ

    八光電機(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久力を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
    電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃
  • サーモシリーズ 八光電機

    サーモシリーズ

    八光電機
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    外部過昇温入力や過電流遮断などの保護・警報機能を設け、より安全にヒーターの温度制御ができます。また外部からの運転/停止制御も可能です。 手軽に大電力の制御が可能(15kWまで) 温度設定と運転/停止の簡単操作 外部からも運転/停止の制御が可能(タイマーユニットなどが接続可能) 外部過昇温入力を備え、万が一の時には出力を遮断(バイメタル・サーモスタット、液膨サーモスタットなどが接続可能) 異常発生時には本体の表示ランプ・ブザーによる警報に加え、外部警報器用の接点出力が作動 50SSは接点のない半導体リレー採用で精密な温度制御が可能 50SS はヒューズ内蔵で不意の短絡などから半導体リレーを保護(※短絡深度や状況によっては半導体リレーを完全に保護できない場合もあります。) 精密さをあまり必要としない用途にはお手頃な電磁接触器タイプ(50N)もラインナップ 床置きまたは壁掛け設置が可能
    付属品Kタイプシース熱電対 HT-20、壁掛金具入力電圧(V)三相200(50/60Hz)、三相220(60Hz)温度センサーKタイプ熱電対(付属)その他の機能外部運転/停止制御用入力使用環境周囲温度:5~40℃(湿度85%以下 但し結露しないこと)温度調節電子式デジタル表示最大負荷(kW)三相15(抵抗負荷に限る)温度設定範囲(℃)0~600(工場出荷時設定)
  • デジタルファインサーモ 八光電機

    デジタルファインサーモ

    八光電機
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    出力にPID制御を採用、安定度の高い温度コントロールが可能です。 電源スイッチ、運転/停止スイッチが付いています。 目的の温度条件からはずれた場合など、温度異常として警報出力を設定できます。 場所をとらない壁掛けタイプ。壁に取付けて使用します。 多機能かつ簡単操作で、ビギナーから上級者まで幅広くご利用いただけます。 DG2Pは1.5kWまで、DG3Pは単相3kWまで、三相6kWまでと、パワフルにヒーターをコントロールできます。
    仕様(制御デバイス)半導体リレー質量(kg)約4.1制御方式PID制御(オートチューニング有り)表示3桁デジタル表示(測定値/目標値切替え)分解能 1℃センサーJIS Kタイプ熱電対使用環境5~40℃(湿度 85%以下)但し結露なきこと温度表示精度±(3℃+1digit)室温補正精度±1℃温度設定範囲(℃)0~999警報機能【温度異常警報出力】リレー接点出力 最大負荷 AC250V-3A(抵抗負荷)【温度異常警報設定内容】種類 1:偏差上限、2:偏差下限、3:偏差上下限、4:偏差範囲接点状態 1:オープン、2:クローズ(但し、電源OFF時はオープン)付加機能 1:保持、2:待機シーケンス、3:保持+待機シーケンス
  • デジタルファインサーモ 八光電機

    デジタルファインサーモ

    八光電機
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    接続は簡単 ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単 操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。あとはマイコンが自動操作をしてくれます。 取付けも簡単 止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー 設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置付き 負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。
    仕様(制御デバイス)半導体リレー質量(g)600制御方式ON/OFF 制御入力電圧(V)単相100~220(50/60Hz)センサーKタイプ熱電対(付属品)温度表示-9℃~800℃使用環境5℃~40℃(湿度 85%以下)但し結露しないこと短絡保護出力側/負荷(ヒーター)をショートさせた場合に、電源を遮断温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃)室温補正精度±3℃最大負荷電流(A)3(抵抗負荷)温度設定範囲(℃)0~750
  • オイルセンスビー 旭サナック

    オイルセンスビー

    旭サナック
    97,980税込107,778
    1台
    6日以内出荷
  • ロバートショウサーモスタットEACシリーズ 八光電機

    ロバートショウサーモスタットEACシリーズ

    八光電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    EA型のサーモスタットを特別に設計された金属ケースに納めました。 単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
    材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷)
  • 過昇温防止用デジタルファインサーモ 八光電機

    過昇温防止用デジタルファインサーモ

    八光電機
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    過昇温度を検知すると接続したヒーターやコントローラーへの電源をカットします。
  • 液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ) ヤガミ

    液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ)

    ヤガミ
    8,298税込9,128
    1台
    8日以内出荷
    コンパクト設計の簡易温度調節器。温度調節器本体部分です。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 9 タイプから選べます。
    用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止
  • 液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ) ヤガミ

    液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ)

    ヤガミ
    8,298税込9,128
    1台
    8日以内出荷
    コンパクト設計の簡易温度調節器。温度調節器本体部分です。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 8 タイプから選べます。
    用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止
  • 液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ) ヤガミ

    液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ)

    ヤガミ
    8,298税込9,128
    1台
    8日以内出荷
    コンパクト設計の簡易温度調節器。温度調節器本体部分です。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 11 タイプから選べます。
    用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止
  • 液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ) ヤガミ

    液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ)

    ヤガミ
    8,298税込9,128
    1台
    8日以内出荷
    コンパクト設計の簡易温度調節器。温度調節器本体部分です。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 10 タイプから選べます。
    用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止
  • 液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付) ヤガミ

    液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付)

    ヤガミ
    10,980税込12,078
    1台
    8日以内出荷
    コンパクト設計の簡易温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 7 タイプから選べます。
    用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止
  • 液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付) ヤガミ

    液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付)

    ヤガミ
    10,980税込12,078
    1台
    8日以内出荷
    コンパクト設計の簡易温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 6 タイプから選べます。
    用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止
  • 液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付) ヤガミ

    液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付)

    ヤガミ
    10,980税込12,078
    1台
    8日以内出荷
    コンパクト設計の簡易温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 5 タイプから選べます。
    用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止
  • 液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付) ヤガミ

    液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付)

    ヤガミ
    10,980税込12,078
    1台
    8日以内出荷
    コンパクト設計の簡易温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 4 タイプから選べます。
    用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止
  • 防水型温度調節器 TSWN型 ヤガミ

    防水型温度調節器 TSWN型

    ヤガミ
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    屋外で使用できる温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・屋外設計の耐候性、防塵機能に優れたボックスタイプです。・耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です。・現場での接続を容易にするネジ穴付きです。・電源 / ヒーター接続を容易にするため、本体下部 2 箇所(G1,G3/4)・ 側面 1 箇所 (G3) に配線口を開けており、使。用しない配線口は、閉止ネジを付属しています。・本体側面にヒーター通電状況を示す表示灯付き。
    用途・耐候性や防塵が必要な環境でのヒーターの温度管理
  • 防水型温度調節器 TSWN型 ヤガミ

    防水型温度調節器 TSWN型

    ヤガミ
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    屋外で使用できる温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・屋外設計の耐候性、防塵機能に優れたボックスタイプです。・耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です。・現場での接続を容易にするネジ穴付きです。・電源 / ヒーター接続を容易にするため、本体下部 2 箇所(G1,G3/4)・ 側面 1 箇所 (G2) に配線口を開けており、使。用しない配線口は、閉止ネジを付属しています。・本体側面にヒーター通電状況を示す表示灯付き。
    用途・耐候性や防塵が必要な環境でのヒーターの温度管理
  • 防水型温度調節器 TSWN型 ヤガミ

    防水型温度調節器 TSWN型

    ヤガミ
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    屋外で使用できる温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・屋外設計の耐候性、防塵機能に優れたボックスタイプです。・耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です。・現場での接続を容易にするネジ穴付きです。・電源 / ヒーター接続を容易にするため、本体下部 2 箇所(G1,G3/4)・ 側面 1 箇所 (G1) に配線口を開けており、使。用しない配線口は、閉止ネジを付属しています。・本体側面にヒーター通電状況を示す表示灯付き。
    用途・耐候性や防塵が必要な環境でのヒーターの温度管理
  • サーモスタットBC 八光電機

    サーモスタットBC

    八光電機
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    BC シリーズ型(ケース入)は B10/B20 型のサーモスタットを、特別に設計された金属ケースに納めました。単体型と比較して取り付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
    用途乾燥器、暖房器、オーブン、パンロースター、オイルバーナー、殺菌器その他、家庭用調理器、商業用諸装置、業務用調理器、工場用諸装置など。トラスコ品番853-6893材質センサー、キャピラリーチューブ:銅、ダイヤル:ABS、ケース:亜鉛メッキ鋼板幅(mm)57全長(mm)感熱部:160高さ(mm)143奥行(mm)72温度範囲(℃)2~43最大径(Φmm)感熱部:9.5電気定格15A230VAC,20A115VACディファレンシャル1℃maxRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモスタット 八光電機

    サーモスタット

    八光電機
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久力を持つ、大容量向けのサーモスタットです。
    用途乾燥器、暖房器、オーブン、パンロースター、オイルバーナー、殺菌器その他、家庭用調理器、商業用諸装置、業務用調理器、工場用諸装置など。幅(mm)42高さ(mm)73奥行(mm)60スイッチ1線切り接点機構RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイメタルサーモスタット 八光電機

    バイメタルサーモスタット

    八光電機
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    セラミックスボディで、耐熱高容量のサーモスタットです。
    取付穴3.2×3.7孔電気定格AC125V/15A、AC250V/7.5A(最小電流0.1A)最高周囲温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • KシリーズおよびSシリーズ 電気式サーモスタット ロバートショウ

    KシリーズおよびSシリーズ 電気式サーモスタット

    ロバートショウ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    電気調理機器用コントロール/調理用制御装置
    用途機器、システムの温度管理バルブサイズ3/16 × 9-3/4inch温度範囲(°F)100-450, 36インチキャピラリー
  • 電気調理機器用コントロール ロバートショウ

    電気調理機器用コントロール

    ロバートショウ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    電気調理機器用コントロール
    用途機器、システムの温度管理
  • 電気調理機器用コントロール MODEL K アセンブリ ロバートショウ

    電気調理機器用コントロール MODEL K アセンブリ

    ロバートショウ
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    電気調理機器用コントロール MODEL K アセンブリ
    用途機器、システムの温度管理バルブサイズ3.16インチ × 11-5/8インチ温度範囲(°F)100~450、キャピラリー長 42インチ
  • 電気調理機器用コントロールサーモスタット ロバートショウ

    電気調理機器用コントロールサーモスタット

    ロバートショウ
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    電気調理機器用コントロールサーモスタット
    用途機器、システムの温度管理バルブ【銅製バルブ】3/16インチ × 12インチ温度範囲(°F)493、キャピラリー長 42インチ
  • 275シリーズ 電気式ガスサーモスタット ロバートショウ

    275シリーズ 電気式ガスサーモスタット

    ロバートショウ
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    電気レンジ用サーモスタット(電気調理機器用)
    用途機器、システムの温度管理長さ(inch)【キャピラリーチューブ】30温度範囲(°F)650
  • Robertshaw(R) 800 シリーズ ライン電圧サーモスタット ロバートショウ

    Robertshaw(R) 800 シリーズ ライン電圧サーモスタット

    ロバートショウ
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    Robertshaw(R) 800シリーズライン電圧サーモスタットは、多くの他ブランドに対応する汎用交換品であり、既存の電気暖房用サーモスタットのほとんどにレトロフィットとして使用することができます。シングルラインブレークとダブルラインブレークを含む暖房用モデルや、シングルラインブレークの冷房用モデルがあり、あらゆる用途に対応するモデルが揃っています。*便利な温度表示 - 快適レベルを一目で確認。*バイメタル温度センシング - 熱性能の向上。*水銀フリー - レベリングや特別な廃棄は不要。*J-Box対応 - コードに対応するだけでなく、インストールを高速化します。*ポジティブオフスイッチ - HVACシステムの確実なシャットダウン。*ユニバーサル交換 - 既存のほとんどの電気熱サーモスタットを後付けできます
    用途機器、システムの温度管理スイッチDPST番号【カナダのモデル】C802温度【℃ / °F 】10~32(50~90)+/- 2 (+/- 1)電気定格120/240/277V AC、非誘導性、1/4 HP @ 120V AC、1/3 HP @ 240V AC、125VAパイロットデューティアプリケーション暖房
  • 補助スイッチ付き 5300シリーズ サーモスタット ロバートショウ

    補助スイッチ付き 5300シリーズ サーモスタット

    ロバートショウ
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    補助スイッチ付き5300シリーズサーモスタットは、SPSTのスナップ作動制御です。モデルは、標準の電気定格とパイロットデューティ定格で入手可能です。補助スイッチタイプは5種類が製作されました。詳細については、以下の「補助スイッチの説明」を参照してください。注:仕様が類似している場合は、補助スイッチ制御を使用して標準(非補助スイッチ)制御を置き換えることもできます。スイッチは無視してください。補助スイッチユニキット(R)5300。603シリーズ補助スイッチユニキットは、さまざまな補助スイッチモデルを置き換えるために特別に設計されました。補助スイッチUni。Kitには、ダイヤルの「オフ」位置に機械的な「プラスオフ」があります。
    用途機器、システムの温度管理仕様●OEMモデル用:下●機械的作動差(°F):12備考1~10ダイヤル ユニキットタイプダイアル:4方向定格抵抗負荷:277V AC @ 30アンペア|抵抗負荷:480V AC @ 20アンペア|誘導負荷:18アンペアフルLO部品番号工場:SJ-170設置方式#6、Kitバルブ径(inch)36、3/16 × 12-1 / 4ニッケル長さ(inch)ステム:13/16温度範囲(°F)300から700
  • 5000シリーズ 電気式サーモスタット ロバートショウ

    5000シリーズ 電気式サーモスタット

    ロバートショウ
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)5000シリーズ電動サーモスタットは、正確な温度制御が必要な過酷なアプリケーションで使用するために設計されたヘビーデューティサーモスタットです。この制御は、正のOFFスイッチを備えた双極単投(DPST)スナップアクションメカニズムを使用しています。これは、二極動作と正確な温度制御を必要とするアプリケーションでの使用を推奨します。ポジティブOFF付きDPST。機械的なスナップアクションは、瞬時に、ポジティブで、疲れません。ダイヤフラムの非常に小さな動きに反応し、非常に近い温度差を実現します。ダイヤフラムアセンブリは、電気的に溶接された2つのステンレス鋼ダイヤフラムを特徴としています。金属に過度のストレスをかけずに最大の感度を実現。金属に過度のストレスをかけずに最大の感度を実現。4つの異なる位置に取り付けられた端子が付属しています。バルブおよびキャピラリーチューブは、銅、ニッケルメッキ銅、またはステンレス鋼で提供可能です
    用途機器、システムの温度管理仕様●ダイヤル温度:100°Fから550°F(38℃から288℃)●機械的差動(°F):6タイプダイアル:4方向電気定格120、277V AC @ 30アンペア|480V AC @ 21アンペア設置方式#1バルブ径(inch)3/16×11 5/8 ニッケル長さ(inch)キャピラリー:60
  • 5300シリーズ サーモスタット ロバートショウ

    5300シリーズ サーモスタット

    ロバートショウ
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    補助スイッチ付き5300シリーズサーモスタットは、SPSTのスナップ作動制御です。モデルは、標準の電気定格とパイロットデューティ定格で入手可能です。補助スイッチタイプは5種類が製作されました。詳細については、以下の「補助スイッチの説明」を参照してください。注:仕様が類似している場合は、補助スイッチ制御を使用して標準(非補助スイッチ)制御を置き換えることもできます。スイッチは無視してください。補助スイッチユニキット5300。603シリーズ補助スイッチユニキットは、さまざまな補助スイッチモデルを置き換えるために特別に設計されました。補助スイッチUni。Kitには、ダイヤルの「オフ」位置に機械的な「プラスオフ」があります。
    用途機器、システムの温度管理仕様●OEMモデル用:下●機械的作動差(°F):14備考1~10ダイヤル ユニキットタイプダイアル:4方向定格抵抗負荷:250V AC @ 25アンペア|誘導性負荷:13アンペア全負荷|誘導性負荷:120 / 250V AC @ 5部品番号工場:KA-601設置方式#6, Kitバルブ径(inch)1/4 "x 5-9 / 16"ニッケル長さ(inch)キャピラリー:36、ステム:13/16温度範囲(°F)100~550
  • 5210シリーズ 電気式サーモスタット ロバートショウ

    5210シリーズ 電気式サーモスタット

    ロバートショウ
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)5210シリーズ電気サーモスタットは、直動式、単極、低速メイクアンドブレークタイプのサーモスタットです。典型的な用途は、インキュベーター、実験オーブン、ウォーターバス、滅菌器、食器洗い機、スチームテーブル、やけどタンク、および密接な温度差が必要なその他の機器です。温度範囲:288℃(550°F)。単極・スロー動作型(オン・オフ)設計。温度変化に非常に敏感です。ダイヤフラムアセンブリは、電気的に溶接された2つのステンレス鋼ダイヤフラムを特徴としています。安定したスイッチ動作と長寿命を実現する微細銀接点。4つの異なる位置に取り付けられた端子が付属しています。バルブおよびキャピラリーチューブは、銅、ニッケルメッキ銅、またはステンレス鋼で提供可能です.
    用途機器、システムの温度管理仕様ダイアル温度(°F)(℃):60~ 200 (15 ~ 93)備考Alto Sham TT-3057タイプダイアル:必要に応じて、40-463ダイヤル(60~250°)の使用を検討してください。定格20 アンペア @ 125V AC|15 アンペア @250V AC|125 VA PD @ 125V AC部品番号工場:Z87147バルブ径(inch)3/16インチ x 15-3/8インチ ニッケル長さ(inch)キャピラリー:42温度範囲(°F)周辺:32 to 150°F (0 to 60)、60~200(15~93℃)
  • 5225シリーズ リミットコントロール ロバートショウ

    5225シリーズ リミットコントロール

    ロバートショウ
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)5225シリーズリミットコントロールは、温度保護が必要なあらゆる機器向けに設計されています。すべての5225シリーズ制御は調整不可能で、工場で校正されており、負のバイアスパワーエレメントダイアフラムを備えています。5225シリーズは、商用および特殊アプリケーション向けの実績のある安全制御です。これらは、425°Fから600°F(218℃から316℃)の温度設定を備えた自動または手動リセットバージョンで入手可能です。ニッケルメッキ銅で利用可能な電球およびキャピラリーアセンブリ。手動リセットまたは自動操作で利用可能。制御機能は、校正された温度でアプライアンス回路の電源を遮断するように設計されています
    用途機器、システムの温度管理温度範囲(°F)450
  • 5300シリーズ サーモスタット ロバートショウ

    5300シリーズ サーモスタット

    ロバートショウ
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)5300シリーズ電気サーモスタットは、スナップ作動式の単極単投(SPST)タイプのサーモスタットです。ほとんどのサーモスタットは銀接点を使用し、耐久性と持続的な精度のために頑丈な端子を備えています。スナップアクションメカニズムは正確で信頼性があります。この直動式シリーズのサーモスタットは、業務用調理業界に適しています。KNモデルは、最大975°F(524℃)の温度範囲を持つNAK充填ダイアスタットです。頑丈でコンパクトなデザインで、汎用性と長寿命を実現。銅、ニッケルメッキ銅、ステンレス鋼で利用可能な電球とキャピラリー(ほとんどのモデル)。湿気、ほこりなどから保護するためのプラスチックコーティングが利用可能(ほとんどのモデル)。湿気、ほこりなどから保護するためのプラスチックコーティングが利用可能(ほとんどのモデル)。耐熱性プラスチック製のダイヤルが利用可能。RXミリボルトモデル、ハーメチックシールリードスイッチ付きステムの平面部が下向きの位置にある。周囲温度:200°F(93℃)
    用途機器、システムの温度管理
サーモスタットヒーター