絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(1)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • 八光電機(50)
  • ロバートショウ(43)
  • 坂口電熱(19)
  • ヤガミ(9)
  • 松尾電器産業(3)
  • 本多電子(1)
  • 旭サナック(1)
  • 中日本ヒーター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファインサーモ DG2N-100 100V 15A TGK(東京硝子器械)

    ファインサーモ DG2N-100 100V 15A

    TGK(東京硝子器械)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    ヒーターと電気をつなぎセンサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。あとはマイコンが自動操作をしてくれます。 留め金具により固定、又は吊下げてもご使用できます。 設定可能な温度範囲は、室温~750℃までを1レンジでカバーします。 ヒーターをショートさせた場合に短絡保護装置が働き安全に電源を遮断します。
    仕様温度表示精度:±(1%FS+2.5℃)制御方式:ON/OFF動作 使用環境:5~40℃(湿度85%以下)但し、結露のない場合センサー:Kタイプ熱電対 (付属品)※AC100V コンセント付きタイプ本体+プローブ付本体寸法(mm)66×210×66H本体質量(g)約500
サーモスタットヒーター