絞り込み
容量(kW)
ブランド
SK11・SURE(石崎電機製作所)・TGK(東京硝子器械)・アズワン・アルミス・エスコ・クマガイ電工・グリーンクロス・サンアート・ノーブランド・フジマック・ヤガミ・八光電機・加島・坂口電熱・新光電気・日本ヒーター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
124件中 121~124件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
  • 板フランジヒーター 日本ヒーター

    板フランジヒーター

    日本ヒーター
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    水、油、洗浄液等を加熱するヒーターです。 ステンレス製の板フランジヒーターです。
    用途薬液・洗浄液・水の加熱。仕様●サーモスタット:なし材質ヒーター:SUS316L 表面研磨取付方式水平取付キャップタイプ標準材質(キャップ)ターミナル:フェノール樹脂成型 非防水 回転着脱式連続使用温度(℃)100材質(フランジ)SUS304公差L(mm)(首下寸法)0~-10接続径フランジ50Aヒーター外径(Φmm)12寸法Ln(mm)(非発熱部)60フランジサイズJIS5K 50A
  • 温調付投込みヒーター TGK(東京硝子器械)

    温調付投込みヒーター

    TGK(東京硝子器械)
    ¥331,500税込¥364,650
    1本
    10日以内出荷
    温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれていて取扱いが容易で安全です。
    TGK品番052-61-03-11質量(kg)6温度制御方式液膨式サーモスタット温度調節範囲(℃)15~100(設定は15~120)材質(端子ボックス)アルミ鋳物(塗装)電源プラグ無し発熱密度(W/cm2)10適用電線断面積(mm2)3.5
  • ヒーター固定金具 八光電機

    ヒーター固定金具

    八光電機
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
    適合本体BCW3051
  • ストレートフィンヒーター 鉄シースタイプ 八光電機

    ストレートフィンヒーター 鉄シースタイプ

    八光電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    22日以内出荷
パイプヒーター・投込みヒーター