絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(39)
- AC200(27)
容量(kW)
- 1
- 0.2(1)
- 0.3(9)
- 0.5(23)
- 0.6(2)
- 0.75(2)
- 0.8(2)
- 0.9(4)
- 0.915(1)
- 1.5(9)
- 2(31)
- 3(29)
- 4(2)
- 5(19)
- 6(2)
- 7.5(1)
- 8(1)
- 10(7)
- 15(3)
- 75(1)
全長(mm)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(2)
- 550~600未満(1)
- 650~700未満(1)
使用液
- その他(18)
- オイル(6)
- クーラント液(1)
コード長さ(m)
- 1.8(2)
- 2(17)
ブランド
- 八光電機(27)
- 坂口電熱(7)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- ノーブランド(2)
- フジマック(2)
- ヤガミ(2)
- SK11(2)
- 新光電気(2)
- アズワン(1)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- サンアート(1)
- グリーンクロス(1)
- 加島(1)
八光電機・坂口電熱・TGK(東京硝子器械)・ノーブランド・フジマック・ヤガミ・SK11・新光電気・アズワン・SURE(石崎電機製作所)・サンアート・グリーンクロス・加島
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
パイプヒーターとは、水や油の温度を上げるために、液体の中に投入する電気ヒーターであり、投込みヒーターとも呼ばれています。水の加熱用の投込みヒーターは、洗車や左官工事などの掃除の水仕事などで使用され、特に冬場の工事現場で重宝するヒーターです。プラスチックのバケツなどに投入して電気を入れるだけなので簡単に操作できます。さまざまなメーカーの投込みヒーターがありますが、温度調節機能付きのヒーターが好評。IC制御により温度を設定できるヒーターには、空炊き防止機能が付いています。
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(39)
AC200(27)

投込み(湯沸し)ヒーター
フジマック(33件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど定格電圧(V)100
サーモスタットヒーター 温度調整付
フジマック(11件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に定格電圧(V)100
ICコントロールヒーター
サンアート(10件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。カバーあり色赤質量(g)約850外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く)定格電圧(V)単相100±10%[50/60Hz]ヒーター(W)1000電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)温度制御方式IC制御温度調節範囲(℃)30~100材質(カバー)ステンレス材質(先ゴム)EPT合成ゴム
バケツヒーター 温度調節・タイマー
SK11¥11,980税込¥13,1781台当日出荷安全・安心。過昇防止センサー、温度調整、タイマー付きの充実装備バケツヒーターです。温度が一定以上になると電源を切る過昇防止センサー付きで空焚きを防止します。三本脚でバケツの底部にヒーターが接地することを防ぎ、バケツ内での安定感が高くなります。パイプ部分はステンレス製でサビにくく、お手入れ、保管が楽です。最低、最高水位線が本体パイプにマークされているため、消えてしまったりはがれてしまう心配がありません。フック部分は可動式のため、バケツのサイズに合わせて調整が可能です。用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。仕様温度過昇防止装置(空焚き防止)付き材質ヒーター・パイプ:ステンレス(SUS316)、コード:VCFF、ケース:樹脂幅(mm)151高さ(mm)149質量(g)1050奥行(mm)400消費電力(W)1000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(アース線あり)温度調整範囲(℃)30~110タイマー30~180分最低水位(mm)100水量(L)【最大】30認証マークPSEマーク認証済み
投込みヒーター
八光電機(14件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。仕様水加熱用型式A型寸法D(mm)8使用液水発熱密度(W/cm2)10プラグの有無有
投込みヒーター 温度調節付(S-JET認証品)
加島(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷投込み湯沸器 冷たい水を、すぐお湯に!! いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。 汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。 S-JET認証製品(第三者認証製品)です。用途水の加熱用規格S-JET認証製品(第三者認証製品)定格電流(A)10温度調節範囲(℃)0~80アズワン品番1-5447-01RoHS指令(10物質対応)対応
バケツヒーター 安全装置付き
SK11¥9,898税込¥10,8881台当日出荷安全・安心。過昇防止センサー付きバケツヒーターです。温度が一定以上になると電源を切る過昇防止センサー付きで空焚きを防止します。三本脚でバケツの底部にヒーターが接地することを防ぎ、バケツ内での安定感が高くなります。パイプ部分はステンレス製でサビにくく、お手入れ、保管が楽です。最低、最高水位線が本体パイプにマークされているため、消えてしまったりはがれてしまう心配がありません。フック部分は可動式のため、バケツのサイズに合わせて調整が可能です。用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。仕様温度過昇防止装置(空焚き防止)付き材質ステンレス(SUS316L)幅(mm)98高さ(mm)130質量(g)【本体】690、【電源コード含む】730奥行(mm)500定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(アース線あり)パイプ長(mm)370最低水位(mm)100定格時間(時間)約2水量(L)【最大】30認証マークPSEマーク認証済み
水用投げ込みヒーター 温度調節器付
ノーブランド¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。また、ダイヤル式の温度調節器が付いており、お好みの温度に設定してご使用頂けます。用途大工、左官、内装、クロス貼り等材質SUS316L容量(kW)1使用温度範囲(℃)30~120電圧(V)100電線長さ(m)2使用液水RoHS指令(10物質対応)対応
寸胴タンク用ヒーター
八光電機¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から15日以内出荷一般に市販されている、ステンレス製の寸胴形状のタンクに「寸胴タンク用ヒーター」を入れると、簡易ウォーターバスになります。 温度コントローラーで一定の温度に保ちますので、試験などに最適です。使用液水電源コードキャブタイヤケーブル2m
温調付投込みヒーター 油用
八光電機¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から3日以内出荷油加熱用に設計された、温度コントロール機能付きのヒーターです。 防滴構造の端子ボックス内に、信頼性の高い液膨式サーモスタットが組み込まれており、取扱いが容易です。 サーモスタットにより、任意の温度に設定できます。 金属シースは耐食性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。質量(kg)2使用液油電源コードキャブタイヤケーブル2m温度コントローラー液膨式サーモスタット発熱密度(W/cm2)2.5プラグの有無あり電線断面積(mm2)1.25
投げ込みヒーター
新光電気¥9,598税込¥10,5581台当日出荷から5日以内出荷いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。仕様お水の量は30Lまでタイプモールドタイプヒーター使用液水
サーモスタット付投込みヒーター LYBEシリーズ
アズワン¥26,500~税込¥29,150~1本翌々日出荷直切サーモスタット内蔵ですのでマグネットスイッチが不要です。電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(プラグ付き)温度調節範囲(℃)0~120本体長さ(mm)(温調器除く)455
フレキヒーター「M型マイクロヒーター」
坂口電熱(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から7日以内出荷M1型フレキヒーターは、耐熱鋼細管内に高純度の向き絶縁物(MgO)によって発熱体がエアーギャップなく高密度に封入され、コンパクトな形状の細管ヒーターです。
投込みヒーターステンレスシースB 型
八光電機¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。使用液水キャブタイヤコード(m)2発熱密度(W/cm2)10
投込みヒーターステンレスシースB 型
八光電機¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から15日以内出荷水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。使用液水電源コードキャブタイヤケーブル2m材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨発熱密度(W/cm2)10
投込みヒーターステンレスシースA 型
八光電機(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。寸法D(mm)8.5使用液水材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨発熱密度(W/cm2)10プラグの有無あり
【油加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2-C型)
坂口電熱¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷から4日以内出荷使用液油握り径(Φmm)40寸法B(Φmm)100把握長l(mm)98シース外径(Φmm)12
温調付投げ込みヒーター
新光電気¥16,980税込¥18,6781台当日出荷いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。仕様お水の量は30Lまでタイプサーモスタット付ヒーター径(Φmm)100使用液水昇温時間(通常バケツ15Lの場合)10℃/14分、20℃/27分、30℃/41分、40℃/55分、50℃/68分、(20Lのバケツでは1.33倍、30Lのバケツでは2倍かかります。)
低温用温調付ヒーター
八光電機¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から6日以内出荷必要最低限の温度を保ち、経済的に加熱寒い季節など、お湯を沸かすのではなく、冷たくない程度の温度に保っておきたい場合があります。「低温用温調付ヒーター」は、このようなご要望に応えて製品化しました。 0~40℃の温度調節器は、低い温度に簡単に設定できますから、必要以上に加熱せず経済的です。また、水が蒸発してヒーターが空中に出る危険が少ないので、安全です。温度調節範囲(℃)0~40使用液水電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)1.25
温調付投込みヒーター
八光電機(1件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷から15日以内出荷温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。寸法A(mm)640寸法C(mm)【最低液位】200温度調節範囲(℃)30~80使用液水電源コードキャブタイヤケーブル2m温度コントローラー液膨式サーモスタット発熱密度(W/cm2)10
GIVE SAFE ヒーター(空焼き防止機能付き)
八光電機¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から7日以内出荷液膨式サーモスタットを組み込んだ温調付投込みヒーターに、温度ヒューズを内蔵しました。 万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のガードと、温度ヒューズを備えています。 発熱部ガードがありますので、樹脂製の容器でも使用できます。温度調節範囲(℃)30~80温度ヒューズ126℃または128℃温度コントローラー液膨式サーモスタット電線断面積(mm2)1.25
投込みヒーター銅シ ースB型
八光電機¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷から20日以内出荷水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。電源コードキャブタイヤケーブル2m電源プラグ2P付発熱密度(W/cm2)10
投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型
八光電機¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から7日以内出荷油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。電源コードキャブタイヤケーブル2m材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)1.25
投込みヒーター 鉄シースタイプ
八光電機¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から9日以内出荷油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取り扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。型式B型
GIVE SAFEヒーター Lite
八光電機¥28,980~税込¥31,878~1本5日以内出荷温度ヒューズを内蔵した投込みヒーターです。万が一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、温度ヒューズを備えています。水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。材質端子ボックス:ポリエステル樹脂、ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、温度ヒューズ用保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨電圧(V)100電線仕様キャブタイヤケーブル2m差し込みプラグ付き電線断面積(mm2)1.25
水用投げ込みヒーター モールドタイプ
ノーブランド¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。用途大工、左官、内装、クロス貼り等材質銅(Niメッキ)容量(kW)1使用温度範囲(℃)MAX100電圧(V)100電線長さ(m)2使用液水RoHS指令(10物質対応)対応
スキマヒーター
TGK(東京硝子器械)¥64,960税込¥71,4561台6日以内出荷ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。 従来の投げ込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。キャブタイヤコード(m)2ガードSUS304電源ケーブル3芯、アース線(白色)付
投げ込みヒーター
グリーンクロス¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷容器に投げ込み使用できる簡単で便利な湯沸し器です。 電気でお湯が沸かせます。用途作業現場、アウトドア、災害時の湯沸しに
投げ込みヒーター
ヤガミ¥119,800税込¥131,7801個31日以内出荷ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を使用。 水、油、その他の液体加熱が可能です。 槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱することが出来ます。発熱密度(W/cm2)3.0



















![【水加熱用】パイプヒーター(U字型[下向]) 坂口電熱](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70758467-171120-02.jpg)