絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(1)
容量(kW)
- 0.915
- 0.2(1)
- 0.3(9)
- 0.5(23)
- 0.6(2)
- 0.75(2)
- 0.8(2)
- 0.9(4)
- 1(52)
- 1.5(9)
- 2(31)
- 3(29)
- 4(2)
- 5(19)
- 6(2)
- 7.5(1)
- 8(1)
- 10(7)
- 15(3)
- 75(1)
使用液
- 清水(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
- 3(1)
ブランド
- サンアート(1)
パイプヒーターとは、水や油の温度を上げるために、液体の中に投入する電気ヒーターであり、投込みヒーターとも呼ばれています。水の加熱用の投込みヒーターは、洗車や左官工事などの掃除の水仕事などで使用され、特に冬場の工事現場で重宝するヒーターです。プラスチックのバケツなどに投入して電気を入れるだけなので簡単に操作できます。さまざまなメーカーの投込みヒーターがありますが、温度調節機能付きのヒーターが好評。IC制御により温度を設定できるヒーターには、空炊き防止機能が付いています。
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)

沸かし太郎
サンアート(1件のレビュー)¥37,880税込¥41,6681台当日出荷本体が沈む容器(浴槽)などに浸けるだけで低水位(約8cm)~高水位(約200cm)まで簡単に利用できます。入浴用・アウトドア・冬場の洗車・農業用・万が一の防災用に最適です。温度調整機能付きでお手入れも簡単です。安全カバー付きなので水中で触れても火傷の心配はありません。水位センサーを初め5つもの安全装置で安心・安全にご使用いただます。万が一異常があれば瞬時電源を遮断しブザー音とLEDランプでお知らせします。用途業界最大級(910W)のヒーターで強力に湯沸し・保温。セット内容本体・収納スタンド・取付用ビス・取扱説明書(保証書付き)材質ステンレス・PBT樹脂・NBRゴム長さ(mm)392寸法(mm)【コントロールボックス(突起物を除く)】59×31×127、【収納スタンド】86×355×94直径(Φmm)65質量(g)【本体】約720、【収納スタンド】約250、【コントロールボックス】約120電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電力(W)AC100[50/60Hz]コード長さ(m)【コントロールコード】3定格消費電力(W)915[50/60Hz]表示方式LED(電源ON時/回路的異常検知時)安全装置水位異常感知装置、異常温度上昇防止装置、ヒーター異常過熱防止装置、過電流防止装置、漏電防止装置電源コード(m)2.5ヒーター910Wステンレス(SUS316L)カートリッジヒーター取扱液清水温度調整範囲(℃)30~45(ボリュームツマミ調整)最低水位(mm)80水量(L)300(厳寒地など、又、容器の形状・材質など使用環境により異なる)