絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(4)
容量(kW)
  • 0.9
  • 0.2(1)
  • 0.3(9)
  • 0.5(23)
  • 0.6(2)
  • 0.75(2)
  • 0.8(2)
  • 0.915(1)
  • 1(52)
  • 1.5(9)
  • 2(31)
  • 3(29)
  • 4(2)
  • 5(19)
  • 6(2)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
  • 10(7)
  • 15(3)
  • 75(1)
使用液
  • その他(1)
  • 井戸水(1)
  • 水道水(1)
コード長さ(m)
  • 1.8(2)
  • 2(2)
ブランド
  • SURE(石崎電機製作所)(1)
  • サンアート(1)
  • クマガイ電工(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプヒーターとは、水や油の温度を上げるために、液体の中に投入する電気ヒーターであり、投込みヒーターとも呼ばれています。水の加熱用の投込みヒーターは、洗車や左官工事などの掃除の水仕事などで使用され、特に冬場の工事現場で重宝するヒーターです。プラスチックのバケツなどに投入して電気を入れるだけなので簡単に操作できます。さまざまなメーカーの投込みヒーターがありますが、温度調節機能付きのヒーターが好評。IC制御により温度を設定できるヒーターには、空炊き防止機能が付いています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(4)
  • ICコントロールヒーター サンアート

    ICコントロールヒーター

    サンアート(10件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
    用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。カバーあり質量(g)約850外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く)定格電圧(V)単相100±10%[50/60Hz]ヒーター(W)1000電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)温度制御方式IC制御温度調節範囲(℃)30~100材質(カバー)ステンレス材質(先ゴム)EPT合成ゴム
  • 投げ込みヒーター ヒーターカバー付 SURE(石崎電機製作所)

    投げ込みヒーター ヒーターカバー付

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ヒーターカバー搭載によりポリバケツやポリタンクなどプラスチック容器対応。樹脂製容器は50℃まで。最大水量20Lまで対応。デジタル設定&電子温度制御。ロングタイプとショートタイプの2機種をご用意。温度過昇防止&オートオフ機能搭載。アース付きで安全。ヒーターカバー保護ゴム外径36mm(ヒーター先端部径)で口径の狭い容器にも使用可能。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除などに。アウトドアでの缶の温め、食器洗いなどに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。防水機能なし。
    材質【ヒーター部】SUS304幅(mm)55径(Φmm)【保護ゴム】36、【ヒーターカバー】30奥行(mm)62定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)900表示設定温度⇔実測温度(5秒毎)安全装置過昇防止機能(空焚き防止)電源コード(m)約2.0(アース付き)ヒーターカートリッジヒーター加熱方式※水10L/25℃~(室温約25℃)【30℃】約1分【40℃】約6分【50℃】約13分温度制御方式電子温度制御取扱液水道水・井戸水温度設定範囲(℃)20~100(5℃単位)定格時間(時間)2水量(L)【最大】20
  • パネルコントロールヒーター SK11

    パネルコントロールヒーター

    SK11
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    安心・安全機能充実のバケツヒーターです。ヒーター部に保護カバー付きで、50度設定以下であれば、樹脂バケツでもご使用可能です。温度調整機能・デジタル表示液晶付きで、使用中に現在の水温と設定水温を確認できます(5秒ごとに交互表示)。安心センサー機能、空焚き防止機能の2つの安全機能が付いています。ヒーター部の直径はΦ36で小さな口径の容器でもご使用いただけます。
    用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。材質ステンレス幅(mm)85径(Φmm)【保護ゴムキャップ】約36、【ヒーターカバー】約30奥行(mm)127消費電力(W)900定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約2.0(アース線付き)使用液温度設定範囲(℃)20~100最低水位(mm)180適合容器鉄製バケツ、樹脂バケツ(設定温度50度以下厳守)定格時間(時間)2水量(L)【最大】20認証マークPSEマーク認証
  • コントロールヒーター クマガイ電工

    コントロールヒーター

    クマガイ電工
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    場所を選ばず手軽にお湯を沸かせる、電子式温度コントロールヒーター。 ハイパワーでバケツなどでお湯を沸かします! 30~100度! ※水温を下げる機能はありません。 強靭で腐食に強いチタンカートリッジヒーターを使用しています。 空焚き検知機能を搭載。一定時間空焚き状態になると自動的に通電を停止し、トラブルを防止します。リセット操作により再使用が可能です。 耐ノイズ設計、トラッキング防止プラグを採用しています。
    用途・建築、土木、内外装作業:作業器具の洗浄、糊の温め、屋外作業後の手足洗浄、刃物研ぎなど ・農業、漁業:種や苗の発芽促進、船舶での給湯や洗浄、屋外タンクの凍結防止、養殖用途など ・商業、工業:調理器具や食器の洗浄、魚市場での消毒や洗浄、工場内の機械や器具の洗浄など ・一般家庭:車やペットの洗浄、屋外イベントでの給湯、災害時の簡易給湯など寸法(mm)W120×D66×H462 (突起物除く)質量(g)約850定格電圧単相100V±10%50/60Hz定格消費電力(W)900電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)温度調整範囲(℃)+30~+100 (水温を下げる機能はございません。)
パイプヒーター・投込みヒーター