パイプヒーターとは、水や油の温度を上げるために、液体の中に投入する電気ヒーターであり、投込みヒーターとも呼ばれています。水の加熱用の投込みヒーターは、洗車や左官工事などの掃除の水仕事などで使用され、特に冬場の工事現場で重宝するヒーターです。プラスチックのバケツなどに投入して電気を入れるだけなので簡単に操作できます。さまざまなメーカーの投込みヒーターがありますが、温度調節機能付きのヒーターが好評。IC制御により温度を設定できるヒーターには、空炊き防止機能が付いています。
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • 投込み(湯沸し)ヒーター フジマック

    投込み(湯沸し)ヒーター

    フジマック(33件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
    用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど定格電圧(V)100
  • ICコントロールヒーター サンアート

    ICコントロールヒーター

    サンアート(10件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
    用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。カバーあり質量(g)約850外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く)定格電圧(V)単相100±10%[50/60Hz]ヒーター(W)1000電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)温度制御方式IC制御温度調節範囲(℃)30~100材質(カバー)ステンレス材質(先ゴム)EPT合成ゴム
  • 投げ込みヒーター ヒーターカバー付 SURE(石崎電機製作所)

    投げ込みヒーター ヒーターカバー付

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ヒーターカバー搭載によりポリバケツやポリタンクなどプラスチック容器対応。樹脂製容器は50℃まで。最大水量20Lまで対応。デジタル設定&電子温度制御。ロングタイプとショートタイプの2機種をご用意。温度過昇防止&オートオフ機能搭載。アース付きで安全。ヒーターカバー保護ゴム外径36mm(ヒーター先端部径)で口径の狭い容器にも使用可能。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除などに。アウトドアでの缶の温め、食器洗いなどに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。防水機能なし。
    材質【ヒーター部】SUS304幅(mm)55径(Φmm)【保護ゴム】36、【ヒーターカバー】30奥行(mm)62定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)900表示設定温度⇔実測温度(5秒毎)安全装置過昇防止機能(空焚き防止)電源コード(m)約2.0(アース付き)ヒーターカートリッジヒーター加熱方式※水10L/25℃~(室温約25℃)【30℃】約1分【40℃】約6分【50℃】約13分温度制御方式電子温度制御取扱液水道水・井戸水温度設定範囲(℃)20~100(5℃単位)定格時間(時間)2水量(L)【最大】20
  • サーモスタットヒーター 温度調整付 フジマック

    サーモスタットヒーター 温度調整付

    フジマック(11件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に
    定格電圧(V)100
  • 投込みヒーター 八光電機

    投込みヒーター

    八光電機(14件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    仕様水加熱用型式A型寸法D(mm)8使用液発熱密度(W/cm2)10プラグの有無
  • バケツヒーター 温度調節・タイマー SK11

    バケツヒーター 温度調節・タイマー

    SK11
    11,980税込13,178
    1台
    欠品中
    安全・安心。過昇防止センサー、温度調整、タイマー付きの充実装備バケツヒーターです。温度が一定以上になると電源を切る過昇防止センサー付きで空焚きを防止します。三本脚でバケツの底部にヒーターが接地することを防ぎ、バケツ内での安定感が高くなります。パイプ部分はステンレス製でサビにくく、お手入れ、保管が楽です。最低、最高水位線が本体パイプにマークされているため、消えてしまったりはがれてしまう心配がありません。フック部分は可動式のため、バケツのサイズに合わせて調整が可能です。
    用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。仕様温度過昇防止装置(空焚き防止)付き材質ヒーター・パイプ:ステンレス(SUS316)、コード:VCFF、ケース:樹脂幅(mm)151高さ(mm)149質量(g)1050奥行(mm)400消費電力(W)1000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(アース線あり)温度調整範囲(℃)30~110タイマー30~180分最低水位(mm)100水量(L)【最大】30認証マークPSEマーク認証済み
  • 投げ込みヒーター SURE(石崎電機製作所)

    投げ込みヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    サビに強いSUS316Lなので屋外の作業でも安心です。最大水量30Lまで対応です。空焚き防止の温度過昇防止装置付き3本足でしっかり設置できます。アース付きで安全です。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除に。アウトドアでの缶やレトルト食品の温め、食器洗いに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。
    表示方式LED電源コード(m)2ヒーターSUS316L電源プラグアース付き水量(L)【最大】30
  • 投込みヒーター 温度調節付(S-JET認証品) 加島

    投込みヒーター 温度調節付(S-JET認証品)

    加島(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    投込み湯沸器 冷たい水を、すぐお湯に!! いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。 汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。 S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
    用途水の加熱用規格S-JET認証製品(第三者認証製品)定格電流(A)10温度調節範囲(℃)0~80アズワン品番1-5447-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 沸かし太郎 サンアート

    沸かし太郎

    サンアート(1件のレビュー)
    37,880税込41,668
    1台
    当日出荷
    本体が沈む容器(浴槽)などに浸けるだけで低水位(約8cm)~高水位(約200cm)まで簡単に利用できます。入浴用・アウトドア・冬場の洗車・農業用・万が一の防災用に最適です。温度調整機能付きでお手入れも簡単です。安全カバー付きなので水中で触れても火傷の心配はありません。水位センサーを初め5つもの安全装置で安心・安全にご使用いただます。万が一異常があれば瞬時電源を遮断しブザー音とLEDランプでお知らせします。
    用途業界最大級(910W)のヒーターで強力に湯沸し・保温。セット内容本体・収納スタンド・取付用ビス・取扱説明書(保証書付き)材質ステンレス・PBT樹脂・NBRゴム長さ(mm)392寸法(mm)【コントロールボックス(突起物を除く)】59×31×127、【収納スタンド】86×355×94直径(Φmm)65質量(g)【本体】約720、【収納スタンド】約250、【コントロールボックス】約120電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電力(W)AC100[50/60Hz]コード長さ(m)【コントロールコード】3定格消費電力(W)915[50/60Hz]表示方式LED(電源ON時/回路的異常検知時)安全装置水位異常感知装置、異常温度上昇防止装置、ヒーター異常過熱防止装置、過電流防止装置、漏電防止装置電源コード(m)2.5ヒーター910Wステンレス(SUS316L)カートリッジヒーター取扱液清水温度調整範囲(℃)30~45(ボリュームツマミ調整)最低水位(mm)80水量(L)300(厳寒地など、又、容器の形状・材質など使用環境により異なる)
  • 温調付投込みヒーター 八光電機

    温調付投込みヒーター

    八光電機(2件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
    型式B型温度調節範囲(℃)32~100、【設定】32~110使用液電線仕様キャブタイヤケーブルキャブタイヤコード(m)2材質(端子ボックス)【塗装】アルミ鋳物温度コントローラー液膨式サーモスタットサーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ電源プラグなし発熱密度(W/cm2)10
  • 投込みヒーター 八光電機

    投込みヒーター

    八光電機(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。ステンレスシースは耐食性に優れ、アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
    仕様油加熱用型式A型寸法A(mm)250寸法D(mm)10寸法C(mm)【最低液位】100キャブタイヤコード(m)2発熱密度(W/cm2)3プラグの有無あり
  • パイプヒーター 八光電機

    パイプヒーター

    八光電機(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    開放型のタンク、容器に簡単に取付けられます。
    仕様水用型式B型
  • パネルコントロールヒーター SK11

    パネルコントロールヒーター

    SK11
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    安心・安全機能充実のバケツヒーターです。ヒーター部に保護カバー付きで、50度設定以下であれば、樹脂バケツでもご使用可能です。温度調整機能・デジタル表示液晶付きで、使用中に現在の水温と設定水温を確認できます(5秒ごとに交互表示)。安心センサー機能、空焚き防止機能の2つの安全機能が付いています。ヒーター部の直径はΦ36で小さな口径の容器でもご使用いただけます。
    用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。材質ステンレス幅(mm)85径(Φmm)【保護ゴムキャップ】約36、【ヒーターカバー】約30奥行(mm)127消費電力(W)900定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約2.0(アース線付き)使用液温度設定範囲(℃)20~100最低水位(mm)180適合容器鉄製バケツ、樹脂バケツ(設定温度50度以下厳守)定格時間(時間)2水量(L)【最大】20認証マークPSEマーク認証
  • バケツヒーター 安全装置付き SK11

    バケツヒーター 安全装置付き

    SK11
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    安全・安心。過昇防止センサー付きバケツヒーターです。温度が一定以上になると電源を切る過昇防止センサー付きで空焚きを防止します。三本脚でバケツの底部にヒーターが接地することを防ぎ、バケツ内での安定感が高くなります。パイプ部分はステンレス製でサビにくく、お手入れ、保管が楽です。最低、最高水位線が本体パイプにマークされているため、消えてしまったりはがれてしまう心配がありません。フック部分は可動式のため、バケツのサイズに合わせて調整が可能です。
    用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。仕様温度過昇防止装置(空焚き防止)付き材質ステンレス(SUS316L)幅(mm)98高さ(mm)130質量(g)【本体】690、【電源コード含む】730奥行(mm)500定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(アース線あり)パイプ長(mm)370最低水位(mm)100定格時間(時間)約2水量(L)【最大】30認証マークPSEマーク認証済み
  • 投込みヒーターステンレスシースB 型 八光電機

    投込みヒーターステンレスシースB 型

    八光電機
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨発熱密度(W/cm2)10
  • 投込みヒーターステンレスシースA 型 八光電機

    投込みヒーターステンレスシースA 型

    八光電機(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    寸法D(mm)8.5使用液材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨発熱密度(W/cm2)10プラグの有無あり
  • 温調付投込みヒーター 油用 八光電機

    温調付投込みヒーター 油用

    八光電機
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    油加熱用に設計された、温度コントロール機能付きのヒーターです。 防滴構造の端子ボックス内に、信頼性の高い液膨式サーモスタットが組み込まれており、取扱いが容易です。 サーモスタットにより、任意の温度に設定できます。 金属シースは耐食性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
    質量(kg)2使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m温度コントローラー液膨式サーモスタット発熱密度(W/cm2)2.5プラグの有無あり電線断面積(mm2)1.25
  • 投げ込みヒーター 新光電気

    投げ込みヒーター

    新光電気
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
    用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。仕様お水の量は30Lまでタイプモールドタイプヒーター使用液
  • 水用投げ込みヒーター 温度調節器付 ノーブランド

    水用投げ込みヒーター 温度調節器付

    ノーブランド
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。また、ダイヤル式の温度調節器が付いており、お好みの温度に設定してご使用頂けます。
    用途大工、左官、内装、クロス貼り等材質SUS316L容量(kW)1使用温度範囲(℃)30~120電圧(V)100電線長さ(m)2使用液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸胴タンク用ヒーター 八光電機

    寸胴タンク用ヒーター

    八光電機
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    一般に市販されている、ステンレス製の寸胴形状のタンクに「寸胴タンク用ヒーター」を入れると、簡易ウォーターバスになります。 温度コントローラーで一定の温度に保ちますので、試験などに最適です。
    使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m
  • コントロールヒーター クマガイ電工

    コントロールヒーター

    クマガイ電工
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    場所を選ばず手軽にお湯を沸かせる、電子式温度コントロールヒーター。 ハイパワーでバケツなどでお湯を沸かします! 30~100度! ※水温を下げる機能はありません。 強靭で腐食に強いチタンカートリッジヒーターを使用しています。 空焚き検知機能を搭載。一定時間空焚き状態になると自動的に通電を停止し、トラブルを防止します。リセット操作により再使用が可能です。 耐ノイズ設計、トラッキング防止プラグを採用しています。
    用途・建築、土木、内外装作業:作業器具の洗浄、糊の温め、屋外作業後の手足洗浄、刃物研ぎなど ・農業、漁業:種や苗の発芽促進、船舶での給湯や洗浄、屋外タンクの凍結防止、養殖用途など ・商業、工業:調理器具や食器の洗浄、魚市場での消毒や洗浄、工場内の機械や器具の洗浄など ・一般家庭:車やペットの洗浄、屋外イベントでの給湯、災害時の簡易給湯など寸法(mm)W120×D66×H462 (突起物除く)質量(g)約850定格電圧単相100V±10%50/60Hz定格消費電力(W)900電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)温度調整範囲(℃)+30~+100 (水温を下げる機能はございません。)
  • 【水加熱用】パイプヒーター(U字型[下向]) 坂口電熱

    【水加熱用】パイプヒーター(U字型[下向])

    坂口電熱
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • フレキヒーター「M型マイクロヒーター」 坂口電熱

    フレキヒーター「M型マイクロヒーター」

    坂口電熱(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    M1型フレキヒーターは、耐熱鋼細管内に高純度の向き絶縁物(MgO)によって発熱体がエアーギャップなく高密度に封入され、コンパクトな形状の細管ヒーターです。
  • 温調付投込みヒーター 八光電機

    温調付投込みヒーター

    八光電機
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
    温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110)使用液キャブタイヤコード(m)2温度コントローラー液膨式サーモスタット発熱密度(W/cm2)10
  • 温調付投込みヒーター 八光電機

    温調付投込みヒーター

    八光電機(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
    寸法A(mm)640寸法C(mm)【最低液位】200温度調節範囲(℃)30~80使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m温度コントローラー液膨式サーモスタット発熱密度(W/cm2)10
  • 投込みヒーターステンレスシースB 型 八光電機

    投込みヒーターステンレスシースB 型

    八光電機
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    使用液キャブタイヤコード(m)2発熱密度(W/cm2)10
  • 富士 FMC 投げ込みヒーターサーモスタット付 800W フジマック

    富士 FMC 投げ込みヒーターサーモスタット付 800W

    フジマック
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    水を電気で温めることができます。 温度を45度~60度の間を保ちます。
    用途※冬場の作業現場でお湯を沸かすために。 ※水以外の液体には使用しないでください。 ※ポリバケツ使用不可トラスコ品番853-7092質量(g)800定格電圧(V)100容量(W)800温度制御方式サーモスタット温度調節範囲(℃)45~60パイプ長(mm)約390最低水位(mm)約280水量(L)【最大】30
  • 投込みヒーター 鉄シースタイプ 八光電機

    投込みヒーター 鉄シースタイプ

    八光電機
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取り扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
    型式B型
  • 温調付バケツ用ヒーター 八光電機

    温調付バケツ用ヒーター

    八光電機(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    バケツ専用に設計された、温度コントローラー付ヒーターです。樹脂製の端子ボックスを使用することにより、従来品より軽量で、常に適温の湯が得られ、電力消費も少なくなります。温度コントローラーは、信頼性の高い液膨式サーモスタットを使用しており、防滴構造のボックス内に組み込まれていますので、取り扱いが容易で安全です。任意の温度設定ができるので経済的です。
    仕様バケツ用サーモ付、バケツの大きさの目安:22L以下トラスコ品番117-4461材質【サーモスタット感熱部】SUS316L(ステンレス)質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~100寸法A(mm)410寸法D(mm)8定格電流(A)10寸法B(mm)120寸法C(mm)130温度制御方式液膨式サーモスタット温度調節範囲(℃)30~80キャブタイヤコード(m)2(差し込みプラグ付)材質(端子ボックス)ポリエステル樹脂発熱密度(W/cm2)10水量(L)20以下
  • 水用投げ込みヒーター モールドタイプ ノーブランド

    水用投げ込みヒーター モールドタイプ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。
    用途大工、左官、内装、クロス貼り等材質銅(Niメッキ)容量(kW)0.5使用温度範囲(℃)MAX100電圧(V)100電線長さ(m)2使用液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【油加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2-C型) 坂口電熱

    【油加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2-C型)

    坂口電熱
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    使用液握り径(Φmm)40寸法B(Φmm)100把握長l(mm)98シース外径(Φmm)12
  • ペール用ヒーター 八光電機

    ペール用ヒーター

    八光電機
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷
    ペール用ヒーターは、ペール、樽、桶などの容器用に設計された、温度コントロール機能付きのヒーターです。 防滴構造のボックス内に、信頼性の高い液膨式のサーモスタットを使用しており、取扱いが容易なヒーターです。 サーモスタットにより、30~80℃の任意の温度に設定できます。 コンセントを電源(100V)に差し込むだけでご使用いただけます。 容器への取付用の金具と、ネットガードをセットで販売しております。
    付属品容器取付け金具(ステンレス製)、ネットガード(ステンレス製)寸法C(mm)200温度調節範囲(℃)30~80電源コードキャブタイヤケーブル2m(差し込みプラグ付)発熱密度(W/cm2)10
  • バケツ用ヒータースタンダードタイプ 八光電機

    バケツ用ヒータースタンダードタイプ

    八光電機
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    バケツ用ヒーターは、需要家の皆様の強い要望によって生まれた製品です。 左官、経師、塗装、クロス貼り、タイルなどの業種の方々が建築現場で使用されるのに、たいへん便利です。 冬季の低温時においては、特に便利で、一度使ったら手放せない絶対必要なヒーターです。
    寸法C(mm)130発熱密度(W/cm2)10
  • GIVE SAFE ヒーター(空焼き防止機能付き) 八光電機

    GIVE SAFE ヒーター(空焼き防止機能付き)

    八光電機
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    液膨式サーモスタットを組み込んだ温調付投込みヒーターに、温度ヒューズを内蔵しました。 万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のガードと、温度ヒューズを備えています。 発熱部ガードがありますので、樹脂製の容器でも使用できます。
    温度調節範囲(℃)30~80温度ヒューズ126℃または128℃温度コントローラー液膨式サーモスタット電線断面積(mm2)1.25
  • 投込みヒーター銅シ ースB型 八光電機

    投込みヒーター銅シ ースB型

    八光電機
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    トラスコ品番853-6895質量(kg)4寸法A(mm)800寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)100寸法C(mm)200(最低液位)使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m(プラグなし)発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)3.5
  • 投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型 八光電機

    投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型

    八光電機
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
    寸法A(mm)815寸法D(mm)12寸法E(mm)160寸法B(mm)120寸法C(mm)250(最低液位)電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)1.25
  • 投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型 八光電機

    投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型

    八光電機
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
    電源コードキャブタイヤケーブル2m材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)1.25
  • 温調付投げ込みヒーター 新光電気

    温調付投げ込みヒーター

    新光電気
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
    用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。仕様お水の量は30Lまでタイプサーモスタット付ヒーター径(Φmm)100使用液昇温時間(通常バケツ15Lの場合)10℃/14分、20℃/27分、30℃/41分、40℃/55分、50℃/68分、(20Lのバケツでは1.33倍、30Lのバケツでは2倍かかります。)
  • パイプヒーター 八光電機

    パイプヒーター

    八光電機
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
  • GIVE SAFEヒーター Lite 八光電機

    GIVE SAFEヒーター Lite

    八光電機
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
    温度ヒューズを内蔵した投込みヒーターです。万が一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、温度ヒューズを備えています。水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
    材質端子ボックス:ポリエステル樹脂、ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、温度ヒューズ用保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨電圧(V)100電線仕様キャブタイヤケーブル2m差し込みプラグ付き電線断面積(mm2)1.25
パイプヒーター・投込みヒーター