絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200
  • AC100(52)
  • AC220(1)
容量(kW)
  • 0.3(2)
  • 0.5(5)
  • 0.75(2)
  • 1(27)
  • 1.5(6)
  • 2(28)
  • 3(27)
  • 4(1)
  • 5(18)
  • 6(2)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
  • 10(7)
  • 15(3)
  • 75(1)
全長(mm)
  • 70~80未満(1)
  • 350~400未満(1)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(1)
  • 550~600未満(2)
  • 600~650未満(2)
  • 650~700未満(3)
  • 700~800未満(3)
  • 800~900未満(2)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1200未満(2)
使用液
  • その他(18)
  • オイル(10)
  • クーラント液(1)
  • 清水(1)
  • 薬品・溶剤(1)
コード長さ(m)
  • 2(5)
  • 3(1)
ブランド
  • 八光電機(38)
  • 坂口電熱(7)
  • ヤガミ(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 日本ヒーター(2)
  • 加島(2)
八光電機・坂口電熱・ヤガミ・TGK(東京硝子器械)・日本ヒーター・加島
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプヒーターとは、水や油の温度を上げるために、液体の中に投入する電気ヒーターであり、投込みヒーターとも呼ばれています。水の加熱用の投込みヒーターは、洗車や左官工事などの掃除の水仕事などで使用され、特に冬場の工事現場で重宝するヒーターです。プラスチックのバケツなどに投入して電気を入れるだけなので簡単に操作できます。さまざまなメーカーの投込みヒーターがありますが、温度調節機能付きのヒーターが好評。IC制御により温度を設定できるヒーターには、空炊き防止機能が付いています。
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(52)
AC200
AC220(1)
  • 温調付投込みヒーター 八光電機

    温調付投込みヒーター

    八光電機(2件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
    型式B型温度調節範囲(℃)32~100、【設定】32~110使用液電線仕様キャブタイヤケーブルキャブタイヤコード(m)2材質(端子ボックス)【塗装】アルミ鋳物温度コントローラー液膨式サーモスタットサーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ電源プラグなし発熱密度(W/cm2)10
  • パイプヒーター 八光電機

    パイプヒーター

    八光電機(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    開放型のタンク、容器に簡単に取付けられます。
    仕様水用型式B型
  • 寸胴タンク用ヒーター 八光電機

    寸胴タンク用ヒーター

    八光電機
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    一般に市販されている、ステンレス製の寸胴形状のタンクに「寸胴タンク用ヒーター」を入れると、簡易ウォーターバスになります。 温度コントローラーで一定の温度に保ちますので、試験などに最適です。
    使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m
  • 【水加熱用】パイプヒーター(U字型[下向]) 坂口電熱

    【水加熱用】パイプヒーター(U字型[下向])

    坂口電熱
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • フレキヒーター「M型マイクロヒーター」 坂口電熱

    フレキヒーター「M型マイクロヒーター」

    坂口電熱(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    M1型フレキヒーターは、耐熱鋼細管内に高純度の向き絶縁物(MgO)によって発熱体がエアーギャップなく高密度に封入され、コンパクトな形状の細管ヒーターです。
  • 投込みヒーターステンレスシースB 型 八光電機

    投込みヒーターステンレスシースB 型

    八光電機
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    使用液キャブタイヤコード(m)2発熱密度(W/cm2)10
  • 投込みヒーターステンレスシースB 型 八光電機

    投込みヒーターステンレスシースB 型

    八光電機
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨発熱密度(W/cm2)10
  • 【油加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2-C型) 坂口電熱

    【油加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2-C型)

    坂口電熱
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    使用液握り径(Φmm)40寸法B(Φmm)100把握長l(mm)98シース外径(Φmm)12
  • 温調付投込みヒーター 八光電機

    温調付投込みヒーター

    八光電機
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
    温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110)使用液キャブタイヤコード(m)2温度コントローラー液膨式サーモスタット発熱密度(W/cm2)10
  • ステンレス潜水ヒーター三相200V 日本ヒーター

    ステンレス潜水ヒーター三相200V

    日本ヒーター
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    電源コードにステンレス製フレキシブルチューブをかぶせてあるので、チューブごと液中に沈められ、タンクの加工なしにすぐ使用できます。
    用途水等の液体の加熱・保温。仕様●アース付●差込プラグ無し●温度調整なし●サーモスタットなし種類投込みヒーター 潜水型電圧(V)200電源コード(m)3相数3相連続使用温度(℃)100以下材質(接液部)ステンレス(SUS304)プラグの有無なし
  • 【水加熱用】SUS投込型パイプヒーター(単相B2型) 坂口電熱

    【水加熱用】SUS投込型パイプヒーター(単相B2型)

    坂口電熱
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷から26日以内出荷
    巻数2
  • 【水加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2型) 坂口電熱

    【水加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2型)

    坂口電熱(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    巻数2シース外径(Φmm)9
  • スキマヒーター 八光電機

    スキマヒーター

    八光電機(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷から19日以内出荷
    ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。 従来の投込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。
    付属品容器取付け金具使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付発熱密度(W/cm2)7
  • 低温用温調付ヒーター 八光電機

    低温用温調付ヒーター

    八光電機
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    必要最低限の温度を保ち、経済的に加熱寒い季節など、お湯を沸かすのではなく、冷たくない程度の温度に保っておきたい場合があります。「低温用温調付ヒーター」は、このようなご要望に応えて製品化しました。 0~40℃の温度調節器は、低い温度に簡単に設定できますから、必要以上に加熱せず経済的です。また、水が蒸発してヒーターが空中に出る危険が少ないので、安全です。
    温度調節範囲(℃)0~40使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)1.25
  • 温調付投込みヒーター 八光電機

    温調付投込みヒーター

    八光電機(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
    寸法A(mm)640寸法C(mm)【最低液位】200温度調節範囲(℃)30~80使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m温度コントローラー液膨式サーモスタット発熱密度(W/cm2)10
  • GIVE SAFE ヒーター(空焼き防止機能付き) 八光電機

    GIVE SAFE ヒーター(空焼き防止機能付き)

    八光電機
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    液膨式サーモスタットを組み込んだ温調付投込みヒーターに、温度ヒューズを内蔵しました。 万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のガードと、温度ヒューズを備えています。 発熱部ガードがありますので、樹脂製の容器でも使用できます。
    温度調節範囲(℃)30~80温度ヒューズ126℃または128℃温度コントローラー液膨式サーモスタット電線断面積(mm2)1.25
  • 投込みヒーター銅シ ースB型 八光電機

    投込みヒーター銅シ ースB型

    八光電機
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    トラスコ品番853-6895質量(kg)4寸法A(mm)800寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)100寸法C(mm)200(最低液位)使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m(プラグなし)発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)3.5
  • 投込みヒーター銅シ ースB型 八光電機

    投込みヒーター銅シ ースB型

    八光電機
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    電源コードキャブタイヤケーブル2m電源プラグ2P付発熱密度(W/cm2)10
  • 投込みヒーターステンレスシースB 型 八光電機

    投込みヒーターステンレスシースB 型

    八光電機(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    質量(kg)6寸法A(mm)785寸法D(mm)12寸法E(mm)160寸法B(mm)100寸法C(mm)260(最低液位)電源コードキャブタイヤケーブル2m(プラグなし)材質(ヒーターシース)SUS316L発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)8
  • 投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型 八光電機

    投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型

    八光電機
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
    寸法A(mm)815寸法D(mm)12寸法E(mm)160寸法B(mm)120寸法C(mm)250(最低液位)電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)1.25
  • 投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型 八光電機

    投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型

    八光電機
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
    電源コードキャブタイヤケーブル2m材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)1.25
  • 投込みヒーター 鉄シースタイプ 八光電機

    投込みヒーター 鉄シースタイプ

    八光電機
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取り扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
    型式B型
  • サブマリンヒーター 八光電機

    サブマリンヒーター

    八光電機
    279,800税込307,780
    1個
    6日以内出荷
    完全防水構造で、水中に沈めて潜水状態で使用できるヒーターです。水に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。高温(沸騰状態)でも使用できます。
    材質ヒーターシース:SUS316L、脚:SUS304電圧(V)三相200電源プラグなし発熱密度(W/cm2)発熱部表面容量:5
  • 【オーダー】水用投込み型シーズヒーター/UL型 加島

    【オーダー】水用投込み型シーズヒーター/UL型

    加島
    137,600税込151,360
    1台
    21日以内出荷
    水中に投入し、電源に接続するだけで簡単に加熱ができます。本製品はオールステンレス製になっていますので、サビに強く頑丈です。
    用途水加熱用仕様電圧容量(V/kw):3相200/2、3相200/3、3相200/4、3相200/5、3相200/6、電圧(V)200表面処理電解研磨ヒーターΦ12mm/SUS316L+電解研磨発熱長(mm)150×50、200×50、250×50、300×50ボックス(mm)防滴ボックス付90×90×120/1-Φ25ゴムブッシング付材質(ヒーターシース)ステンレス首下長さL(mm)500~1000発熱密度(W/cm2)4.5~7.6絶縁抵抗100mΩ以上、DC500VメガRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)1800(漏れ電流10mA)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】水用投込み型シーズヒーター/U型 加島

    【オーダー】水用投込み型シーズヒーター/U型

    加島
    59,160税込65,076
    1台
    21日以内出荷
    水中に投入し、電源に接続するだけで簡単に加熱ができます。本製品はオールステンレス製になっていますので、サビに強く、衛生的で頑丈です。
    用途水加熱用仕様電圧容量(V/W):単相100/500、単相100/1000、3相200/1500、3相200/2000電圧(V)200表面処理電解研磨ヒーターΦ12mm/SUS316L+電解研磨発熱長(mm)80/170/250/350ボックス(mm)防滴ボックス付90×90×120/1-Φ25ゴムブッシング付首下長さL(mm)400~1000発熱密度(W/cm2)7.2~7.6絶縁抵抗100mΩ以上、DC500VメガRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)1800(漏れ電流10mA)サービス分類オーダー・加工
  • スキマヒーター TGK(東京硝子器械)

    スキマヒーター

    TGK(東京硝子器械)
    64,960税込71,456
    1台
    6日以内出荷
    ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。 従来の投げ込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。
    キャブタイヤコード(m)2ガードSUS304電源ケーブル3芯、アース線(白色)付
  • 投込型ヒーター(水用・油用) 八光電機

    投込型ヒーター(水用・油用)

    八光電機
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番836-7972質量(kg)6.5電圧(V)三相200使用温度範囲0~100℃寸法A(mm)785寸法D(mm)12定格電流(A)28.9寸法E(mm)160寸法B(mm)100寸法C(mm)【最低液位】260電源コード(m)2ヒーターB型 水用(CT1220T 銅管ニッケルメッキ)首下長(mm)785電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)10プラグの有無なし電線断面積(mm2)8
  • 【油加熱用】投込型パイプヒーター(三相B型) 坂口電熱

    【油加熱用】投込型パイプヒーター(三相B型)

    坂口電熱
    55,980税込61,578
    1本
    4日以内出荷
    握り径(Φmm)40把握長l(mm)95プラグの有無シース外径(Φmm)9
  • 【水加熱用】投込型パイプヒーター(三相B3型) 坂口電熱

    【水加熱用】投込型パイプヒーター(三相B3型)

    坂口電熱
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷から14日以内出荷
    巻数2把握長l(mm)95プラグの有無シース外径(Φmm)9
  • 投げ込みヒーター ヤガミ

    投げ込みヒーター

    ヤガミ
    119,800税込131,780
    1個
    31日以内出荷
    ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を使用。 水、油、その他の液体加熱が可能です。 槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱することが出来ます。
    発熱密度(W/cm2)3.0
  • 投げ込みヒーター ヤガミ

    投げ込みヒーター

    ヤガミ
    139,800税込153,780
    1個
    31日以内出荷
    ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を採用。 水、油、その他の液体加熱が可能です。 槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱する事が出来ます。
    寸法L(mm)600発熱密度(W/cm2)4.0
  • 投げ込みヒーター ヤガミ

    投げ込みヒーター

    ヤガミ
    139,800税込153,780
    1個
    31日以内出荷
    ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を採用。 水、油、その他の液体加熱が可能です。 槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱する事が出来ます。
  • 取付ヒーター 4F型 八光電機

    取付ヒーター 4F型

    八光電機
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
    寸法DM42×19 P2発熱密度(W/cm2)10
  • 取付ヒーター L2型 八光電機

    取付ヒーター L2型

    八光電機
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
    発熱密度(W/cm2)10
  • タンクサイドヒーター 八光電機

    タンクサイドヒーター

    八光電機
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    タンクの上部に取付けてタンク内の液体を加熱するヒーターです。設置箇所がタンク上部ですので、プラグヒーターのように、ヒーター交換の際液体を抜く必要がありません。 ヒーターの材質はSUS316L で、耐食性に優れています。 ヒーター端子ボックス部はゴムパッキングを使用した防水構造になっていますので、電気的に安全です。 本体には温度ヒューズ※(定格動作温度:128℃)が装着されていますので、ヒーターが空焼状態になりヒーター表面が高温になりますと、温度ヒューズが動作しヒーターへの通電が止まります。
    電源コードキャブタイヤケーブル2.5m、4芯、アース線(緑色)付
  • サブマリンヒーター 八光電機

    サブマリンヒーター

    八光電機
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    水中に沈めて、潜水状態で使用できるヒーターです。 完全防水構造となっていますので、フレキシブルチューブ部分を水中に入れて使用できます。 水に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。高温(沸騰状態)でも使用できます。 金属シース、フレキシブルチューブにはSUS316L(ステンレス)を使用していますので、腐食しにくく耐久性に優れています。 深いタンクなどでのご使用に最適です。
    径(Φmm)【フレキシブルチューブ】18.8使用液発熱密度(W/cm2)5
  • 温調付投込みヒーター 八光電機

    温調付投込みヒーター

    八光電機
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
    温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
    質量(kg)6温度調節範囲(℃)15~100(設定は15~120)使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m温度コントローラー液膨式サーモスタット電源プラグなし電線断面積(mm2)3.5
  • 投込みヒーター銅シ ースB型 八光電機

    投込みヒーター銅シ ースB型

    八光電機
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    トラスコ品番836-7973質量(kg)7.6寸法A(mm)825寸法F(mm)80寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)340寸法C(mm)190(最低液位)電源コードキャブタイヤケーブル2m(プラグなし)発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)14
  • 投込みヒーター銅シ ースB型 八光電機

    投込みヒーター銅シ ースB型

    八光電機
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    電源コードキャブタイヤケーブル2m電源プラグ3P付発熱密度(W/cm2)10
  • 投込みヒーターステンレスシースB 型 八光電機

    投込みヒーターステンレスシースB 型

    八光電機
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    質量(kg)7.1寸法A(mm)825寸法F(mm)80寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)340寸法C(mm)190(最低液位)使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m(プラグなし)発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)14
パイプヒーター・投込みヒーター