絞り込み
刷毛幅(mm)
- 27(1)
- 30(2)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(3)
- 70(1)
形状

筋違(5)
主な用途
- その他(1)
- 外装用(1)
- 樹脂用(1)
- 水性用(2)
- 油性用(1)
- 防水用(1)
毛材
- 化繊(3)
- 化繊(PBT)(2)
- 山羊毛(2)
サイズ(号)
- 10号(1)
- 15号(1)
玉厚(mm)
- 8(1)
- 10(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
8・10・13・15・16・17・18
毛丈(mm)
- 36
- 30(18)
- 31(4)
- 33(3)
- 34(4)
- 35(29)
- 37(10)
- 38(14)
- 40(16)
- 41(4)
- 42(4)
- 43(5)
- 44(7)
- 45(19)
- 48(7)
- 50(21)
- 52(3)
- 60(7)
- 65(3)
- その他(13)
- 毛丈(mm)をもっと見る
毛色
- 白系(4)
白系
ブランド
- 大塚刷毛製造(3)
- 好川産業(1)
- インダストリーコーワ(1)
大塚刷毛製造・好川産業・インダストリーコーワ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
万能用刷毛(多用途刷毛)は、塗装・内装工事などの際に塗料を塗る道具のうち、塗料を選ばないタイプの刷毛のことです。通常刷毛は水溶性塗料用と油性塗料用とに分かれていますが、万能用刷毛はそのどちらの塗料にも対応し、比較的広い用途に使えます。材質は、柄の部分は木製かプラスチック、毛は山羊、豚、化繊など多様。それぞれに柄の握りや毛のコシなど使用感が微妙に異なります。他にも、刷毛の幅、毛丈などにも様々な規格があるため、塗装する場所、面積などで様々な製品の選択が可能です。
商品豆知識
「刷毛幅(mm)」から絞り込む
27(1)
30(2)
35(1)
40(1)
50(3)
70(1)

無印はけ化繊入り10本入り
インダストリーコーワ(54件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(10本)当日出荷徳用より化繊の割合が多く滑らかな使用感です。毛先処理しており仕上げも綺麗で水性塗料にも使用出来ます、お得な10本組み。形状筋違厚さ(mm)13種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途水性用玉厚(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
万能 金助
大塚刷毛製造¥799税込¥8791本翌々日出荷ペイントポケット製法により、含み・吐き出し・洗浄性が格段にアップ。用途防水剤・トップコート塗布。形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途防水材用/トップコート塗布用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
万能 銀助
大塚刷毛製造¥749~税込¥824~1本当日出荷から翌々日出荷外装作業に特化した刷毛。ペイントポケット製法により、含み・吐き出し・洗浄性が格段にアップ。形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途外装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
白毛(銅巻)毘沙門(びしゃもん)
好川産業(1件のレビュー)¥698~税込¥768~1本当日出荷から翌々日出荷今までに見られた、化学繊維特有のつっぱり感を解消しました。 水性・油性・速乾性環境対応型塗料に最適です。 (強溶剤塗料でのご使用は、本刷毛の風合いを損なうおそれがあります。) スムーズな吐き出しにより、かすれの少ない、優れた仕上がりを実現しました。 プロの方にご満足していただける、高品質な刷毛です。形状胴巻種類刷毛材質(毛)ポリエステル(フェイクゴート仕上げ)主な用途水性用、油性用毛色白色玉厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応