絞り込み
刷毛幅(mm)
  • 30(4)
  • 38(1)
  • 40(4)
  • 50(5)
  • 60(2)
  • 63(1)
  • 70(4)
  • 76(1)
  • 80(1)
形状
形状
寸筒(1)
形状
筋違(6)
毛材
  • その他(1)
  • 化繊(5)
  • 山羊毛(2)
  • 豚毛(2)
  • 馬毛(1)
主な用途
  • ニス用(1)
  • 万能用(2)
  • 建築用(1)
  • 樹脂用(1)
  • 水性用(3)
  • 油性用(3)
サイズ(号)
  • 15号(1)
  • 20号(1)
  • その他(1)
玉厚(mm)
  • 14
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 8(3)
  • 9(11)
  • 10(17)
  • 11(15)
  • 12(16)
  • 13(15)
  • 15(13)
  • 16(9)
  • 17(5)
  • 18(9)
  • 19(4)
  • 20(6)
  • 22(4)
  • 23(2)
  • 25(5)
  • 28(4)
  • -(17)
毛丈(mm)
  • 34(1)
  • 35(1)
  • 37(2)
  • 38(4)
  • 39(1)
  • 43(2)
  • 44(2)
  • 49(1)
  • 50(1)
34・35・37・38・39・43・44・49・50
毛色
  • 白系(8)
白系
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大塚刷毛製造(2)
  • 好川産業(2)
  • ハンディ・クラウン(1)
  • アトムハウスペイント(1)
  • Kansai(1)
  • ステップ(1)
モノタロウ・大塚刷毛製造・好川産業・ハンディ・クラウン・アトムハウスペイント・Kansai・ステップ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
万能用刷毛(多用途刷毛)は、塗装・内装工事などの際に塗料を塗る道具のうち、塗料を選ばないタイプの刷毛のことです。通常刷毛は水溶性塗料用と油性塗料用とに分かれていますが、万能用刷毛はそのどちらの塗料にも対応し、比較的広い用途に使えます。材質は、柄の部分は木製かプラスチック、毛は山羊、豚、化繊など多様。それぞれに柄の握りや毛のコシなど使用感が微妙に異なります。他にも、刷毛の幅、毛丈などにも様々な規格があるため、塗装する場所、面積などで様々な製品の選択が可能です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刷毛幅(mm)から絞り込む
30(4)
38(1)
40(4)
50(5)
60(2)
63(1)
70(4)
76(1)
80(1)
刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ刷毛 万能タイプ 筋違モノタロウ(814件のレビュー)
169税込186
1本ほか
当日出荷
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
INNOVA ECO ハード ハンディ・クラウンINNOVA ECO ハードハンディ・クラウン(4件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
獣毛→化繊100% 製品の安定供給を追求 毛質で選ぶNEW スタイル ウェーブ繊維の更なる定番化。 接着剤固定→熱溶着固定 有効毛丈の優良化 木→樹脂(再生PP100%) 木を使わない環境保全 森林伐採規制に向けた対策 作業性を求めた六角ハンドル エラストマー樹脂によるグリップ感の向上 日本製の確かな品質 ウェーブ繊維は塗料を多く含むので、一度の塗料浸けで広い面積を塗装する事が出来ます。また、一定に塗料を吐き出す為、塗装面にムラが出来にくく、塗装初心者の方にもお薦めです。
用途エポキシなど種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途油性用、ニス用、水性用毛色白色材質(ハンドル)PP、エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応毛のかたさかため
プラグレスーパーハード 大塚刷毛製造プラグレスーパーハード大塚刷毛製造(4件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
毛をはじめ全て樹脂製で、接着剤を使用していない画期的な刷毛”プラグレ”。独自の六角ハンドルは非常に握りやすくエラストマーを使用しているため手にピタっと馴染みます。刷毛造りのパイオニア、マルテーが自信をもってオススメする新時代の刷毛です。 溶剤塗料に耐える毛束が特徴のプラグレシリーズ。【プラグレスーパーハード】はしっかりとした腰感とまとまりで、微弾性塗料や耐火塗料など、高粘度塗料に最適です。
用途微弾性塗料、耐火塗料、高粘度塗料、プロ用樹脂刷毛毛色白毛緑玉厚(mm)14毛材化繊形状筋違RoHS指令(10物質対応)対応
SP万能用刷毛 アトムハウスペイントSP万能用刷毛アトムハウスペイント(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
水性・油性塗料が綺麗に塗れ、作業中の刷毛さばきも良好な多用途刷毛です。
用途万能用玉厚(mm)14種類刷毛材質(毛)山羊毛20%、豚毛15%、化学繊維65%主な用途万能用(多用途)毛色白色
白豚毛 実用刷毛 #835 好川産業白豚毛 実用刷毛 #835好川産業(6件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から翌々日出荷
鉄、木工、コンクリート、素焼物等、目の粗い面に。
用途油性、水性、樹脂各塗料形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)白豚毛主な用途水性用、油性用、樹脂用RoHS指令(10物質対応)対応
SWITCH 刷毛用交換ヘッド マルチバリュー 大塚刷毛製造SWITCH 刷毛用交換ヘッド マルチバリュー大塚刷毛製造
369税込406
1個
当日出荷
スイッチ専用の付替えが可能な刷毛玉です。 ヘッド交換式で経済的です。 圧倒的なコストパフォーマンス! 溶剤塗料に耐える毛束。毛先がソフトでまとまりに優れ、ダメ込みに最適です。
用途溶剤塗料や水性塗料に。仕様ヘッドマルチバリュー適合SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) 各種寸法(mm)40毛丈(mm)43毛材化繊:PBT(主原毛)適合塗料塗剤用・水性用毛色白毛金玉厚(mm)14
SG万能刷毛 KansaiSG万能刷毛Kansai
2,598税込2,858
1箱(10本)
当日出荷
あらゆる塗装に使える万能タイプです。
用途水性、油性用。材質毛:羊毛、化学繊維、柄:木タイプ万能玉厚(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
水性・油性兼用刷毛 ステップ水性・油性兼用刷毛ステップ
299税込329
1本
4日以内出荷
水性・油性ともに使えて便利
形状筋違種類刷毛材質(毛)獣毛・化繊主な用途油性用、水性用毛色白色
白毛 銀河 好川産業白毛 銀河好川産業
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
毛先と毛腰に技術を集結。 高度な塗り作業が可能。
用途塗装全般 建築上途用形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途建築用RoHS指令(10物質対応)対応
万能用刷毛(多用途刷毛)