絞り込み
刷毛幅(mm)
- 9
- 15(28)
- 22(11)
- 24(9)
- 25(5)
- 27(4)
- 28(10)
- 30(80)
- 38(4)
- 40(46)
- 45(4)
- 48(20)
- 50(66)
- 55(5)
- 60(39)
- 70(54)
- 75(6)
- 80(5)
- 85(6)
- 95(8)
- 刷毛幅(mm)をもっと見る
形状

筋違(14)
主な用途
- ペイント用(3)
- 塗装用(8)
- 油性用(1)
- 目地用/サッシュ用(1)
- 鉄骨用(1)
サイズ(号)
- 3号(11)
毛色
- 白系(1)
- 赤系(3)
- 黒系(10)
毛丈(mm)
- 24(10)
- 25(1)
- 27(1)
- 30(1)
- 32(1)
24・25・27・30・32
玉厚(mm)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(9)
- 9(2)
- 10(1)
6・7・8・9・10
毛材
- 山羊毛(7)
- 豚毛(1)
- 馬毛(7)
山羊毛・豚毛・馬毛
ブランド
- 大塚刷毛製造(12)
- TRUSCO(1)
- インダストリーコーワ(1)
大塚刷毛製造・TRUSCO・インダストリーコーワ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
油性塗料用刷毛とは油性塗料専用の刷毛。りま刷毛部分に使われている主な素材に山羊毛や馬毛、豚毛などがあります。部分的な塗装に使う部分塗装用や補修用、小物用などと使用する面積によって刷毛の毛先の幅が変わりるため、購入時に注意が必要です。毛先の柔らかさや毛腰、塗料の含み、引きのよさで購入する商品を選ぶ人が多く、耐久性のあるものが好まれます。建築現場や工事現場、工場、また一般家庭でも使われることのある商品です。スミ切やダメ込み、ニスの塗装や建築の仕上げなどといった用途で使われます。
商品豆知識
「刷毛幅(mm)」から絞り込む
9
15(28)
22(11)
28(10)
30(80)
40(46)
48(20)
50(66)
60(39)
70(54)
刷毛幅(mm)をもっと見る

ペイント用刷毛 「波」
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷から翌々日出荷油性ペンキの塗り込みに適した獣毛(馬毛)を使用して作られた刷毛です。 塗料の含み、送り、吐き出しが優れています。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄など、洗い作業に使用していただけるため、工業塗装の現場でも使われています。用途油性ペンキ用・建築塗装・工業塗装に形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途ペイント用毛色黒色
ペイント用刷毛 「別製」
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から3日以内出荷塗料含み・引きの良さ・仕上がりの美しさ耐久性など、刷毛に求められるさまざまな条件をあざやかにクリアにしたペイント用刷毛。 一貫した生産体制と徹底した品質管理に支えられた、クオリティの高さでプロの信頼を集めています。最も幅広くご愛用いただいている自身のベストセラーです。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄など、洗い作業に使用していただけるため、工業塗装の現場でも使われています。用途油性ペンキ用・建築塗装・工業塗装に形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途ペイント用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
最上 筋違 黒
大塚刷毛製造¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷から11日以内出荷●厳選された馬の尾毛をふんだんに使用した最高級刷毛。●腰のねばり・まとまりの良さ・取りつけの頑丈さ・耐久性と、あらゆる面でベストクオリティを実現。繊細な塗り味、美しい仕上がりを存分に堪能できる。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズ。形状筋違種類刷毛主な用途塗装用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
マル撰 上塗用 筋違 黒
大塚刷毛製造¥939税込¥1,0331本3日以内出荷最高のクオリティがプロから信頼され選ばれる理由長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。 厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。用途塗装・油性・溶剤・上塗・鉄部・木部・ペイント毛色黒色形状筋違種類刷毛主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
上塗用 筋違 黒
大塚刷毛製造¥369税込¥4061本当日出荷から11日以内出荷長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。 厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する1本です。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。用途建築塗装・工業塗装毛色黒色形状筋違種類刷毛主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
特製 筋違 黒
大塚刷毛製造¥579税込¥6371本翌々日出荷から3日以内出荷伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。 馬毛の中でも柔らかい腰感を持つ部位の原毛を使用しています。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。用途最高級塗装用・ペイントに。形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途目地用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
上塗用 筋違 赤
大塚刷毛製造¥649税込¥7141本翌々日出荷から3日以内出荷厳しいプロの要望に応え信頼と支持を集める、刷毛のベストセラー 腰があり耐久性に富む、”ヤンオ”と、毛先が細くしなやかな”花細”2種類の原毛を使用しています。用途塗装・ペイント・油性・溶剤・上塗形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途塗装用毛色赤色RoHS指令(10物質対応)対応
プロ用 竹ペイント上塗用
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷塗料の含み、毛腰の強さ。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。材質(毛)馬毛形状筋違種類刷毛主な用途鉄骨用、上塗用毛色黒色
中国製 筋違 黒
大塚刷毛製造¥359税込¥3951本3日以内出荷溶剤塗料に使用できる、お手頃な価格で購入頂ける馬毛を使用した刷毛です。用途プライマー、部分塗装用などに。形状筋違型式筋違種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)毛色黒RoHS指令(10物質対応)対応
別製 筋違 赤
大塚刷毛製造¥399税込¥4391本3日以内出荷伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。 厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。 鉄骨から建築まで広く支持されています。高粘度塗料にも最適です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。用途最高級塗装用・ペイントに。形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途塗装用毛色赤色RoHS指令(10物質対応)対応
特上 筋違 黒
大塚刷毛製造¥799税込¥8791本3日以内出荷●腰感があり、耐久性に富む山羊の尾毛を使用。熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズ。用途●最高級塗装用刷毛・ペイント刷毛形状筋違種類刷毛主な用途塗装用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
KOWA 竹バケ 黒毛
インダストリーコーワ(1件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷形状筋違全長(mm)220種類刷毛毛丈(mm)30材質(柄部)竹材質(毛)山羊毛、豚毛主な用途油性用毛色黒色玉厚(mm)7刷毛幅(mm)9
マル撰 筋違 赤
大塚刷毛製造¥929税込¥1,0221本3日以内出荷から11日以内出荷厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。形状筋違毛色赤型式筋違種類刷毛主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応