絞り込み
刷毛幅(mm)
- 24(2)
- 27(1)
- 30(4)
- 40(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 70(1)
形状

筋違(5)
主な用途
- ニス用(1)
- 塗装用(1)
- 建築用(1)
- 樹脂用(1)
- 水性用(1)
- 油性用(3)
- 高粘度用(1)
サイズ(号)
- 8号(2)
- 10号(3)
- 15号(2)
- 20号(1)
毛色
- 白系(4)
- 赤系(2)
- 黒系(1)
毛丈(mm)
- 29(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 36(1)
- 39(1)
- 47(1)
- 55(1)
29・30・32・35・36・39・47・55
玉厚(mm)
- 14
- 8(9)
- 9(6)
- 10(6)
- 11(23)
- 12(5)
- 13(13)
- 15(18)
- 16(28)
- 17(7)
- 18(14)
- 19(3)
- 20(14)
- 21(6)
- 22(21)
- 23(10)
- 24(11)
- 25(6)
- 33(6)
- -(9)
- 玉厚(mm)をもっと見る
毛材
- 人毛(1)
- 化繊(2)
- 化繊(PBT)(1)
- 化繊(PP)(1)
- 山羊毛(3)
- 豚毛(1)
- 馬毛(2)
人毛・化繊・化繊(PBT)・化繊(PP)・山羊毛・豚毛・馬毛
ブランド
- 大塚刷毛製造(3)
- 好川産業(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- ステップ(1)
大塚刷毛製造・好川産業・エスコ・TRUSCO・ステップ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
油性塗料用刷毛とは油性塗料専用の刷毛。りま刷毛部分に使われている主な素材に山羊毛や馬毛、豚毛などがあります。部分的な塗装に使う部分塗装用や補修用、小物用などと使用する面積によって刷毛の毛先の幅が変わりるため、購入時に注意が必要です。毛先の柔らかさや毛腰、塗料の含み、引きのよさで購入する商品を選ぶ人が多く、耐久性のあるものが好まれます。建築現場や工事現場、工場、また一般家庭でも使われることのある商品です。スミ切やダメ込み、ニスの塗装や建築の仕上げなどといった用途で使われます。
商品豆知識
「刷毛幅(mm)」から絞り込む
24(2)
27(1)
30(4)
40(1)
50(1)
55(1)
70(1)

「塗来」 薄口 筋違 赤
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥2,090税込¥2,2991本当日出荷から3日以内出荷化学繊維に特殊なウエーブをかける新技術が生んだ世界初の刷毛「塗来」。 ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。 素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。 しなやかで且つ滑らかな塗り感で水性反応硬化型(超速乾型)の塗材に使用可能。用途水性塗料反応硬化塗料・弱溶剤型塗料等に。形状筋違型式筋違種類刷毛材質(毛)化繊(PBT)毛色赤RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネル刷毛
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷柄の部分に、ねじり針金を使用しています。自在に曲げる事が出来ます。手の届かない狭い所も塗る事が出来ます。用途油性用質量(g)62玉厚(mm)14仕様柄の部分に、ネジリ針金使用種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途油性用
SWITCH 刷毛用交換ヘッド 伝翔
大塚刷毛製造¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スイッチ専用の付替えが可能な刷毛玉です。 ヘッド交換式で経済的です。 特殊製法を用いたことにより、含み・毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適です。用途水性塗料用。 ダメ込み・隅切り作業に最適です。仕様伝翔タイプ適合SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) 各種サイズ(号)15毛丈(mm)36毛材化繊:PBT(主原毛)適合塗料水性用毛色赤毛玉厚(mm)14
本職仕様 油性用刷毛
ステップ¥429~税込¥472~1本4日以内出荷毛質、毛組、製法(本綴じ)など全てにおいて高級品グレードです。形状筋違玉厚(mm)14種類刷毛材質(毛)馬毛・化繊主な用途油性用毛色白色
50mm 油性ペイント・ニス用刷毛
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷エスコ品番EA109HA-50全長(mm)205種類刷毛サイズ(号)20毛丈(mm)55材質(柄部)木材質(毛)豚毛主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用毛色白色玉厚(mm)14刷毛幅(mm)55