絞り込み
刷毛幅(mm)
- 15(2)
- 20(1)
- 22(2)
- 37(1)
- 47(1)
主な用途
- 水性用(3)
- 隅切り用(1)
形状

筋違(5)
毛材
- その他(1)
- 化繊(1)
- 化繊(PBT)(2)
- 山羊毛(1)
サイズ(号)
- 5号(2)
- 8号(2)
毛丈(mm)
- 28
- 27(4)
- 30(5)
- 32(7)
- 33(7)
- 35(14)
- 38(7)
- 39(4)
- 40(13)
- 41(9)
- 42(5)
- 43(10)
- 44(5)
- 45(25)
- 46(7)
- 47(7)
- 48(8)
- 50(9)
- 60(5)
- その他(5)
- 毛丈(mm)をもっと見る
玉厚(mm)
- 10(1)
- 11(3)
- 13(1)
- 14(1)
10・11・13・14
毛色
- 白系(2)
- 赤系(2)
- 黒系(1)
白系・赤系・黒系
ブランド
- 大塚刷毛製造(5)
大塚刷毛製造
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
水性塗料用刷毛とは水性塗料や速乾性塗料専用の刷毛。刷毛部分に使われている素材に山羊毛や馬毛、豚毛、また化繊を混ぜた混毛やポリエステルなどがあります。水性塗料用刷毛には速乾タイプの塗料に対応していないものや強溶剤塗料での使用に向かないものがあるので購入時に注意すが必要です。毛材部の交換が可能なものがあり、耐久性に優れ、毛のまとまりがよく毛抜けのないものが使われています。一般家庭や建築現場、木工業など幅広い分野で使われている商品です。
商品豆知識
「刷毛幅(mm)」から絞り込む
15(2)
20(1)
22(2)
37(1)
47(1)

水星塗料用刷毛「水星」
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌々日出荷特許PCT製法により獣毛刷毛の含みの良さはそのままに、反応硬化型塗料も塗りやすく、固まりにくい、画期的な獣毛刷毛です用途水性塗料(速乾塗料反応タイプ)用毛色赤色種類刷毛材質(毛)混毛主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
鷲
大塚刷毛製造¥999税込¥1,0991本翌々日出荷大塚刷毛の技術【 ウェーブ繊維 】を採用!!化繊刷毛『 鷲 』が高評価につき前項販売!。弱溶剤塗料にも対応する耐溶剤性と化繊ながら 含み/抜けの良さ を両立。塗りやすさと均一な仕上がりを実現し現場での作業効率を高めます。秋田製 (国産) の確かな品質を保ちプロユースに最適な一品です!!。速乾塗料でもしっかり伸ばせます!弱溶剤とも相性抜群!!用途内外塗装平面・木部・鉄部なとに。材質(毛)化繊毛色黒RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水性/弱溶剤系塗料
水性塗料用刷毛 「あけぼの」 隅切り
大塚刷毛製造¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷化繊刷毛の定番。作業性・洗浄性に優れ、速乾タイプのエマルジョン塗料に最適。 筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。用途隅切り用サイズ(号)8毛丈(mm)28玉厚(mm)10形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用/隅切り用毛色白色板幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ゆうづる 筋違 白
大塚刷毛製造¥1,098税込¥1,2081本翌々日出荷●毛のまとまりが良く、毛が広がりにくく、腰が強い、丈夫で良質な山羊毛をたっぷり使用。●滑らかでムラのない塗り味が長持ち。●隅切りタイプの中でもボリュームがあり、作業性に優れる。用途●隅切り用。形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
のぞみ 筋違 赤
大塚刷毛製造¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷から3日以内出荷先割れ加工により滑らかな使い心地が得られます。 速乾水性塗料また、溶剤系塗料にも対応する高級化繊を使用した水性塗料用刷毛。 しなやかなコシ感で滑らかに塗装することができます。毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。形状筋違毛色赤色種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応