絞り込み
刷毛幅(mm)
- 22
- 15(12)
- 24(11)
- 25(6)
- 27(4)
- 28(8)
- 30(66)
- 35(3)
- 37(3)
- 40(43)
- 42(4)
- 45(5)
- 48(8)
- 50(61)
- 55(7)
- 60(29)
- 70(49)
- 75(3)
- 90(3)
- 95(5)
- 刷毛幅(mm)をもっと見る
主な用途
- その他(1)
- 水性用(2)
- 薬品用(1)
- 隅切り用(1)
形状

筋違(4)
毛材
- 化繊(1)
- 化繊(PBT)(2)
- 化繊(ナイロン)(2)
サイズ(号)
- 8号(3)
- 10号(1)
毛丈(mm)
- 28(2)
- 35(1)
28・35
玉厚(mm)
- 8(1)
- 10(1)
- 11(1)
8・10・11
毛色
- 白系(3)
- 黒系(1)
白系・黒系
ブランド
- 大塚刷毛製造(2)
- 好川産業(2)
- TRUSCO(1)
大塚刷毛製造・好川産業・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
水性塗料用刷毛とは水性塗料や速乾性塗料専用の刷毛。刷毛部分に使われている素材に山羊毛や馬毛、豚毛、また化繊を混ぜた混毛やポリエステルなどがあります。水性塗料用刷毛には速乾タイプの塗料に対応していないものや強溶剤塗料での使用に向かないものがあるので購入時に注意すが必要です。毛材部の交換が可能なものがあり、耐久性に優れ、毛のまとまりがよく毛抜けのないものが使われています。一般家庭や建築現場、木工業など幅広い分野で使われている商品です。
商品豆知識
「刷毛幅(mm)」から絞り込む
15(12)
24(11)
28(8)
30(66)
40(43)
48(8)
50(61)
55(7)
60(29)
70(49)
刷毛幅(mm)をもっと見る

鷲
大塚刷毛製造¥999税込¥1,0991本翌々日出荷大塚刷毛の技術【 ウェーブ繊維 】を採用!!化繊刷毛『 鷲 』が高評価につき前項販売!。弱溶剤塗料にも対応する耐溶剤性と化繊ながら 含み/抜けの良さ を両立。塗りやすさと均一な仕上がりを実現し現場での作業効率を高めます。秋田製 (国産) の確かな品質を保ちプロユースに最適な一品です!!。速乾塗料でもしっかり伸ばせます!弱溶剤とも相性抜群!!用途内外塗装平面・木部・鉄部なとに。材質(毛)化繊毛色黒RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水性/弱溶剤系塗料
水性薬品兼用刷毛
TRUSCO¥909税込¥1,0001本当日出荷先付、オール化繊。毛丈(mm)35仕様金巻形状筋違種類刷毛材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)主な用途薬品用、一般水性用毛色白色玉厚(mm)8
水性塗料用刷毛 「あけぼの」 隅切り
大塚刷毛製造¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷化繊刷毛の定番。作業性・洗浄性に優れ、速乾タイプのエマルジョン塗料に最適。 筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。用途隅切り用サイズ(号)8毛丈(mm)28玉厚(mm)10形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用/隅切り用毛色白色板幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
反応硬化型用 名水 筋違タイプ
好川産業¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷「反応硬化型用・名水」シリーズは、化繊の中でも弾力性仕上がりの良さを重視した繊維と、ネタ含みと吐き出しを重視した繊維の、2種類のポリエステル繊維を絶妙なバランスで配合しています。獣毛の特長である「含み」と化繊の特長である「弾力性・復元性」を同時に実現した、反応硬化型塗料用最高級刷毛です。用途反応硬化型塗料用形状筋違種類刷毛材質(毛)ナイロン主な用途反応硬化型塗料用RoHS指令(10物質対応)対応