絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(258)
- AIOULE(ふじわら)(329)
- KITO(キトー)(4,095)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(534)
- TRUSCO(3,014)
- アイビッグ(1,013)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- エスコ(4,304)
- コンドーテック(357)
- サカエ(1,382)
- ナンシン(383)
- ニッサチェイン(367)
- ハンマーキャスター(1,547)
- ピカコーポレイション(379)
- ユーエイキャスター(994)
- ヨドノ(462)
- 山金工業(454)
- 東海キャスター(513)
- 水本機械製作所(1,496)
- 象印チェンブロック(334)
- ブランドをもっと見る
特価

アシストホイールドライブ150 本体(外部ブレーキあり)
IDEC(和泉電気)¥409,800税込¥450,7801台6日以内出荷電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大1000kgまで搬送が可能仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:166rpm●定格押し圧力(搬送力):15daN at 4km/h●最大垂直荷重:400kg●最大押し圧力(搬送力):35daN●速度範囲:0~5km/h質量(kg)約11、最大搬送:1000車輪径(Φmm)150保護構造IP43最大トルク(N・m)瞬時:27定格電流(A)13 at 170W(S3、デューティ比15%、5分以下)最大電流(A)20定格出力(W)170使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)寿命(目安)3000時間/10000km使用電圧範囲(V)DC16~30コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2使用場所屋内材質(ホイール)ポリウレタン(硬度63sh.A)USBポートType-B(ez-Cong接続)定格使用電圧(V)DC24モータ種類DCブラシレスモータ減速機2段ヘリカルギア
アシストホイールドライブ 本体(外部ブレーキなし)
IDEC(和泉電気)¥299,800~税込¥329,780~1台6日以内出荷電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減最大トルク(N・m)瞬時:27使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)使用電圧範囲(V)DC16~30コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2使用場所屋内USBポートType-B(ez-Cong接続)定格使用電圧(V)DC24モータ種類DCブラシレスモータ減速機2段ヘリカルギア