絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(185)
  • AIOULE(ふじわら)(328)
  • KITO(キトー)(2,521)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(518)
  • TRUSCO(1,461)
  • ひめじや(171)
  • アイビッグ(1,010)
  • イーグルクランプ(172)
  • エスコ(2,558)
  • オーエッチ工業(194)
  • コンドーテック(329)
  • スリーエッチ(213)
  • スーパーツール(218)
  • ナンシン(331)
  • ニッサチェイン(425)
  • ハンマーキャスター(1,524)
  • ユーエイキャスター(979)
  • ヨドノ(166)
  • 水本機械製作所(1,460)
  • 象印チェンブロック(144)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アシストホイールドライブコントローラ IDEC(和泉電気)

    アシストホイールドライブコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    6日以内出荷
    保護構造IP20使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし氷結・結露のないこと)使用場所屋内
  • アシストホイールドライブ160用ホイール IDEC(和泉電気)

    アシストホイールドライブ160用ホイール

    IDEC(和泉電気)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    31日以内出荷
    材質ポリウレタン(硬度 70sh.A)色灰色車輪径(Φmm)158
  • コントローラ用延長ケーブル(2m) IDEC(和泉電気)

    コントローラ用延長ケーブル(2m)

    IDEC(和泉電気)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    コントローラの延長ケーブル
    ケーブル長(m)2
  • アシストホイールドライブ150用ホイール IDEC(和泉電気)

    アシストホイールドライブ150用ホイール

    IDEC(和泉電気)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    6日以内出荷
    車輪径(Φmm)150
  • アシストホイールドライブ150 本体(外部ブレーキあり) IDEC(和泉電気)

    アシストホイールドライブ150 本体(外部ブレーキあり)

    IDEC(和泉電気)
    ¥409,800税込¥450,780
    1台
    6日以内出荷
    電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大1000kgまで搬送が可能
    仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:166rpm●定格押し圧力(搬送力):15daN at 4km/h●最大垂直荷重:400kg●最大押し圧力(搬送力):35daN●速度範囲:0~5km/h質量(kg)約11、最大搬送:1000車輪径(Φmm)150保護構造IP43最大トルク(N・m)瞬時:27定格電流(A)13 at 170W(S3、デューティ比15%、5分以下)最大電流(A)20定格出力(W)170使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)寿命(目安)3000時間/10000km使用電圧範囲(V)DC16~30コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2使用場所屋内材質(ホイール)ポリウレタン(硬度63sh.A)USBポートType-B(ez-Cong接続)定格使用電圧(V)DC24モータ種類DCブラシレスモータ減速機2段ヘリカルギア
  • アシストホイールドライブ 本体(外部ブレーキなし) IDEC(和泉電気)

    アシストホイールドライブ 本体(外部ブレーキなし)

    IDEC(和泉電気)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    6日以内出荷
    電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減
    最大トルク(N・m)瞬時:27使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)使用電圧範囲(V)DC16~30コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2使用場所屋内USBポートType-B(ez-Cong接続)定格使用電圧(V)DC24モータ種類DCブラシレスモータ減速機2段ヘリカルギア

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品