絞り込み

10ページ目: 物流用品

33,951件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪 東信製作所ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪東信製作所(11件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
作業台用オプション中板 サカエ作業台用オプション中板サカエ
3,998税込4,398特価
1枚
当日出荷から翌日出荷
グリーン購入法適合
1連はしご AX-SE アルインコ1連はしご AX-SEアルインコ(19件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)353材質アルミ使用角度(°)75規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品外寸横幅(mm)430
420R 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター420R 固定車(ゴム車輪)ハンマーキャスター(14件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪形状固定車型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
カムバックル式ベルト荷締機 SK11カムバックル式ベルト荷締機SK11(7件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
カムバックル式のオープンフックで素早く・簡単に張り調整が可能です。カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です。SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします。
用途バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定。仕様最大使用力:0.75kN(76kg)破断荷重(kN)3(305kg)
溶接チェーン カット品 ステンレス フック付 ラクテム溶接チェーン カット品 ステンレス フック付ラクテム
2,498税込2,748
1本
当日出荷から6日以内出荷
両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
フォールディングステップ TENMA(天馬)フォールディングステップTENMA(天馬)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
折りたたみできる踏み台。高さ39cm型。 1段で足が上がる高さの上限に設定。 踏み台の表面に凸凹加工を施し、脚部には滑り止めゴム付きで、すべりにくい。 使用しない時は、コンパクトに折りたたみが可能。 上部の穴は折りたたむと持ち手になるデザイン。
最大使用荷重(kg)約100材質本体/ポリプロピレン、すべり止め/エラストマー段数1段収納寸法・幅(mm)380収納寸法・奥行(mm)40収納寸法・高さ(mm)500使用時寸法(cm)38×30×39
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
900Aフリーロック ハンマーキャスター900Aフリーロックハンマーキャスター(17件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。 従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。 そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。 小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。取付穴径P(Φmm)7全長H(mm)223上昇時高さ(mm)46ストロークS(mm)38取付ピッチY(mm)15床面高さ(mm)25~30トラスコ品番166-2066質量(g)435
枠式ターンバックル(フック&フック) 水本機械製作所枠式ターンバックル(フック&フック)水本機械製作所(8件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
材質SUS304
ルートバン (メッシュタイプ) オール自在タイプ TRUSCOルートバン (メッシュタイプ) オール自在タイプTRUSCO(20件のレビュー)
3,998税込4,398
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。仕様完成品平台車適合(キャスター)TYE-75EL材質再生ポリプロピレン(PP)再生材100%車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在×4均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシンSKM 固定車(ウレタン車輪)ナンシン(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
48.6自在クランプ 信和(仮設機材)48.6自在クランプ信和(仮設機材)(6件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷
タイプ自在規格(社)仮設工業会認定品表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.74
伸縮台車 アルミフレーム モノタロウ伸縮台車 アルミフレームモノタロウ(83件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷
サビに強く、軽量なアルミフレームの伸縮台車です。荷物に合わせて台座が伸縮します。また取手の高さも2段階調節できます。
車輪径(Φmm)100材質(車輪)TPE車輪幅(mm)27ブレーキ有無ありキャスター固定車輪×2個、自在車輪(ストッパー付)×2個ハンドル高さ(mm)710(~950)ブレーキ種類ストッパー折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×500×235材質(ハンドル)スチール(クロームメッキ)特性軽量関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)アルミスタッキング可否不可連結可否不可
らくらく軽量ファミリーカート パール金属らくらく軽量ファミリーカートパール金属(34件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
ハンドルを倒せば平台者に! 折りたためば隙間にスッキリ収納 ハンドルロック機能付きだから安全。
車輪径(Φmm)75材質(車輪)ポリ塩化ビニール材質(ハンドル)アルミニウム合金キャスター金具鉄(亜鉛めっき)材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
はしご兼用脚立 MXJ-F アルインコはしご兼用脚立 MXJ-Fアルインコ(19件のレビュー)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
全ステップに「滑り止め」がついて安全性アップ!!はしごでの使用時も脚立での使用時も安心してご利用いただけます。 ワイドステップで長時間の作業も安心してご利用いただけます。 はしごとしてもご利用いただけます。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)55規格SGマーク認定品、Aマーク認定品タイプスタンダード使用角度(°)75
はしご兼用脚立 RYZ-d 長谷川工業はしご兼用脚立 RYZ-d長谷川工業
15,980税込17,578
1台
当日出荷から翌日出荷
特徴ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。脚部伸縮ピッチ:6mmAマーク認定品ワンタッチバー天板トレー形式最大使用質量100kg 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)298使用角度(°)はしご:75各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
アルミ製 はしご兼用脚立 アルインコアルミ製 はしご兼用脚立アルインコ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
安全の基本機能を集約したはしご兼用脚立。SGマーク認定。
用途踏み台、脚立、はしごとして。ステップ台/おしゃれ/作業台/はしご/梯子/ハシゴ/足場/折り畳み/折りたたみ/アルミ/軽量最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)52規格SGマーク認定品、Aマーク認定品材質アルミタイプエコノミー
連結ミニ平台車 タフミニ YAMAZEN(山善)連結ミニ平台車 タフミニYAMAZEN(山善)(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
縦・横方向へ簡単に連結が可能。スタッキング(積み重ね)が可能。持ち手が二箇所有。台車の高さが低く、荷物を載せても安定して走行できる。
用途事務所、倉庫の整理に。キャリー台車、キャリーカート、連結台車、フラットワゴンとして。車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)262最大積載荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)50材質(天板)PP(耐衝撃性)特性軽量、持ち手が二箇所有荷台寸法(奥行)(mm)395前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
Sフック スリムタイプ ステンレス製 ニッサチェインSフック スリムタイプ ステンレス製ニッサチェイン(2件のレビュー)
269税込296
1パック(4個)
当日出荷
ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
用途線径が細いため、穴径の小さな部品の取り付けや吊り下げに。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン線径(Φmm)2.5寸法D(mm)2.5参考使用荷重(kg)2箱入数5パック(4本/パック)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 2重リング 線三角型 エスコステンレス製 2重リング 線三角型エスコ(21件のレビュー)
510税込561
1セット(10個)
当日出荷
エスコ品番EA638DN-4材質ステンレス(SUS316)形状(線)三角種類リンク内径(Φmm)22線径(Φmm)2.3使用荷重(kg)4表面処理研磨
軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ山金工業(19件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
一般的な軽作業全般に最適なポリエステル化粧板仕様の汎用作業台、基本タイプです。軽量作業台に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業台におすすめです。天板表面材のポリエステル化粧板は、平滑で耐汚染性に優れます。汚れても拭き取りやすくお手入れが簡単なため、検品・梱包・検査・仕分けなどの作業机におすすめです。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計。介護施設、医療福祉施設などの安全性が求められる現場の使用にも適しています。天板サイズは15種類、間口2400mm×奥行1200mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板幅の広いサイズは長尺物を扱う作業に、奥行きの広いサイズは対面で向かい合っての作業におすすめです。色は3種類で天板木目柄×脚グリーン色、天板木目柄×脚アイボリー色、天板・脚共にアイボリー色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。ドライバー1本で作業台の組立が可能!さらに、天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机・事務机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。仕様固定式材質(本体)スチール(粉体塗装)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27グリーン購入法適合総耐荷重(kg)300
爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ マサダ製作所爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプマサダ製作所(6件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品ハンドル
真鍮ヒートン TRUSCO真鍮ヒートンTRUSCO(18件のレビュー)
699税込769
1パック(60本)ほか
当日出荷
種別ボルト・スクリュー材質真鍮(C2700W)質量(g)60種類ボルト・スクリュー
アイアンマン スーパーツールアイアンマンスーパーツール(14件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から8日以内出荷
主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
はしご兼用脚立 RC-c 長谷川工業はしご兼用脚立 RC-c長谷川工業
7,598税込8,358
1台
当日出荷から翌日出荷
特徴持ち運びラクラク軽量タイプ。天板トレー形状。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)41踏ざん間隔(mm)298使用角度(°)はしご:75各種認証日本産業規格(JISマーク 1300形) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
連結ミニ平台車 5台セット アイリスオーヤマ連結ミニ平台車 5台セットアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
コンパクトで連結すれば使い方も広がる連結ミニ平台車5台セットです。ワンタッチで簡単に、縦にも横にも連結が可能です。積み重ねが出来るので、収納にも場所を取りません。キャスター用の溝があるので積み重ねてもズレにくいです。持ち手穴があるので持ち運びが簡単です。シンプルなカラーでどこに置いても馴染むデザインです。
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:スチール、エラストマー、ポリプロピレンブラック質量(g)5880、1台あたり:約1176耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×281×87
48.6直交クランプ 信和(仮設機材)48.6直交クランプ信和(仮設機材)(5件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷
タイプ直交規格(社)仮設工業会認定品表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.74
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm大洋製器工業(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4アイ部幅(mm)120アイの長さ(mm)240
ツールバランサー TRUSCOツールバランサーTRUSCO(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。全長(mm)240ストローク(m)1.6ロープ径(Φmm)2.5
樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型 ルート工業樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型ルート工業(14件のレビュー)
6,390税込7,029特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
サイズが自在に変えられる新しいコンテナ用台車です。 コンテナをそのまま山積みするよりずっと整理ができ、移動もらくらく。枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 工場で、倉庫で、あるいはスーパーで〔ルートボーイ〕は、生産・物流の合理化に役立ちます。 プラスチックと金属を合体させる事により、たがいの長所と欠点をおぎないあわせ、機能とデザインを一層向上させることに重点をおきました。
仕様4輪自在仕様種別コンテナ・箱台車材質樹脂積載荷重(kg)150材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)75
420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター(11件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状固定車型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション マルイチ台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーションマルイチ
429税込472
1個
当日出荷
極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。キャスターストッパー「キャスパー2ndジェネレーション」は、ピンチオープン方式により、取っ手部分を追加することで、片手での着脱を可能にしました。
用途台車のキャスターストッパーにキャスター付きの家具や台車の安全対策に。仕様オープンリング方式:×材質天然ゴム、SBRブラックRoHS指令(10物質対応)対応
らくらく家具動かせるキャリー DXセット 長尺台車・高さ調整台・台車用ソリ・専用ケース付き モノタロウらくらく家具動かせるキャリー DXセット 長尺台車・高さ調整台・台車用ソリ・専用ケース付きモノタロウ(16件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。 大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍! 高さ調整台・台車用ソリ・長尺台車・専用ケースが付属したデラックスセットです。 重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。 差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。 約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。 各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。 ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。 台車下部に取り付け、絨毯のような柔らかい床でも、スムーズに走行することができます。 壁際の家具や、並んで置かれた家具で、四隅に台車をセットできない時は、長尺台車を使用して家具が移動できます。(最大200kgまで。2台使用時) 脚付き家具でも高さ調節台セットで持ち上げられます。 持ち上げ棒とベースと台を組み合わせ、10mmから160mmまでの高さに調節できます。
用途家具の移動にセット内容持ち上げ棒×1、台車×4、高さ調節台セット:ベース×1、10mm台×3、40mm台×3、台車用ソリ×4、長尺台車×2、収納ケース×1材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン、高さ調節台セット・:ABS樹脂、台車用ソリ:ABS樹脂、長尺台車:ABS樹脂、スチール、ウレタン納ケース:ポリプロピレン寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25、長尺台車(幅)約45×(奥行)約310×(高さ)約15、高さ調節台セット:ベース 直径70×高さ20、10mm台 直径75×高さ15、40mm台 直径75×高さ45、台車用ソリ(1台):幅85×奥行95×高さ10、長尺台車(1台):幅45×長さ310×高さ15、収納ケース:幅340×奥行175×高さ105質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85、長尺台車 約115耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300、長尺台車:2台使用時 最大使用荷重200、高さ調節台セット:最大使用荷重100取扱説明書(1.1MB)
らくらく家具動かせるキャリーセット モノタロウらくらく家具動かせるキャリーセットモノタロウ(44件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。 大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍! 【テコの原理でラクラク持ち上げ棒】 重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。 差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。 【安定性のある6輪台車】 約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。 各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。 ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。
用途家具の移動にセット内容持ち上げ棒×1、台車×4材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300取扱説明書(0.5MB)
KMクリップ(マリアブル製) コンドーテックKMクリップ(マリアブル製)コンドーテック(4件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
表面処理ユニクロ
ステンレス 丸リング ハイロジックステンレス 丸リングハイロジック(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質ステンレス種類リンク
アイプレート 水本機械製作所アイプレート水本機械製作所(14件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
ボールチェーン(ステンレス製) TRUSCOボールチェーン(ステンレス製)TRUSCO(6件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
ボールチェーン(ステンレス)用カップリング TRUSCOボールチェーン(ステンレス)用カップリングTRUSCO(4件のレビュー)
219税込241
1セット(10個)
当日出荷
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの留め金具

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品