絞り込み

8ページ目: 物流用品

33,954件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
413S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター413S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S型式413S自在車ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ TRUSCOナイロン被覆ステンレスワイヤーロープTRUSCO(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ加工ナイロン被覆タイプ
雑用チェーン ステンレス  長さ30m巻 モノタロウ雑用チェーン ステンレス 長さ30m巻モノタロウ(16件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付 ナンシンSTM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付ナンシン(17件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車W金具仕上ユニクロメッキ車輪タイプ単輪
Vスリング バイタル工業Vスリングバイタル工業(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から14日以内出荷
超高強力ポリエステル糸を使用した最高級品です。(JISB88184等級) 技術の証しの三層構造です。 柔らか仕上げの樹脂加工です。 安全性能使用限界標示付です。
用途一般玉掛用仕様両端アイ形(4E)材質ポリエステル等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
420E 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420E 自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(27件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
連結平台車 楽走くん 日東連結平台車 楽走くん日東(4件のレビュー)
3,188税込3,507
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できる。すべり防止ゴム付(2カ所)、お好みで3色から選べる。 油類・薬品類に強く、機械的強度に優れ床面を汚す心配がありません。また、車輪が歪まないため重たいものも軽く運べるという利点があります
用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。車輪径(Φmm)65荷台寸法(幅)(mm)400特性耐油、耐薬、すべり防止ゴム付き荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否連結可否
ステンレス ターンバックル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス ターンバックルFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
679税込747
1本
当日出荷
材質ステンレス
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型 TRUSCOアルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型TRUSCO(6件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金
フラワーサポート 光洋機械産業フラワーサポート光洋機械産業(13件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000調整ねじ(mm)145メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
ハイカップリングHC3 KITO(キトー)ハイカップリングHC3KITO(キトー)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
材質合金鋼タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)組立方法アイタイプ
カラビナO型 安全環付 スリーエッチカラビナO型 安全環付スリーエッチ(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質スチール質量(g)160種類カラビナ寸法L(mm)110寸法d(mm)10使用荷重(kg)200破断荷重(kg)1700寸法m(mm)19寸法w(mm)55アズワン品番64-5128-99
ペダルストッパー 台車固定用 モノタロウペダルストッパー 台車固定用モノタロウ(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
台車等に取り付けるだけでストッパー機能が得られます。操作はペダルを踏むだけの簡単仕様です。
用途台車等のストッパー機能に。材質(本体)スチール取付座A×B(mm)120×120取付ピッチ(mm)85×100取付穴径(Φmm)11関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ナイロンスリング 両端アイ形 シライナイロンスリング 両端アイ形シライ
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
材質ナイロンベルト厚(mm)8~9
双輪キャスター プレート式 モノタロウ双輪キャスター プレート式モノタロウ(38件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質(車輪)6ナイロン寸法F(mm)5寸法D(mm)38寸法E(mm)25関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)車輪タイプ双輪
台車 二段式 スチール製 モノタロウ台車 二段式 スチール製モノタロウ(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
2段台車なので、通常台車では運びにくい運搬物などを運ぶのに適しています。 荷物の積み下ろしなど作業性が高いのでピッキング作業などにも適しています。
用途荷物の運搬にブラック棚間隔(mm)517関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100取扱説明書(1.6MB)
スーパーライト700 単管パイプ (ピン無) 大和鋼管スーパーライト700 単管パイプ (ピン無)大和鋼管(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デコラステップ トール サンカデコラステップ トールサンカ
2,698税込2,968
1台
当日出荷
底脚には滑り止めが付いています。
用途踏台用最大使用荷重(kg)100仕様完成品耐荷重(kg)(約)100
固定ベース 認定品 平和技研固定ベース 認定品平和技研(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
(社)仮設工業会認定品 建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の固定部材質量(kg)0.7規格仮設工業会認定品表面処理電気メッキベース寸法(mm)120×120適合パイプ径(Φmm)48.6ベース穴径(Φmm)12
ステンレスSフック 中 【10個セット】 ユノックスステンレスSフック 中 【10個セット】ユノックス
569税込626
1セット(10個)
欠品中
材質ステンレス鋼線径(Φmm)約3耐荷重(kg)約2寸法(縦×横)(cm)【外寸】約10×5.3
樹脂製運搬車サイレントマスター  (ブレーキ付) ナンシン樹脂製運搬車サイレントマスター (ブレーキ付)ナンシン(11件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。 DSK-301Bはコーナーバンパーを装備:壁に当たってもキズがつきにくくなっています。
ブレーキ大型フットブレーキ付材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無ありキャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個ブレーキ種類フットブレーキキャスター金具スチール騒音対策ありブレーキ/ストッパーありハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ハンマーロック ハンマーキャスターハンマーロックハンマーキャスター(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能 位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足頂ける様に作られた製品です。
取付座A×B(mm)120×120
2段踏み台 アイリスオーヤマ2段踏み台アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
屋内外で使用できるプラスチック製の踏み台です。高さ56.5cmあるため電球交換等の高所作業に最適です。プラスチック製のため持ち運びも楽に行えます。 踏み台として足を乗せる部分2ヵ所に滑り止め加工を施してあります。 ゴム脚が4ヵ所に付いています。 使用しない時は複数台重ねて収納でき、場所をとりません。
最大使用荷重(kg)100仕様完成品トラスコ品番336-6804材質プラスチック段数2踏ざん踏面幅(mm)200天板寸法(mm)300×200アズワン品番1-4939-01
足場台 PXGV-FK アルインコ足場台 PXGV-FKアルインコ(40件のレビュー)
11,980税込13,178
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
軽量で扱いやすく持ち運びも簡単 転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)40材質アルミタイプ折りたたみ式踏ざん間隔(mm)318天板寸法・奥行(mm)300
プチカラビナ(スタンダード型) 水本機械製作所プチカラビナ(スタンダード型)水本機械製作所(9件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類カラビナRoHS指令(10物質対応)対応
サーキュラースリーブ ニッサチェインサーキュラースリーブニッサチェイン(13件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
付属品六角レンチ表面処理クロームメッキ仕上クロームメッキ
金網台車 石川製作所金網台車石川製作所(11件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ金網金網高さ(mm)500
踏台 ワイドオリビアmini アルインコ踏台 ワイドオリビアminiアルインコ(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
使いやすさと機能性を高めたアルインコの踏台シリーズ。 ご家族やオフィスなどのあらゆるシーンに活躍する頼もしい1台です。 CC型に比べ、踏ざん、天板が広くなって作業効率も大きくアップ。 開閉はワンタッチでOK! 収納場所を選ばない、折りたたみ式のコンパクト設計。
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)70規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品材質アルミ踏ざん間隔(mm)272最大使用荷重(N)1000天板寸法・幅(mm)309天板寸法・奥行(mm)255
ステンレスSフック 大 【10個セット】 ユノックスステンレスSフック 大 【10個セット】ユノックス
599税込659
1セット(10個)
当日出荷
材質ステンレス鋼線径(Φmm)約3耐荷重(kg)約2寸法(縦×横)(cm)【外寸】約12.5×6
ステンレスワイヤーロープ 30m巻 エスコステンレスワイヤーロープ 30m巻エスコ(23件のレビュー)
2,050税込2,255
1個
当日出荷から翌日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
ステンレス製ロングアイボルト エスコステンレス製ロングアイボルトエスコ(5件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
樹脂製ワゴン 3段 コンパクトタイプ Φ75・ステップストッパー付きキャスター搭載 モノタロウ樹脂製ワゴン 3段 コンパクトタイプ Φ75・ステップストッパー付きキャスター搭載モノタロウ(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、小回りのきくライトタイプ(小型)の樹脂製ワゴンです。 キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。 ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。材質アルミ、プラ(PP)質量(kg)6高さ(mm)900奥行(mm)370間口(mm)655段数3耐荷重(kg/段)40キャスター自在×4(内2個はストッパー付き)キャスター径(Φmm)75トレー内寸(mm)L485×W365×H45トレー間隔(mm)275取扱説明書(1.5MB)
プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみイノアック(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から13日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
SR型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪) ナンシンSR型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪)ナンシン(13件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から9日以内出荷
金具はユニクロームメッキ仕上げです。
材質(車輪)エラストマー形状自在車Sストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂製平台車 アイリスオーヤマ樹脂製平台車アイリスオーヤマ(31件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)ポリプロピレン材質(車輪)ナイロンキャスター2輪自在材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75特性軽量材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
補強パッド(マジックテープ脱着タイプ) テザック補強パッド(マジックテープ脱着タイプ)テザック(8件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。 角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)対応
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪 ユーエイキャスターSA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪ユーエイキャスター(14件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)キャスタータイプアングル式キャスター
コンテナキャリー 折りたたみ式 4輪自在(ストッパー付き)タイプ フタ付 モノタロウコンテナキャリー 折りたたみ式 4輪自在(ストッパー付き)タイプ フタ付モノタロウ(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
携行性に優れた折りたたみ式のコンテナカートです。 自在キャスターを4輪採用でスムーズな運搬を実現。4輪中2輪はブレーキ付。 耐荷重35kgでたっぷり収納。 ハンドルは3段階調整が可能です。 便利なスライド式のフタを装備。フタが不要の際は本体に収納が可能です。
用途荷物の運搬質量(kg)3レッド/ブラック高さ(mm)1030(ハンドル使用時)材質(本体)(本体)PP、(ハンドル)スチール+ABS、(バックル)POM容量(L)48耐荷重(kg)35材質(キャスター)PA+PU車輪4輪(内2輪ストッパー付き)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×340×350収納量2Lペットボトル12本可能収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×95×490取扱説明書(0.7MB)使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×380×490
ノーパンク・ハートタイヤ モノタロウノーパンク・ハートタイヤモノタロウ(62件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
特殊の形状により、(直立安定性)(抵抗が軽い)(旋回時も安定)エアータイヤに近いクッション性あり。
用途一輪車の交換用タイヤ材質(タイヤ)ポリウレタン車輪径(Φmm)360車輪幅(mm)70耐荷重(kg)100車軸径(mm)15材質(ホイール)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
キャスター 固定車 ナイロン プレート式 モノタロウキャスター 固定車 ナイロン プレート式モノタロウ(23件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン形状固定車ストッパー無し偏芯E(mm)-

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品