絞り込み
テープ幅(mm)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(1)
テープ長さ(m)
- 70(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.08
- 0.096(1)
- 0.1(29)
- 0.15(1)
- 0.17(1)
- 0.18(2)
- 0.2(2)
- 0.25(3)
- 0.29(3)
- 0.3(1)
- 0.32(1)
- 0.4(1)
- 0.43(7)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 1.1(1)
- 1.65(1)
- 2(2)
- 3(1)
- 3.2(1)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
- オレフィン系(3)
色
クリア(3)
ブランド
- エスコ(3)
エスコ
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
12(1)
15(1)
18(1)

封缶テープ(非塩ビタイプ)
エスコ¥2,470税込¥2,7171巻翌日出荷基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。透明性・防湿性に優れています。用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系色透明テープ幅(mm)18テープ長さ(m)70テープ厚さ(mm)0.08伸び(%)600巻き芯内径(mm)75引張強度(N/18mm)44.0粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60巻戻し力(N/18mm)6.00ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
封缶テープ(非塩ビタイプ)
エスコ¥2,060税込¥2,2661巻翌日出荷基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。透明性・防湿性に優れています。用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系色透明テープ幅(mm)15テープ長さ(m)70テープ厚さ(mm)0.08伸び(%)600巻き芯内径(mm)75引張強度(N/18mm)44.0粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60巻戻し力(N/18mm)6.00ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
封缶テープ(非塩ビタイプ)
エスコ¥1,650税込¥1,8151巻翌日出荷透明性・防湿性に優れています。基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系色透明テープ幅(mm)12テープ長さ(m)70テープ厚さ(mm)0.08伸び(%)600巻き芯内径(mm)75引張強度(N/18mm)44.0粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60巻戻し力(N/18mm)6.00ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
補修・シーリングテープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098