絞り込み
テープ幅(mm)
- 12(1)
- 15(2)
- 18(1)
- 25(1)
- 30(2)
- 38(2)
- 50(12)
- 75(4)
- 100(3)
用途
隙間用(2)
特長
- 強力(1)
- 耐久(1)
- 耐候(3)
- 耐寒(1)
- 耐水(4)
- 耐油(1)
- 耐熱(3)
基材
- アルミ箔(8)
- オレフィン系(3)
- グラスファイバー(1)
- 金属(1)
- 銅箔(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.08
- 0.05(20)
- 0.07(4)
- 0.09(8)
- 0.1(75)
- 0.11(4)
- 0.12(9)
- 0.13(9)
- 0.15(10)
- 0.16(5)
- 0.17(6)
- 0.18(16)
- 0.2(11)
- 0.25(8)
- 0.3(6)
- 0.31(5)
- 0.43(7)
- 0.5(9)
- 0.8(5)
- 1(7)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 1.5(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 7(1)
- 10(4)
- 20(1)
- 25(4)
- 50(5)
- 70(3)
- 100(1)
1.5・3・4・5・7・10・20・25・50・70・100
色
クリア(5)
シルバー(8)
ブラウン(1)
ブロンズ(1)
クリア・シルバー・ブラウン・ブロンズ
ブランド
- ニトムズ(8)
- エスコ(3)
- マクセル(3)
- 3M(スリーエム)(1)
- Denka(デンカ)(1)
- 古藤工業(Monf)(1)
ニトムズ・エスコ・マクセル・3M(スリーエム)・Denka(デンカ)・古藤工業(Monf)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。
特価
本日10月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
厚手アルミテープ
ニトムズ(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷から32日以内出荷強度が2倍。 頑丈な厚手タイプ。 すぐれた耐水・耐候性。 屋外での使用に最適。用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。 外壁のすき間シールに。基材厚さ(mm)0.08引張強度(N/25mm)122引張強度(N/10mm)49粘着力(N/25mm)24.7
耐熱アルミガラスクロステープ
ニトムズ(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷耐熱性の高いアルミガラスクロステープです。 高温のかかる場所の補修に最適です。用途配管・ダクトなど高温になる箇所の目地シールに。 ポット式ストーブや高温ダクトのシール・保温筒・グラスウールの固定・シールに。基材厚さ(mm)0.08粘着力(N/10mm)5.5粘着力(N/25mm)13.75RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
銅箔テープ
ニトムズ(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷銅箔の色合いで、個性的な仕上がりに用途緑青による屋根材、木材の化粧用に。 塀、屋根など住居の補修に。基材厚さ(mm)0.03引張強度(N/25mm)270粘着力(N/25mm)11.0RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープロングE
ニトムズ(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷エマルジョン系粘着剤を使用した環境にやさしいテープです。用途すき間シールやトタン屋根、波板などの防水、防湿補修に基材厚さ(mm)0.05主な用途すき間シール用粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)11.7RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ アルミテープ NA
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥689税込¥7581巻当日出荷水、油、熱、サビに強く、耐久性にすぐれ、シール効果にすぐれています。 長期間接着力を失いません。 曲線、凹凸部によくなじみます。 肉厚だから大変丈夫です。用途屋外、屋内のすきまなどのシールに。トラスコ品番542-3554基材厚さ(mm)0.08粘着力(N/10mm)1.3粘着力(N/25mm)3.25アズワン品番8-239-01特性耐水、耐油、耐熱、耐サビ、耐久性
アルミテープ(ツヤなし) No.8070
マクセル(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個ほか当日出荷から9日以内出荷初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用
アルミテープ(ツヤあり) No.8170
マクセル¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷から7日以内出荷初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用
光沢アルミテープロングE
ニトムズ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷耐水性、耐候性に優れ、仕上がりもきれいな光沢アルミ素材。 凹凸面や曲面にもぴったりフィット。 環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用。用途流し台など水まわりのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水・補修に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05主な用途隙間用引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)21.0特性耐水性、耐候性
ダクト用アルミテープ
Denka(デンカ)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷低温特性に優れ、0℃の使用にも充分な実用性を発揮します。用途ダクト用粘着力(N/10mm)(SUS)23℃:6.39、(自背面)4.35RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着・耐水・耐寒総厚(mm)0.08
封缶テープ(非塩ビタイプ)
エスコ¥2,470税込¥2,7171巻翌日出荷基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。透明性・防湿性に優れています。用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系色透明テープ幅(mm)18テープ長さ(m)70テープ厚さ(mm)0.08伸び(%)600巻き芯内径(mm)75引張強度(N/18mm)44.0粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60巻戻し力(N/18mm)6.00ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
ペイントアルミテープ
ニトムズ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷アルミ表面に特殊コーティングしており水性・油性のペンキで上塗り可能です。使用部位にあわせて塗装でき、色あわせが可能です。耐水性・耐候性に優れ仕上がりもきれいなアルミ素材を使用しています。凹凸面や曲面にもぴったりフィットし屋外でも使用可能です。手で切断可能。用途すき間シール、金属屋根・外壁などの防水や補修、空調ダクトのシール。質量(g)167基材厚さ(mm)0.08粘着力(N/25mm)14.7RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐候性
封缶テープ(非塩ビタイプ)
エスコ¥2,060税込¥2,2661巻翌日出荷基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。透明性・防湿性に優れています。用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系色透明テープ幅(mm)15テープ長さ(m)70テープ厚さ(mm)0.08伸び(%)600巻き芯内径(mm)75引張強度(N/18mm)44.0粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60巻戻し力(N/18mm)6.00ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
封缶テープ(非塩ビタイプ)
エスコ¥1,650税込¥1,8151巻翌日出荷透明性・防湿性に優れています。基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系色透明テープ幅(mm)12テープ長さ(m)70テープ厚さ(mm)0.08伸び(%)600巻き芯内径(mm)75引張強度(N/18mm)44.0粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60巻戻し力(N/18mm)6.00ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
アルミテープ
古藤工業(Monf)¥29,980~税込¥32,978~1箱(30巻)ほか5日以内出荷アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。用途レンジダクト工事用、キッチン目地塞ぎ、サーフボードの仮補修用色シルバーテープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)100(※用途によって異なります。)ボールタック32<粘着力(N/10mm)4.7保持力(mm/15分)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
浴室・洗面用防カビテープ30mm×4M
ニトムズ¥10,980税込¥12,0781箱(20個)4日以内出荷防カビ成分配合でテープに汚れがつきにくく、薄い半透明テープなので目立たない用途浴室・洗面用の防カビテープ色透明テープ幅(mm)30テープ長さ(m)4テープ厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
浴室・洗面用防カビテープ15mm×7M
ニトムズ¥9,998税込¥10,9981箱(20個)4日以内出荷防カビ成分配合でテープに汚れがつきにくく、薄い半透明テープなので目立たない用途浴室・洗面用の防カビテープ色透明テープ幅(mm)15テープ長さ(m)7テープ厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープ(ツヤなし) No.8071
マクセル¥53,980~税込¥59,378~1ケース(32巻)ほか30日以内出荷初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用粘着力(N/10mm)4再生材使用使用
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
補修・シーリングテープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098