絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19(1)
  • 25(1)
テープ厚さ(mm)
  • 1(1)
  • .2(1)
用途
  • 用途補修用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
  • 2
  • 1(3)
  • 3(7)
  • 4.5(1)
  • 5(3)
  • 5.08(1)
  • 6(1)
  • 6.09(1)
  • 10(40)
  • 10.9(1)
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 19.6(1)
  • 20(41)
  • 25(4)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 100(2)
特長
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(1)
基材
  • ゴム系(1)
  • 塩ビ(1)
ゴム系・塩ビ
粘着剤
  • ゴム系(1)
ゴム系
色
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
クリア・グレー
ブランド
  • JAPPY(1)
  • Rectorseal(1)
JAPPY・Rectorseal
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アーロンテープ・グレー Rectorseal

    アーロンテープ・グレー

    Rectorseal(9件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
    色グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
  • ビニルテープ JAPPY
    クリア
    ホワイト

    ビニルテープ

    JAPPY(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1パック(10巻)
    当日出荷
    電線のジョイント部分および端末の絶縁に最適です 豊富なカラーラインナップで使用箇所・用途により使い分けが可能 電線のジョイント部分および端末の絶縁に最適です
    絶縁耐力25kV/mm以上
ビニールテープ