絞り込み
テープ幅(mm)
  • 9(3)
  • 19(7)
  • 25(2)
  • 48(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.11(2)
  • 0.16(1)
  • 0.23(1)
  • 0.26(3)
  • 0.27(1)
  • 0.28(1)
用途
  • 用途結束用(1)
  • 用途車用(2)
  • 用途電気・電子用(2)
テープ長さ(m)
  • 25
  • 1(7)
  • 2(4)
  • 3(13)
  • 3.65(4)
  • 4.6(2)
  • 5(8)
  • 6(2)
  • 10(84)
  • 10.9(3)
  • 10.97(2)
  • 11(2)
  • 15(3)
  • 18(5)
  • 20(106)
  • 30(11)
  • 33(5)
  • 35(2)
  • 45(2)
  • 100(4)
特長
  • 絶縁(2)
  • 耐熱(6)
基材
  • ポリエステル(4)
  • 塩ビ(2)
ポリエステル・塩ビ
粘着剤
  • アクリル系(4)
  • ゴム系(3)
アクリル系・ゴム系
色
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(4)
グレー・ブラック
ブランド
  • Denka(デンカ)(2)
  • JTC(2)
  • tesa(テサ/テサテープ)(4)
  • TRUSCO(1)
  • エーモン(1)
Denka(デンカ)・JTC・tesa(テサ/テサテープ)・TRUSCO・エーモン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルハーネス用フリース粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    ケーブルハーネス用フリース粘着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(26件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1巻
    当日出荷
    ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。 ノイズを軽減させる効果があります。 安定した巻き戻しで作業性に優れています。 経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。 手切れ可能です。
    用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
  • 高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(17件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
    用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。消音効果(dB)Class A破断伸度(%)40耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D巻戻し力11N/巻(30m/分)引張強度(N/cm)275RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱総厚(mm)0.26
  • ダクトテープ TRUSCO

    ダクトテープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1巻
    当日出荷
    粘着力5.5N/10mm
  • 結束テープ エーモン

    結束テープ

    エーモン(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    車外での配線結束に便利なテープ 耐熱、耐候に優れている 柔軟で凹凸面にフィットするため、隙間なくきれいに巻きつけられる 低フォギング性があり、高温環境でも有害物質が発生しにくい
    主な用途結束用
  • 高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れ耐熱150度(3000時間)
    用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。テープ幅(mm)9テープ長さ(m)25破断伸度(%)40耐熱温度(℃)(最小)-40、(3000時間)150テープ厚さ(μm)260巻戻し力classD引張強度(N/cm)275RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • 布テープハーネス用 JTC

    布テープハーネス用

    JTC(7件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット(6個)
    当日出荷
    手切れ可能
    用途トランク・車内等
  • 水系アクリル粘着剤PET不織布テープ tesa(テサ/テサテープ)

    水系アクリル粘着剤PET不織布テープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥569税込¥626
    1巻
    7日以内出荷
    水系アクリル粘着剤を用いた自動車室内向けの汎用PET不織布ワイヤーハーネステープです。ノイズの軽減、耐摩耗性能の付与とともに、自動車組み立てラインでの取り扱いが容易となるよう、ハーネスに柔軟性を持たせたままワイヤーの結束ができます。
    用途ノイズの軽減効果を期待する、自動車室内のハーネス結束用。基材PETフリース使用温度(℃)マイナス40~105テープ厚さ(mm)0.26粘着剤水系アクリル粘着力(N/cm)(スチール)2.3
  • 薄肉ハーネステープ Denka(デンカ)

    薄肉ハーネステープ

    Denka(デンカ)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1ケース(200巻)ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
    用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性1500V×1分間引張強度(N/10mm)16.5体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性
  • 難燃ハーネステープ Denka(デンカ)

    難燃ハーネステープ

    Denka(デンカ)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1ケース(160巻)ほか
    10日以内出荷から20日以内出荷
    自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
    用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性1500V×1分間引張強度(N/10mm)16.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性難燃性、耐電性
  • 布テープハーネス用 JTC

    布テープハーネス用

    JTC
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    剥がれにくくなりました! 高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。
    用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用耐熱温度(℃)-40~150主な用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用使用場所室外用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
ビニールテープ