絞り込み
テープ幅(mm)
- 19(1)
- 38(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.18(1)
- 0.635(1)
- 1(1)
用途
補修用(1)
電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
- 6
- 1(8)
- 2(5)
- 3(14)
- 3.65(4)
- 5(7)
- 9(3)
- 10(91)
- 10.9(3)
- 10.97(2)
- 11(2)
- 15(3)
- 18(5)
- 20(115)
- 25(10)
- 30(14)
- 33(5)
- 35(2)
- 50(3)
- 100(5)
- テープ長さ(m)をもっと見る
特長
- 柔軟(1)
- 絶縁(1)
- 耐久(1)
- 耐湿(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
基材
- ゴム系(1)
- 塩ビ(2)
ゴム系・塩ビ
色
グレー(1)
ブラック(2)
グレー・ブラック
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- Rectorseal(1)
- コーニング(1)
3M(スリーエム)・Rectorseal・コーニング
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
商品豆知識

アーロンテープ・グレー
Rectorseal(9件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)色グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
スコッチ ビニルテープ スーパー33+
3M(スリーエム)¥61,980税込¥68,1781箱(100巻)当日出荷から66日以内出荷基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。 使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。 UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。 RoHS指令(10物質)に対応しています。用途電気配線工事における600V までの一次電気絶縁。 寒冷地における施工。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。
スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ
コーニング¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。 パテとPVCテープが一緒になったテープです。用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番406-3244色ブラック質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~80テープ幅(mm)38基材塩化ビニールテープ長さ(m)6テープ厚さ(mm)0.635粘着剤ゴム系主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)88.3粘着力(N/25mm)11.8(対スチール)特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性