絞り込み
テープ幅(mm)
- 38(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.65(1)
テープ長さ(m)
- 7.5
- 1(7)
- 2(5)
- 3(13)
- 3.65(4)
- 4.6(2)
- 5(7)
- 6(2)
- 10(83)
- 10.9(3)
- 10.97(2)
- 11(2)
- 15(3)
- 18(5)
- 20(106)
- 25(10)
- 30(12)
- 33(5)
- 35(2)
- 45(2)
- 100(4)
- テープ長さ(m)をもっと見る
基材
- ポリエステル(1)
粘着剤
- ゴム系(1)
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
tesa(テサ/テサテープ)
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
商品豆知識

ケーブルハーネス用フリース粘着テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷ハロゲンフリーでVOC 規制13 物質の使用はありません。ノイズを軽減させる効果があり(消音効果10db)耐摩耗性に優れます。安定した巻き戻しで作業性に優れ経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策に。使用温度範囲(℃)(最小)-40(最大)105テープ幅(mm)38基材PETフリーステープ長さ(m)7.5テープ厚さ(mm)0.65粘着剤ゴムべース粘着力(N/cm)(スチール)3