絞り込み
テープ幅(mm)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 19(10)
  • 25(4)
  • 25.4(2)
  • 38(3)
  • 50(2)
  • 50.8(1)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 175(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.06(2)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.21(1)
  • 0.23(2)
  • 0.25(2)
  • 0.26(2)
  • 0.27(1)
  • 0.28(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.76(1)
  • 1(1)
  • 1.1(2)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途補修用(1)
  • 用途車用(2)
  • 用途電気・電子用(7)
特長
  • 耐熱
  • その他(1)
  • 弱粘着(1)
  • 強力(34)
  • 柔軟(5)
  • 気密(3)
  • 絶縁(40)
  • 耐久(5)
  • 耐候(6)
  • 耐寒(11)
  • 耐水(6)
  • 耐油(5)
  • 耐湿(2)
  • 耐薬品(8)
  • 耐食(2)
  • 防水(7)
テープ長さ(m)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 9(1)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 30(3)
  • 33(1)
基材
  • ゴム系(2)
  • プラスチック(2)
  • ポリイミド(2)
  • ポリエステル(3)
  • 塩ビ(4)
  • 布系(5)
ゴム系・プラスチック・ポリイミド・ポリエステル・塩ビ・布系
粘着剤
  • アクリル系(3)
  • ゴム系(7)
  • シリコーン系(2)
アクリル系・ゴム系・シリコーン系
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(4)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(2)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • エスコ(6)
  • tesa(テサ/テサテープ)(4)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 日東電工(2)
  • JTC(2)
  • ストロングホールド(2)
  • コクゴ(1)
  • Rectorseal(1)
  • W.A.S(1)
エスコ・tesa(テサ/テサテープ)・3M(スリーエム)・日東電工・JTC・ストロングホールド・コクゴ・Rectorseal・W.A.S
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気絶縁用ビニールテープ tesa(テサ/テサテープ)電気絶縁用ビニールテープtesa(テサ/テサテープ)(35件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10巻)
当日出荷
耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルハーネス用フリース粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)ケーブルハーネス用フリース粘着テープtesa(テサ/テサテープ)(26件のレビュー)
769税込846
1巻
当日出荷
ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。 ノイズを軽減させる効果があります。 安定した巻き戻しで作業性に優れています。 経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。 手切れ可能です。
用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープtesa(テサ/テサテープ)(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。消音効果(dB)Class A破断伸度(%)40耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D巻戻し力11N/巻(30m/分)引張強度(N/cm)275RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱総厚(mm)0.26
アーロンテープ・グレー Rectorsealアーロンテープ・グレーRectorseal(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 プロ仕様グレード ストロングホールドビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 プロ仕様グレードストロングホールド
949税込1,044
1巻
当日出荷
耐熱、耐寒、難燃性のプロ仕様のビニールテープです。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)260粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
シリコン・ゴムテープ 超ぴた W.A.Sシリコン・ゴムテープ 超ぴたW.A.S(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
-50~260℃超耐熱性。 水パイプ、排気パイプ、ケーブル結束。 防水・防サビ 自己融着テープは水廻りの配管などの水漏れ箇所、絶縁箇所など幅広くご利用いただけます。また、テープ同士が融着するため、はがした後のベトベトした粘着質が残りません。
伸度(%)300耐熱温度(℃)-50~260引張強度(N/cm2)49.2特性耐熱性、防水、防サビ、絶縁絶縁耐力400V
ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレード ストロングホールドビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレードストロングホールド
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
耐熱・耐寒・難燃性のヘビーデューティグレードのビニールテープです。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)300粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)38RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
ペトロラタム系防食テープ(難燃性) 日東電工ペトロラタム系防食テープ(難燃性)日東電工
4,498税込4,948
1巻
当日出荷
ペトロラタム系防錆・防食テープです。NO.59Hの特性に難燃性を付与したものです。耐熱流下温度65℃です。
用途コンビナートなど特別防災地域の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79特性難燃性
ペトロラタム系防食テープ(耐熱用) 日東電工ペトロラタム系防食テープ(耐熱用)日東電工
4,398税込4,838
1巻
当日出荷
ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。
用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79特性耐熱
3M シリコーン製自己融着テープ 3M(スリーエム)3M シリコーン製自己融着テープ3M(スリーエム)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 テープ自身がくっつく”自己融着性”によって、密着性に優れています。 高温特性に優れ(180℃)、高温になる場所での使用が可能です(JIS H種相当)。
用途高圧電気によるトラッキング対策。 電気配線工事。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番327-9022質量(g)160引張強度21N/10mm引張強度(N/10mm)21絶縁破壊電圧(kV/mm)33特性高温特性
高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープtesa(テサ/テサテープ)
1,298税込1,428
1巻ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れ耐熱150度(3000時間)
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。テープ幅(mm)9テープ長さ(m)25破断伸度(%)40耐熱温度(℃)(最小)-40、(3000時間)150テープ厚さ(μm)260巻戻し力classD引張強度(N/cm)275RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
布テープハーネス用 JTC布テープハーネス用JTC(7件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット(6個)
当日出荷
手切れ可能
用途トランク・車内等
19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・黒) エスコ19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・黒)エスコ
2,010税込2,211
1個
当日出荷
UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。 作業性に優れています。 柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。 耐腐食性に優れます。 手切れ性が良好です。
用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。エスコ品番EA944NN-6伸び(%)23主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)2.1引張強度(N/19mm:参考値)137特性難燃性
スコッチ 耐炎・耐アークテープ77 38mmX6m 黒 3M(スリーエム)スコッチ 耐炎・耐アークテープ77 38mmX6m 黒3M(スリーエム)
9,898税込10,888
1巻
当日出荷
柔軟で、かつ薄い耐炎保護テープです。 高温加熱時には厚みのある炭化層を形成し、火炎を遮断します。 管路が狭く、重量低減が必要な箇所に有効です。
用途ケーブルの耐炎、耐アーク保護仕様非粘着タイプ、切断可能にはカッター必要トラスコ品番762-6291材質ポリ塩化ビニール樹脂質量(g)220引張強度79N/10mm特性耐炎、耐アーク
19mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱) エスコ19mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱)エスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
用途電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に 各種電子部品製造工程の耐熱マスキング用にエスコ品番EA944NN-19材質芯:プラスチック主な用途電気絶縁用特性耐熱
120x 145mm 耐火シート エスコ120x 145mm 耐火シートエスコ
705税込776
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA944MX-11特性耐火
布テープハーネス用 JTC布テープハーネス用JTC
8,998税込9,898
1セット(6個)
5日以内出荷
剥がれにくくなりました! 高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。
用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用耐熱温度(℃)-40~150主な用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用使用場所室外用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
アセテートクロス粘着テープ コクゴアセテートクロス粘着テープコクゴ
14,980税込16,478
1箱(30m×20巻)
15日以内出荷から17日以内出荷
No.570F、No.570Sは、アセテートクロスにゴム系粘着剤を塗布した絶縁用粘着テープです。樹脂やワニスとの相性が良好で、安定した粘着力を発揮します。また柔軟なアセテートクロスを使用しているため、凹凸面にもなじみやすく、ハーネスの結束などに最適です。ワイヤーハーネスの結束、電子部品の絶縁・固定に。UL規格認定品です。(File No.E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant(No.570Fのみ)
19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白) エスコ19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。 作業性に優れています。 柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。 耐腐食性に優れます。 手切れ性が良好です。
用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。エスコ品番EA944NN-7伸び(%)23主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)2.1引張強度(N/19mm:参考値)137特性難燃性
12mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱) エスコ12mmx20m 電気絶縁テープ(耐熱)エスコ
3,340税込3,674
1個
翌日出荷
用途電気・電子機器などの耐熱(180℃)、絶縁用に 各種電子部品製造工程の耐熱マスキング用にエスコ品番EA944NN-12材質芯:プラスチック主な用途電気絶縁用特性耐熱
175x 200mm 耐火シート エスコ175x 200mm 耐火シートエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MX-12特性耐火
ビニールテープ