絞り込み
テープ幅(mm)
- 19(5)
- 20(1)
- 25(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.17(1)
- 0.2(1)
- 0.3(2)
- 0.5(1)
用途
結束用(2)
電気・電子用(3)
特長
- 絶縁(1)
テープ長さ(m)
- 3(1)
- 10(3)
- 19.6(1)
- 20(3)
基材
- ゴム系(2)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(1)
- 塩ビ(3)
- 布系(1)
ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系
粘着剤
- アクリル系(1)
- ゴム系(1)
アクリル系・ゴム系
色
イエロー(2)
グリーン(2)
グレー(2)
ブラック(6)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(3)
イエロー・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ
- 3M(スリーエム)(24)
- Denka(デンカ)(8)
- GB[制御機器](7)
- RS PRO(22)
- tesa(テサ/テサテープ)(8)
- TRUSCO(5)
- イシグロ(6)
- エスコ(85)
- キラックス(5)
- ストロングホールド(5)
- セキスイ(5)
- セルパック(10)
- ニトムズ(7)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5)
- 仁礼工業(4)
- 住電機器システム(5)
- 寺岡製作所(9)
- 日東電工(旧:Permacel)(19)
- 東京富士商会(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応








ビニールテープ
(571件のレビュー)¥159~税込¥175~1巻ほか当日出荷用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5







ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品
(56件のレビュー)¥659税込¥7251パック(10巻)当日出荷JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。 着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。 端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。 「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広くJIS規格C2336伸び(%)125以上粘着力(N/10mm)1.18以上引張強度(N/10mm)27.44以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁絶縁耐力36.46kV/mm以上
ナシジテープ ハーネス結束用
(111件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(10巻)当日出荷自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。用途ワイヤーハーネス結束用主な用途結束用連続耐熱温度(℃)105引張強度(N/cm)10.3
絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン
(117件のレビュー)¥269税込¥2961巻当日出荷ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。仕様耐トラッキング性0.45A以下材質ブチルゴム伸び(%)400以上粘着力(N/20mm)25引張強度(N/cm2)216~490剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上
アセテート粘着テープ
(126件のレビュー)¥419税込¥4611巻当日出荷ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。 凹凸のある電線の結束にも最適です。用途家電、車載ハーネス結束等に。引張強度(N/10mm)35以上


自己融着テープ
(19件のレビュー)¥949税込¥1,0441巻当日出荷自己融着タイプのシリコン補修テープです。 接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。 瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。材質シリコン伸度(%)440耐熱温度(℃)-50~200引張強度(MPa)7
テープ ハーネス結束用
(34件のレビュー)¥739税込¥8131巻(19.6m)当日出荷薄くて丈夫なのに手で切る事が出来ます。柔軟性があるテープです。用途テレビ・ETCなどのアンテナコードに。ドア内部の配線に。消音効果(dB)Class A主な用途結束用耐摩耗性Class A
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06139276-261016-02.jpg)
![防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06139292-261016-02.jpg)