絞り込み
材質
  • スチール(1)
  • 黄銅(1)
全長(mm)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 31(1)
頭部径(Φmm)
  • 20
  • 2.4(1)
  • 3.0(1)
  • 3.2(1)
  • 4(1)
  • 4.8(3)
  • 9(6)
  • 9.5(4)
  • 10(3)
  • 11(5)
  • 12(5)
  • 12.6(1)
  • 13(4)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 19(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
表面処理
  • ニッケル(1)
  • ブロンズ(1)
ブランド
  • OHSATO(大里)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リベット・鋲とは、締結する双方に設けた貫通穴に通して、片側を潰したり、膨らませたりして塑性変形させ抜け止めとして機能させて締め付けるための部品です。JIS規格で標準的な寸法が決められていますが、特殊な寸法のリベットも市販されています。締結する部分の強度に合わせて、サイズとリベットの材質を選択しましょう。リベット締結には、リベッターと言う専用工具を使用。手動のハンドリベッターから、電動・エアー駆動など各種のリベッターを使って作業を行ってください。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
スチール(1)
黄銅(1)
つむパ 飾り鋲セット OHSATO(大里)つむパ 飾り鋲セットOHSATO(大里)
5,898税込6,488
1セット
翌々日出荷
釘の頭隠しに使用する飾り鋲を計5種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容真鍮墨入り菊鋲20x22_20本鉄/真鍮めっき菊鋲23x25_20本真鍮ニッケル亀甲鋲22x31_20本真鍮ブロンズトキン鋲15.5x24_20本真鍮太鼓鋲24x30_20本
用途釘の頭部隠し用に。セット内容5種類材質真鍮、スチール長さ(mm)22、25、31、24、30頭径(Φmm)20、23、22、15、24表面処理真鍮メッキ、ニッケル、ブロンズケース寸法(mm)233×170×H34適合材木部

』には他にこんなカテゴリがあります

リベット・鋲