絞り込み
材質
  • 黄銅(1)
全長(mm)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
頭部径(Φmm)
  • 9(1)
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 19(1)
太さ(mm)
  • 1.47
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.8(2)
  • 1.9(1)
  • 2.4(1)
  • 2.9(1)
  • 3.8(1)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
頭部
頭部
丸頭(1)
ブランド
  • OHSATO(大里)(1)
OHSATO(大里)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リベット・鋲とは、締結する双方に設けた貫通穴に通して、片側を潰したり、膨らませたりして塑性変形させ抜け止めとして機能させて締め付けるための部品です。JIS規格で標準的な寸法が決められていますが、特殊な寸法のリベットも市販されています。締結する部分の強度に合わせて、サイズとリベットの材質を選択しましょう。リベット締結には、リベッターと言う専用工具を使用。手動のハンドリベッターから、電動・エアー駆動など各種のリベッターを使って作業を行ってください。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
黄銅(1)
つむパ 真鍮太鼓鋲セット OHSATO(大里)つむパ 真鍮太鼓鋲セットOHSATO(大里)
3,198税込3,518
1セット
翌々日出荷
太鼓や椅子の革貼りに使用する真鍮太鼓鋲を計5種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容真鍮太鼓鋲9x14_30本真鍮太鼓鋲11x16_30本真鍮太鼓鋲13x19_30本真鍮太鼓鋲16x22_30本真鍮太鼓鋲19x25_30本
用途太鼓や椅子の革貼りに。セット内容5種類材質真鍮長さ(mm)14、16、19、22、25線径(Φmm)1.25、1.47、1.6、1.6、1.8頭径(Φmm)9、11、13、16、19ケース寸法(mm)233×170×H34適合材木部頭部丸頭

』には他にこんなカテゴリがあります

リベット・鋲