絞り込み
シール長さ(mm)
  • 3
  • 10(2)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(37)
  • 205(2)
  • 210(2)
  • 213(1)
  • 215(1)
  • 220(1)
  • 240(1)
  • 245(1)
  • 300(48)
  • 315(2)
  • 350(6)
  • 400(8)
  • 450(19)
  • 500(2)
  • 600(17)
シール幅(mm)
  • 6(2)
ブランド
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シーラーとは、熱を利用して袋の口を閉じる機械です。卓上シーラーには、オーソドックスなポリシーラー、個包装に最適なショップシーラーなどがあり、設置場所や内容物に応じて使い分けます。ハンディーシーラーは文字通り小型のシーラーで、手軽に使用することができます。スタンドシーラーは足踏み式シーラーとも呼ばれ、ペダルを踏み込んで作業します。超音波ホッチキスは金属針を使用しないホッチキスで、食品業界や小売店などで多く使われています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波ホッチキス キュッパ 朝日産業(捕虫器・包装機器)超音波ホッチキス キュッパ朝日産業(捕虫器・包装機器)(3件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止めシール長さ(mm)3シール幅(mm)6トラスコ品番356-9519質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35電源(V)AC100~240消費電力(W)20出力DC 15V 3.3Aケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33最大消費量(VA)40ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz)発振周波数(kHz)57出力コード(cm)50アズワン品番1-6188-01タイマー約0.2~5秒RoHS指令(10物質対応)対応
超音波ホッチキスキュッパ バッテリータイプ 朝日産業(捕虫器・包装機器)超音波ホッチキスキュッパ バッテリータイプ朝日産業(捕虫器・包装機器)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
育苗ポットにラベルをラク&エコにくっつける[充電式]。 超音波溶着器キュッパ(ラベル用)を使えば、簡単に育苗ポットにラベルをくっつけることができます。 ホッチキスよりも、疲れにくく安全。環境にも優しい。 充電式のため、様々な現場で活用できます。 作業が楽になる:軽い力で溶着でき、腱鞘炎の原因となる疲労を軽減。連続して使用してもホッチキスよりも疲れにくい。 コスト削減:ホッチキスの針のような消耗品がなく、コストの削減が可能。 針の分別廃棄不要:針がないため、異物混入の心配がなく、面倒な分別廃棄が不要。 作業性アップ:ホッチキスのように針を補充する必要がなく、作業性がアップ。 コードレス:どんな場所でも使いやすい充電式。
質量(g)本体1000、ハンドピース:200電源(V)AC100~240最大出力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:140×183×66、ハンドピース:36×125×54電源コード(m)AC側1.8/DC側1.5シール長さ(mm)3シール幅(mm)6発振周波数(kHz)57出力コード(cm)50最大消費電力(VA)40タイマー約0.2~5秒
袋用シーラー