カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- カシオ計算機(166)
- キングジム(145)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](144)
- Asmix(アスカ)(92)
- brother(ブラザー)(87)
- Canon(84)
- ナカバヤシ(76)
- エスコ(67)
- アイリスオーヤマ(54)
- オーム電機(43)
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(37)
- フェローズ(36)
- ケイエヌトレーディング(36)
- AURORA(オーロラジャパン)(33)
- アマノ[事務用品/清掃用品](32)
- フジテックス(32)
- 明光商会(30)
- フジプラ(29)
- シャープ(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

マイクロカットシュレッダーA3
Asmix(アスカ)¥189,800~税込¥208,780~1台翌々日出荷給紙口幅が310mmとA3サイズ(297×420mm)に完全対応の挿入口です。 A4サイズ(210×297mm)を横にして細断することもできるから時間短縮可能です。 連続使用時間が60分と長時間の細断にも耐えられます。 A4コピー紙を1回の投入でまとめて17/16枚(50/60Hz)まで細断できます。 細断サイズは2×15mm。細断速度は2.9/3.4m/分(50/60Hz)、A4コピー紙を約6.2秒で細断します(50Hz) ボディは安心のスチール製で頑丈です。 ダストボックスはPP素材で超軽量だからゴミ捨て時ラクラクです。また、ダストボックスは引き出しタイプで、A4コピー用紙を約1232枚(約55.7L)まで大量収容できます。 細断屑満杯スイッチがついているから、ゴミが溜まると自動で作動停止しランプでお知らせしてくれます。 不要な時や、乾燥時期の静電気などで稀に誤作動がある場合はOFFにすることもできます。 静音性能が高く、59.7dbのシュレッダーです。一般のシュレッダー(60~70db)と比べてもかなり静かに細断できます。 本製品は金属製キャスター付き。設置場所を変えたいときも手軽に移動できます。ストッパーが付いているから位置の固定に役立ちます。 本製品はオートリバース機構です。一度に多量の紙を入れたり、斜めに入れて細断屑が詰まると逆回転して停止します。 この機能が無いとそのまま無理に細断しようとして動かなくなったり、故障する可能性がある為、優れた特徴と言えます。 うれしいメンテナンスオイル付き。定期的な刃のメンテナンスでシュレッダー刃の潤滑性を高めます。材質スチール色ホワイト機能オートリバース機構、用紙/細断屑満杯センサー、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、警告ランプ使用電源(V)AC100(50/60Hz)細断寸法(mm)2.0×15定格使用時間(分)60ゴミ袋サイズ90L細断形状マイクロカット待機電力(W)0.7(50/60Hz)細断可能物紙・ホッチキスリバース機能あり最大投入幅A3
記名板アタッチメント
Canon¥10,980税込¥12,0781個当日出荷記名板に印字時に使用記名板用リボンカセット / サンプル1個付対応機種Mk2600、Mk2500、Mk2100、Mk2000アズワン品番64-9618-14
ウォーマークリーナー
Canon¥1,798税込¥1,9781箱(3個)当日出荷用途チューブウォーマー用対応機種Mk2600、Mk2500、Mk1500、Mk2100、Mk1100、Mk2000、Mk1000
ダイモテープライター DM1880
ダイモ(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷コンパクトで持ち運びにも便利なハンディーサイズのダイモ! パーソナルシリーズ初の文字盤が交換できるダイモ1880シリーズ。 大文字、小文字、スクリプト体の3種類の文字盤が使えるので、より個性的なラベル作りが出来ます。 ハートマーク、スターマーク、レターマークの絵文字も打てて、より可愛らしいラベルを表現する事ができます。 ちょっとした持ち物やファイルなどのラベルに、小文字や絵文字、顔文字を使ってみてはいかがですか? プラスチックテープに浮き上がる文字が可愛らしい、ラベルテープの出来上がりです。仕様文字盤3枚付:英大文字+数字0-9英小文字+絵文字英小文字筆記体材質(本体)ABS、(文字盤)POM外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)122×62×24![タイムカード名前書きソフト2 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24034002-160615-02.jpg)
タイムカード名前書きソフト2
アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷手書き作業やハンコ押しの手間がはぶけて、キレイに印字。 パソコンの画面でタイムカードに名前書き。インクジェットプリンターで印刷可能。 個人番号、氏名所属コード、所属、年月、備考の設定が可能。 200人×100グループ最大20,000人の登録が可能。 データ入力→選択→印字の簡単操作。 CSVファイルの読込みが可能。 印字項目:個人番号・氏名・グループ情報・所属名・処理年・処理月・備考・予備情報。適合Aカード/Bカード/Cカード/Dカード/MX・MRXカード/TimeP@CK(6欄印字)カードA/TimeP@CK(6欄印字)カードB/TimeP@CK(6欄印字)カードC/TimeP@CK(4欄印字)カードA/TimeP@CK(4欄印字)カードB/TimeP@CK(4欄印字)カードC対応OSMicrosoft Windows 10/8.1/8/7/Vista(SP2以降)メモリーMicrosoft Windows 10/8.1/8/7の場合は1Gbyte以上(32ビット)/2Gbyte以上(64ビット)、Microsoft Windows Vistaの場合は512Mbyte以上解像度1024×768ピクセルを表示(800×600ピクセル以下では使用できません)使用CPUMicrosoft Windows 10/8.1/8/7/Vistaの場合は1GHz以上適合プリンタA4サイズの用紙が印刷できるインクジェットプリンター
ノータム・電磁干渉防止カード
サクラクレパス¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷スマホによる電磁干渉を防いで、改札もお買い物もスムーズ! NOTAM 電磁干渉防止カードで毎日スムーズ! ICカードに重ねて入れるだけ。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×85×1
タイムカード(NTRシリーズ用)締日無
ニッポー(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番106-5442対応機種NTR-2000シリーズ、NTR-20S、NTR-7000、NTR-8000、旧メカ方式タイムレコーダー
ラミネートフィルム
Asmix(アスカ)¥2,198~税込¥2,418~1パック(20枚)当日出荷から4日以内出荷大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります。焼却しても塩化水素ガスを発生しません。きれいな透明に簡単仕上がり。
シュレッダー 電動 マイクロカット
サンワダイレクト¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷デスクの片隅に置いて使用できるおしゃれな小型の電動シュレッダーです。2×12mmマイクロカット細断を採用してます。幅25cm、奥行18cmのコンパクトサイズで、天板上に置いても邪魔にならず、手元で細断できます。コンパクトなので、ロッカーや棚、共用スペースなどに置くことができます。A5サイズまでの用紙に対応し、明細書やレシートなどの細断に最適です。最大3枚までの細断に対応し、A4用紙であれば2つ折りの2枚分として細断が可能です。連続細断は2分間で、ダストボックス容量は約5Lとなっています。仕様主電源スイッチ:なし質量(kg)約2.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)250電源コード(m)約1.4騒音値(dB)68連続使用時間2分細断枚数5枚※A5用紙の場合※A4用紙の場合は、2枚を2つ折りで4枚として細断可能ダストボックス容量(L)約5細断速度2m/分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×18×19細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)160使用可能用紙サイズA4コピー用紙※用紙投入口は、A5サイズの為、A4用紙を半分に折って投入。A4用紙は2枚を2つ折り。細断形状マイクロカット細断可能物コピー用紙
クロスカットシュレッダー A4 ブラック LX65
フェローズ¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷書類はもちろん、納品書や請求ハガキをスピーディに処理。クリップやホチキス留めの書類も細断可能です。たて型スリムの省スペースデザインで、デスク下やお部屋のデッドスペースを有効活用できます。・幅24センチ以下の省スペースモデル。・不要書類を目の前で確実に処理、安心・A4用紙をいちどに10枚カット、1分間で約50枚処理・連続で使用できる時間は6分質量(kg)5.5色Black容量(L)【ゴミ箱】22.5消費電力(W)(50/60Hz)220細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)4×40グリーン購入法適合作動音(dB)70細断方法クロスカット
シュレッダー専用メンテナンスシート
フェローズ¥1,798税込¥1,9781セット(10枚)翌々日出荷メンテナンスシートをシュレッダーで細断すると、潤滑油が細断刃に行き渡り、刃の摩耗と劣化を和らげることができます。静かでスムーズ・紙詰まりの予防、なによりシュレッダーを長持ちさせることにつながります。コンパクトシュレッダーからオフィスシュレッダーまで、全ての電動シュレダーに対応しています。*A5用紙サイズ(A4用紙の半分)10枚(10回分)主原料:植物油厚さ(mm)0.4枚数10枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×152×0.4主原料植物油
ラミネートフィルム75-100/A4
ナカバヤシ¥2,498税込¥2,7481冊当日出荷焼却しても有害物質が発生しない地球環境に優しいラミネートフィルムです。水や汚れに強く、光沢のある質感で保護します。油性マジックならフィルム面に記入も可能。写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。材質PET、PE、EVA入数1/10フィルム厚さ(μm)75フィルム寸法(mm)216×303
テープカートリッジ 6mm ネームランド互換 白地/黒文字 8m
オーム電機(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷ネームランド互換用・カシオ互換用。ラベル作成用テープカートリッジ。スリット入りの裏紙でラベルはがしラクラク仕様白テープ/黒インクテープ幅(mm)6テープ長さ(m)8テープ文字色黒テープ地色白
ピータッチ ラミネートテープ
brother(ブラザー)¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷黒/白・黄・赤・青・透明 12ミリ 5個入りバリューパック色テープ:白・黄・赤・青・透明テープ幅(mm)各12エコマーク認定認定テープ長さ(m)各8文字色黒文字RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生材使用率(%)TZe-31VAエコマーク認定番号18 112 090再生材使用使用![詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64341990-251015-02.jpg)
詰替えインクリボン
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥7,498税込¥8,2481個当日出荷【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用ラミネートリボンです。用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様ラミネートリボン、残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHS1巻長さ(m)60RoHS指令(10物質対応)対応
加算式プリンター電卓 12桁
Canon¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷カレンダー機能。ワンタッチで年月日時を印字でき、便利です。時計としても使用できます。電池交換予告機能。アイコンで電池残量が一目でわかる”電池交換予告機能”付。電池残量が不足すると、画面にアイコンが点灯します。加算式。数値のあとに加算減算を入力でき、伝票の集計計算などに便利です。商売計算機能。原価、売価、粗利率のうち、どれか2つを入力すると、残りを自動計算する便利機能です。色白質量(g)(電池含む)472タイプ加算機プリンタータイプ電源単3×4 又は別売ACアダプター表示桁数12寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)163×230×56
卓上電卓
保土ヶ谷電子販売¥999税込¥1,0991台5日以内出荷税率変更にも対応し、税込み・税抜き計算が簡単にできます。飽きのこないスタンダードなデザインのデスクタイプの電卓です。材質プラスチック/プラスチック寸法(mm)高さ175×幅126×奥行42質量(g)電池込み170桁数12機能2電源方式(太陽電池/ボタン電池)、税計算、計算状態表示、早打ち機能
卓上シュレッダー クロスカット CD/DVD細断 静音設計
オーム電機¥8,798税込¥9,6781台翌々日出荷A4用紙を折らずに投入できる卓上シュレッダー。 A4コピー用紙(64g/m2)を最大2枚まで細断可能。 3×18mmのクロスカット細断。 定格時間10分。 CD/DVD・カード細断。 ダストボックス容量 3.2リットル。 ゴミの分別に便利なメディアトレー付き(0.6リットル)材質本体…ABS、ダストボックス…AS質量(kg)約2.7消費電力(W)19電源専用ACアダプター K25V240100J定格電圧(V)DC24コード長さ(m)専用ACアダプター:約1.8定格電流(A)0.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)135×195×295ダストボックス容量(L)約3.2(メディアトレー…約0.6含む)細断速度約1.3m/分定格時間10分/休止時間30分梱包内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、専用ACアダプター、保証書付取扱説明書細断寸法(mm)紙…クロスカット3×18、CD/DVD・カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)2枚、CD/DVD・カード…1枚適合アダプタ【専用ACアダプター】入力…AC100-240V 50/60Hz 0.6A、出力…DC24V 1.0A作動音(dB)約62(空転時、本体正面から1mの距離で測定)
ラミネーター Saturn4 A3
フェローズ¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷・温度設定は3段階+コールドの設定が可能。・コンパクト&スリムでA3サイズにも対応。・クリーニングの時期を知らせる機能を搭載仕様ローラー本数:2本、消耗品:FE-5320704材質トップハウジング:ABS、ボディ:PP色シルバー&ホワイトタイプ加工:Hot&Cold電源(V)100 50/60Hzコード長さ(m)1.5本体質量(kg)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×155×115(サポートアーム使用時 D315定格消費電力700W・7.0Aウォームアップ時間約60秒保証期間1年投入口幅(mm)320/A3最大加工厚(mm)0.5温度設定3段階+コールド速度(m/min)加工:480加工時間(秒)A4サイズ:約40対応フィルム厚さ(μm)最薄75、最厚125
クロスカットハンドシュレッダー
オーム電機¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷大容量タイプのハンドシュレッダー。 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます。 ダストボックスが紙とCD・カードに分かれているので分別も簡単です。 取っ手がついているので、片手でヘッド部が取り外せてゴミ捨ても楽にできますセット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質ヘッド部、ダストボックス、ハンドル、CD/DVD、カード専用トレー…ABS樹脂、刃…スチール質量(kg)約1.95色ホワイト外形寸法(mm)幅340×高さ178×奥行155(ハンドル含む)ダストボックス容量(L)紙用…約4.5、CD/DVD・カード用…約1細断寸法(mm)紙…クロスカット 3×21、CD/DVD…3分割、カード…最大5分割投入口幅(mm)紙…220、CD/DVD…125、カード…90最大細断枚数紙…A4コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
パーソナルラミネーター
オーム電機¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷写真や書類を手軽にラミネート。 100~150ミクロンフィルム対応。 2本ローラー。 4段階温度設定可能。 巻き込みリリースボタン付き。 オートオフ機能付き。 A4サイズ対応セット内容本体、トレー、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.78電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)300コード長さ(m)約1.5定格電流(A)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)391× 84× 135(トレー含まず)予熱時間約5~7分最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.6定格時間60分(休止時間30分)ラミネート速度(mm/分)50Hz…226/ 60Hz…300/最大ラミネート幅(mm)238対応フィルム厚さ(μm)100/150
パーソナルラミネーター
オーム電機¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷写真や書類を手軽にラミネート。 100~150ミクロンフィルム対応。 2本ローラー。 4段階温度設定可能。 巻き込みリリースボタン付き。 オートオフ機能付き。 A3サイズ対応セット内容本体、トレー、保証書付取扱説明書質量(kg)約2.25電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)350コード長さ(m)約1.5定格電流(A)3.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)491× 84× 135(トレー含まず)予熱時間約5~7分最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.6定格時間60分(休止時間30分)ラミネート速度(mm/分)50Hz…226/ 60Hz…300/最大ラミネート幅(mm)338対応フィルム厚さ(μm)100/150
自動紙折り機NP110
ニッポー¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷小型・軽量でA4~A5サイズ対応、折り方は3種類。加算/減算プリセットカウンター、試し折り機能、整列排紙搭載、3段階のスピード調整が可能です。その他90枚/min質量(kg)11種類二つ折り / 内三つ折り / 外三つ折り対応A4~A5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【使用時】530×365×335対象PPC用紙・上質紙
6ローラーラミネーター
Asmix(アスカ)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷【超高速】6本ローラーで処理速度が速い!電源スイッチONから、仕上がり65秒の高速ラミネーター。A3用紙対応。【仕上がり抜群】一般的なラミネーターに比べて、6本ローラーは加熱と圧力をより均一に分散できるため、抜群に綺麗な仕上がりになります。4本のホットローラーで気泡を防ぎ、2本のプレスローラーで反り・波打を防ぎます。【オートリバース】もし詰まりを感知した際には、自動でローラーが逆転して加工物が戻ってくるため、詰まりを解消できます。【温度を調節】10段階の温度コントローラーがついています(約125~175℃)。加工物の厚みに合わせて温度を設定して下さい。用途用紙のパウチ、ラミネート付属品取扱説明書・保証書(1年間)質量(kg)約4.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×170(トレー使用時285)×106(※突起部含まず)ウォームアップ時間約45~165秒間最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムの厚さ含む)最大ラミネート幅(mm)325(A3サイズ対応)
パステルアッシュテープ XR-12ASLV
cotta¥1,598税込¥1,7581巻(1巻)3日以内出荷ネームランド専用替えテープ。12mm幅。 カラーやデザインを楽しめるテープです。テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8
NAME LAND i-ma
カシオ計算機¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷ネームランドイーマのピーナッツモデル。キーボードを無くし、使い慣れたスマホでデザインをするコンパクトなラベルライター。世界中で愛され続けているスヌーピーと仲間たちの絵文字やフレームを使ったラベルが簡単に作れます。スヌーピーのイラストを使ったオリジナルラベルを楽しんでください。付属品ACアダプター(AD-A95100L)、テープカートリッジ お試し用9mm幅1本質量(g)約425(電池を除く)種類【絵文字・記号】1141 + スヌーピーと仲間たち 94電源ACアダプター または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×6本(電池消耗目安:約4巻分) ※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)ですフレーム56 + スヌーピーと仲間たち 36 ※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています入力方式スマホ機能タイムスタンプ/タイムスパンあり、余白設定あり、連番印刷あり、連続印刷あり、対応テープ幅(mm)3.5、6、9、12、18印字密度200 ※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数最大印字行数6行(18mm幅テープ使用時)最大印字幅(mm)12(18mm幅テープ使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×154×137.5 ※高さは足を含んだサイズです書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体 / スマホ搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合がありますフォント22書体[漢字11/かな11/英数22]フォーマット形式180 + スヌーピーと仲間たち 24 ※フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含むインターフェイス【スマホ】Bluetooth(a) Low Energyカッター手動カッター対応ソフトウェア【スマホ】LABEL DESIGN MAKER 2
リボンテープ
brother(ブラザー)¥879~税込¥967~1個5日以内出荷粘着面のないリボンです、ラッピングなどに使用することができます。エコマーク認定認定テープ長さ(m)4文字色金RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
ラミネーターA3
EP¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷100μフィルムまで対応用途シンプルなデザインでどんなインテリアにも合わせやすい色ホワイトサイズA3まで質量(g)1140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×105×79最大ラミネート厚さ(mm)0.5ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)300ウォームアップ時間(分)3~5
オートフィードシュレッダー
AURORA(オーロラジャパン)¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷便利ならくらく取手付き 静音タイプ 窓からゴミ量が確認できる質量(kg)約23.4色黒/白寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×760連続使用時間(分)オートフィード:240、手差し:30原稿サイズA4コピー用紙ダストボックス容量(L)約53裁断寸法(mm)A4コピー用紙:4×12(ミニクロスカット)給紙可能枚数オートフィード470枚(A4コピー用紙)、手差し10枚(A4コピー用紙)細断形状ミニクロスカットRoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:52(空転時)細断可能物クレジットカード 1枚/CD 1枚裁断速度(m/min)1.8オートフィード機能あり
電卓 HS-20TSC
Canon¥1,798税込¥1,9781台当日出荷スタンド付き12桁スリム卓上タイプです。キートップは英語表記です。トラスコ品番574-8230桁数12RoHS指令(10物質対応)対応
ビーポップ対応屋内シート NL-230
ノーブランド¥4,298税込¥4,7281本11日以内出荷屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに材質塩ビ幅(mm)230色黒タイプ通常色長さ(m)10対応機種PM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
キヤノン 4202A005 インクリボン EP-102/M310
Canon¥439税込¥4831個当日出荷対応機種:P1212-D・P1214-D・P1214-DII・P1214-DIII・P1240-D・SP1260-D・MP1215IV・MP1215-D・MP1215-DV・P1410-D・P1421-D・P1440-D・P3210-D・TM-600A・TM-600B・ME-100・P1214-DIV・P4420-D・P3211-D・P3220-DL適合機種P1212-D・P1214-D・P1214-DII・P1214-DIII・P1240-D・SP1260-D・MP1215IV・MP1215-D・MP1215-DV・P1410-D・P1421-D・P1440-D・P3210-D・TM-600A・TM-600B・ME-100・P1214-DIV・P4420-D・P3211-D・P3220-DL適合機種メーカーキャノン
MPrint用ペーパーカセット感熱紙(A7)50枚入り
brother(ブラザー)¥419税込¥4611箱(50枚)当日出荷感熱モバイルプリンター用純正紙です用途銀行の渉外業務での受領証発行、店舗でのスマートフォン連携した各種帳票出力にトラスコ品番543-3104適合機種モバイルプリンターMWシリーズ用サイズA7サイズ感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタMW-170/MW-145MFi/MW-145BT/MW-140BTTypeF/MW-140BTTypeE/MW-140BT/MW-120TypeF/MW-100/MW-100e
Tzeテープ
brother(ブラザー)¥6,998税込¥7,6981箱(5個)当日出荷ラベルライター・プリンター専用テープ (ラミネートテープ)です。5本入りパックです。ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、水・熱・光・擦れ・汚れ・薬剤や薬品などに対して優れた耐久性を発揮します。用途銘盤ラベル用。注意喚起ラベル用。ロケーションラベル用。各種表示ラベル用。トラスコ品番580-6937適合機種PT-P950NW/PT-P900W/PT-P910BT/PT-P750W/PT-P700/PT-P710BT/PT-D600/PT-D610BT/PT-P300BT/PT-D210/PT-J100テープ幅(mm)24エコマーク認定認定テープ長さ(m)8テープ地色透明文字色黒適合テープ幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号18 112 090
ピータッチ ファブリックテープ(青文字/白/布) TZe-FAシリーズ
brother(ブラザー)¥1,898税込¥2,0881箱当日出荷ブラザー純正 ピータッチ専用布(ファブリック)テープ仕様●テープ幅:18mm●テープ色:白●文字色:青●テープ長さ:3mエコマーク認定認定アズワン品番65-9204-03エコマーク認定番号18 112 090
ラベルライター P-touch J100 ピンク
brother(ブラザー)(1件のレビュー)¥3,480税込¥3,8281台翌日出荷1.自分好みのラベルが作れる「かんたんラベル」「デコラベル」「できてる!ラベル」機能搭載 2.大きく見やすい5桁×2行液晶 3.720種類の豊富な絵・記号と選べる書体 4.JIS第1/第2水準をフル搭載で名前ラベルに強い 5.携帯感覚で初めての人でもラクラク操作
ラミネートフィルム250μ A4サイズ
フジテックス¥3,898~税込¥4,288~1ケース(1箱×50枚)ほか当日出荷から6日以内出荷高品質な3層構造のラミネートフィルム!。高品質フィルムを使用すると、糊もれ防止・剥離防止・カール防止・静電気防止といったメリットがあります。作業効率やラミネートの持ちを考えると、高品質フィルムがおすすめです!









![タイムカード名前書きソフト2 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24034002-160615-02.jpg)












![詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64341990-251015-02.jpg)