21ページ目: オフィス機器

秋のオフィス用品まとめ買いセール

1,671件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 税率電卓 卓上タイプ 12桁表示 オーム電機

    税率電卓 卓上タイプ 12桁表示

    オーム電機
    869税込956
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネル&電池のダブルパワー 修正キーで打ち間違えても安心、数字1つから修正 税計算機能でお好きな税率に簡単設定 12桁表示、早打ち対応キー、√(ルート)などの便利な機能も充実
  • シュレッダー LX25MA フェローズ

    シュレッダー LX25MA

    フェローズ
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    ・セーフティーロック搭載の安心&安全コンパクトシュレッダー。・セーフティーロックにより誤操作を防ぎ安全性が向上。・パワフル&コンパクトでホームオフィスに最適。・手近に置いて、必要な時すぐにシュレッドできる、コンパクト設計。・ホッチキスやクリップ、クレジットカードも細断出来ます
    質量(kg)4.5タイプダストボックス:持ち上げ式容量(L)ゴミ箱:11.5電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×220×370消費電力(W)(50/60Hz)280連続使用時間(分)4保証期間1年細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2細断寸法(mm)4×12色(本体)ブラック投入口幅(mm)(紙)220/A4セキュリティレベル:P-4最大細断枚数6枚収納枚数(枚)ダストボックス:約180RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合作動音(dB)70細断方法ミニカット
  • タイムレコーダ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムレコーダ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    57,980税込63,778
    1台
    4日以内出荷
    打刻データがCSV形式でパソコンに取り込めるので、カード一枚一枚の勤怠記録を見ながらパソコ ンで手入力する手間が省け、集計作業の大幅な効率化につながります。TW(テレワーク)・出張・公休・特別の打刻を行うことで、打刻されていない日の勤務記録を残すことが可能。専用マスタ登録でカードに名前印字。たとえばパソコンでマスタに登録し、USBで本体へ。カタカナでの名前印字が可能に。3年間保証。全社員、毎日使うものだからこそ、長期保証が安心です。重ね打ち防止機能。ボタンの押し間違え等による重ね打ちを防ぎます。電波時計搭載。いつも時刻は正確、だから社員は安心。時刻違いによるトラブルを未然に防ぎます。カード打刻時にはタイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
    付属品取扱説明書、設定確認カード×1枚、壁掛け用ネジ×2個仕様サマータイム:あり、シフト数:なし、USBモデル/電波時計付き、徹夜勤務対応:あり質量(kg)1.7ホワイト文字内容印字:日付、曜日、時分、時間数消費電力(W)【待機時】4.2、【最大】40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×140×99精度【電波受信時】誤差10万年に±1秒以内、【電波非受信時】水晶発振式±15秒/常温25℃(バックライト消灯時)電圧(V)(50/60Hz)AC100人数使用人数(人):50表示部バックライト付きLCD(常時点灯/常時消灯/操作、印字後10秒後消灯設定可能)時間休憩時間帯:1時間帯メモリー保持:工場出荷時から停電累計3年間カード使用:ER-Sカード、ER-UDカード(併用不可)使用環境温度(℃)-5~40操作回数打刻:【ER-Sカード使用時】出退4回、出退2回+日毎集計、出退2回+日毎累計、出退2回+日毎集計+日毎累計、【ER-UDカード使用時】出退2回インク使用インクリボン:ER-IR103使用環境湿度(%)10~80(ただし結露なきこと)集計機能集計内容:所定内労働時間、実労働時間、早出時間、残業時間(いずれか1種類+月間集計)
  • ラミネーター Venus4 A3 フェローズ

    ラミネーター Venus4 A3

    フェローズ
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    スイッチオンから加工開始まで最短30秒。フィルム詰まり対策機能搭載で安心。Venus4 A3は、挿入されたフィルム厚を検知し、キレイな仕上がりのための設定を自動で行います。ユーザーはフィルムを挿入するだけでOK。より仕上がり品質にこだわる場合は、挿入するコンテンツに合わせて加工速度で調節する『プロセッティング』を選択できます。万が一のフィルム詰まり対策機能『PTS Plus』を搭載しているから、はじめての方でも安心です。『PTS Plus』は、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。マニュアルリバースと併せてダブルで安心。 【クリーニング通知ランプ】 メンテナンスのタイミングをお知らせします。付属のスターターキットに同梱された専用のクリーニングシートを通すだけで、キレイな仕上がりを保ち、ラミネーターを長くご使用いただけます。また、斜めの2本ラインを検知し、クリーニング後にランプは消灯します。忘れがちなメンテナンスを促します。
    材質ABSサイズA3タイプ加工:Hot&Cold定格消費電力(W)1300本体質量(kg)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×215×140ウォームアップ時間約30~60秒ローラー数6投入口幅(mm)317ラミネート速度(mm/分)1780~2030最大加工厚(mm)0.75フィルム厚さ(μm)加工:75~250加工時間(秒)A4サイズ:約9
  • ジャストサイズ ダークグレイ カシオ計算機

    ジャストサイズ ダークグレイ

    カシオ計算機
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    人と、暮らしと、あしたに寄り添う。デザイン電卓 Comfy(コンフィ) 。さまざまな利用シーンに調和する、環境にも配慮した電卓。スマートな英語表記仕様。座っても、立っても打ちやすい開閉式スタンド付き。優れた操作性と視認性のジャストタイプです。時間計算機能。税計算(税額計算や税率の変更可能)。スタンド付き表示。エコマーク商品(06135002)
    幅(mm)105ダークグレイサイズジャストタイプ高さ(mm)13.8質量(g)170奥行(mm)173電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2025 × 1、オートパワーオフエコマーク認定認定桁数12桁表示小数点セレクター:(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター:(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算メモリーメモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算)ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示電池寿命約7年(1日1時間使用時)キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 135 002
  • MSシュレッダー 明光商会

    MSシュレッダー

    明光商会
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    観音開きの扉。観音開きタイプの扉です。省スペースでくず袋の交換を行うことができます。また、一般的なデスクの高さの700mmと合わせているため、デスクの隣に設置も可能です。抗菌操作スイッチ。多くの人が触れる操作スイッチに、抗菌コーティング剤で抗菌加工。誰でも安心してご利用いただけます。省スペース設計。デスクサイドや役員室、スモールオフィス・ホームオフィスでも最適な省スペース設計です。コンパクトながらも充実の機能を備えたスマートモデルです。 ※写真はイメージです。スリープ機能で環境対応。カッター停止から5分間経過すると待機電力を0Wにし、電力の消費を抑えるスリープ機能が搭載されています。
    質量(kg)52容量(L)【くず箱】43電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×300×700機能オートスタート、モーター保護機能、オートフローストップ、オートストップ、オートパワーカットオフ、とびらスイッチ、オートリバース、ブレーカ保証期間1年定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚/ 8枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.6/5.7定格時間30分定格消費電力(W)(50/60Hz)390/390細断寸法(mm)約2.3×18投入口幅(mm)310/ A3サイズ使用可能用紙サイズA3細断形状ワンカットクロス待機電力(W)約0最大細断枚数(50Hz/60Hz)15枚/ 13枚:(A4PPC(64g/m2)細断可能物ホッチキスリバース機能オートリバース
  • NAME LAND i-ma カシオ計算機

    NAME LAND i-ma

    カシオ計算機
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    ネームランドイーマのピーナッツモデル。キーボードを無くし、使い慣れたスマホでデザインをするコンパクトなラベルライター。世界中で愛され続けているスヌーピーと仲間たちの絵文字やフレームを使ったラベルが簡単に作れます。スヌーピーのイラストを使ったオリジナルラベルを楽しんでください。
    付属品ACアダプター(AD-A95100L)、テープカートリッジ お試し用9mm幅1本質量(g)約425(電池を除く)種類【絵文字・記号】1141 + スヌーピーと仲間たち 94電源ACアダプター または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×6本(電池消耗目安:約4巻分) ※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)ですフレーム56 + スヌーピーと仲間たち 36 ※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています入力方式スマホ機能タイムスタンプ/タイムスパンあり、余白設定あり、連番印刷あり、連続印刷あり、対応テープ幅(mm)3.5、6、9、12、18印字密度200 ※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数最大印字行数6行(18mm幅テープ使用時)最大印字幅(mm)12(18mm幅テープ使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×154×137.5 ※高さは足を含んだサイズです書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体 / スマホ搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合がありますフォント22書体[漢字11/かな11/英数22]フォーマット形式180 + スヌーピーと仲間たち 24 ※フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含むインターフェイス【スマホ】Bluetooth(a) Low Energyカッター手動カッター対応ソフトウェア【スマホ】LABEL DESIGN MAKER 2
  • オートフィードシュレッダー AURORA(オーロラジャパン)

    オートフィードシュレッダー

    AURORA(オーロラジャパン)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    便利ならくらく取手付き 静音タイプ 窓からゴミ量が確認できる
    質量(kg)約23.4黒/白寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×760連続使用時間(分)オートフィード:240、手差し:30原稿サイズA4コピー用紙ダストボックス容量(L)約53裁断寸法(mm)A4コピー用紙:4×12(ミニクロスカット)給紙可能枚数オートフィード470枚(A4コピー用紙)、手差し10枚(A4コピー用紙)細断形状ミニクロスカットRoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:52(空転時)細断可能物クレジットカード 1枚/CD 1枚裁断速度(m/min)1.8オートフィード機能あり
  • シュレッダー AURORA(オーロラジャパン)

    シュレッダー

    AURORA(オーロラジャパン)
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    便利ならくらく取手付き 静音タイプ 窓からゴミ量が確認できる
    寸法(mm)164×310×380質量(kg)約3.5連続使用時間(分)3(連続使用)、45(休止時間)ダストボックス容量(L)約13対応メディアクレジットカート 1枚(マイクロカット)裁断寸法(mm)A4コピー用紙:2×12(マイクロカット)給紙可能枚数A4コピー用紙4枚RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:62裁断速度(m/min)2.5
  • 電卓 HS-20TSC Canon

    電卓 HS-20TSC

    Canon
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    スタンド付き12桁スリム卓上タイプです。キートップは英語表記です。
    トラスコ品番574-8230桁数12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーポップ対応屋内シート NL-230 ノーブランド

    ビーポップ対応屋内シート NL-230

    ノーブランド
    4,298税込4,728
    1本
    11日以内出荷
    屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに
    材質塩ビ幅(mm)230タイプ通常色長さ(m)10対応機種PM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 危険表示テープ(4ヶ国語標示) アラオ

    危険表示テープ(4ヶ国語標示)

    アラオ
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語表記です。危険箇所の区分が簡単にできます。
    用途危険箇所の区分け。トラスコ品番489-7200材質基材:ポリエチレン(PE)幅(mm)60厚さ(mm)0.1長さ(m)50表示内容立入禁止
  • 2インチ感熱モバイルプリンター brother(ブラザー)

    2インチ感熱モバイルプリンター

    brother(ブラザー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    持ち運び自由自在です。
    トラスコ品番408-3349幅(mm)99高さ(mm)73奥行(mm)151印字密度203(dpi)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュレッダー用ポリ袋 LION (ライオン事務器)

    シュレッダー用ポリ袋

    LION (ライオン事務器)
    6,698税込7,368
    1函(100枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様100枚入材質ポリエチレン製厚さ(μm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラミネートフィルム100μ B4サイズ フジテックス

    ラミネートフィルム100μ B4サイズ

    フジテックス
    4,498税込4,948
    1ケース(1箱×100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高品質な3層構造のラミネートフィルム!。高品質フィルムを使用すると、糊もれ防止・剥離防止・カール防止・静電気防止といったメリットがあります。作業効率やラミネートの持ちを考えると、高品質フィルムがおすすめです!
    仕様●B4サイズ幅263×高さ370mm●厚み:100μ●材質:PET/PE/EVA厚さ(μm)100
  • ラミネートフィルム100μ A4サイズ長辺シールタイプ フジテックス

    ラミネートフィルム100μ A4サイズ長辺シールタイプ

    フジテックス
    3,398税込3,738
    1ケース(1箱×100枚)
    当日出荷
    高品質な3層構造のラミネートフィルム!。高品質フィルムを使用すると、糊もれ防止・剥離防止・カール防止・静電気防止といったメリットがあります。作業効率やラミネートの持ちを考えると、高品質フィルムがおすすめです!
    仕様●A4サイズ幅216×高さ303mm●厚み:100μ●材質:PET/PE/EVA
  • クロスカットシュレッダー Asmix(アスカ)

    クロスカットシュレッダー

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    コンパクトな卓上クロスカットシュレッダー。連続10分細断可。A4コピー紙最大3枚(定格2枚)細断可
    用途機密情報、個人情報の細断、処分付属品取扱説明書・保証書(6ヶ月)質量(g)約2100外形寸法(mm)95×375×184消費電力(W)(50/60Hz)27使用電源専用ACアダプターダストボックス容量(L)3.5給紙口幅(mm)219(A4対応)定格細断枚数(50Hz/60Hz)2細断寸法(mm)4×10最大細断枚数3定格使用時間(分)10細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×375×184最大投入幅A4
  • デカ文字電卓 Asmix(アスカ)

    デカ文字電卓

    Asmix(アスカ)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    ・消費税率が8・10・Fとボタン一つで切替可能・税計算、税率設定、10桁、早打ち対応あり、%キー、±キーあり・液晶の文字が大きく見やすいデカ文字電卓・税率が左上に常に表示されるからわかりやすい
    用途液晶の文字が大きく見やすいデカ文字電卓材質ABS質量(g)約87桁数10桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×136×10使用電源太陽電池+ボタン電池(LR44または同規格のもの)2個寸法(幅×奥行×高さ)(mm)89×136×10
  • NAME LAND Biz+ ネームランド&ラテコのハイブリッドプリンター カシオ計算機

    NAME LAND Biz+ ネームランド&ラテコのハイブリッドプリンター

    カシオ計算機
    39,980税込43,978
    1台
    7日以内出荷
    ネームランドの最上位機種。効率的にラベルが作成できます。キーボードレスのラベルライター PC&スマホ接続モデル。400dpi高精細印刷。46mm幅広プリントに対応。高速印刷&静音設計&ハーフカット機能付きオートカッター搭載。ネームランドテープとラテコテープの両方が使える
    付属品XR-12X(ネームランドテープ 透明に黒文字)12mm幅 1本、XB-18WE(ラテコテープ 白に黒文字)18mm幅 1本、ラテコテープアダプター(6 / 9 / 12 / 18 / 24mm幅用)、ACアダプター、USBケーブル質量(g)1900電源ACアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×165×137(高さは足を含んだサイズ)テープ種類ネームランドテープ(3.5mm~46mm幅)、ラテコテープ(6mm~24mm幅)入力方式PC、スマホ対応テープ幅(mm)3.5、6、9、12、18、24、36、46印字密度400dpi最大印字行数【スマホ版】 ネームランドテープ:21行(46mm幅テープ使用時)、ラテコテープ:11行(24mm幅テープ使用時)最大印刷幅46mm:ネームランドテープ(46mm幅テープ使用、拡大印刷時)、22mm:ラテコテープ(24mm幅テープ使用時)書体LABEL DESIGN MAKER(PCアプリ)書体、LABEL DESIGN MAKER 2(スマホアプリ)書体、PC・スマホ搭載書体カッターハーフカット機能つきオートカッター
  • シュレッダー サンワサプライ

    シュレッダー

    サンワサプライ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    細断する書類をトレイに入れるだけで自動で一気に細断します。一度に200枚※の書類を投入可能。大量の書類もおまかせで処理でき、オフィスの効率アップに貢献します。 A4 PPC用紙64g/m2。手差し細断も8枚まで細断可能です。用紙の細断形状は3×9mmマイクロカットです。DVD又はCDを1枚細断できます。オートフィード細断は60分連続運転可能です。手差細断は20分連続運転が可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240騒音値(dB)64.3 ※1枚細断時 約64.3、8枚細断時 約62.4連続使用時間60分(40分休止後再運転可能)細断枚数200枚 ※オートフィード最大200枚、手差し8枚ダストボックス容量(L)28細断速度2.2m/分(自動給紙時の場合)、手差し1枚:約3.1m/分、手差し8枚:約2.2m/分細断寸法(mm)3×9投入口幅(mm)幅220(A4用紙)、123(DVD、CD、ブルーレイ)使用可能用紙サイズA4コピー用紙細断形状マイクロカット細断可能物コピー用紙、DVD、CD、カード、ホッチキス
  • ジャムフリーラミネータA3400JF アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    ジャムフリーラミネータA3400JF

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    GBCラミネーターのエントリーモデル。フィルム詰まり防止のガイドゲージで余白の多い加工物なども安心して加工できます。
    用途フィルム詰まりなど故障やトラブルでお困りのお客様向け。質量(kg)3.25温度(℃)【加工】常温(コールド)~130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×120×100消費電力(W)(50/60Hz)1200加熱方式外部加熱方式電源(AC V)100ウォームアップ時間約120秒最大ラミネート厚さ(mm)0.7ローラー数4ラミネート速度(mm/分)420(50Hz)、500(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100対応フィルム厚さ(μm)100
  • プラテンローラー brother(ブラザー)

    プラテンローラー

    brother(ブラザー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマ

    パーソナルシュレッダー

    アイリスオーヤマ
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    インテリアになるシュレッダー。
    質量(g)3600電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)153寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×169×350定格時間(分)3ダストボックス容量(L)8.9細断速度2.5m/分投入口幅(mm)220最大細断枚数4枚細断形状マイクロクロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)321×169×350最大投入幅A4
  • テープカートリッジ テープ色:ホワイト ASシリーズ AIMO

    テープカートリッジ テープ色:ホワイト ASシリーズ

    AIMO
    799税込879
    1パック
    当日出荷
    KingJim社(EPSON社)テプラの互換テープカートリッジです。
  • A4マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ)

    A4マイクロカットシュレッダー

    Asmix(アスカ)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    静音性(48db)が高く快適なシュレッダーが可能です 機能:オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ
    用途機密情報、個人情報の細断付属品取扱説明書・保証書(1年)仕様セキュリティーレベル:5、カッターまでの距離:36.3mm、空転時騒音:47.6dB材質ABS・保証期間:1年間質量(kg)約10.2消費電力(W)240/290(50/60Hz)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)230×385×506使用電源(V)AC100 50/60Hzダストボックス容量(L)21(560枚)給紙口幅(mm)3.0×220最大裁断枚数10枚(A4コピー用紙 50/60Hz)定格細断枚数:8枚(A4コピー用紙 50/60Hz)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1/2.5(A4コピー紙1枚時 50/60Hz)裁断寸法(mm)マイクロカット細断寸法:2.0×10最大細断枚数10枚(A4用紙 50/60Hz)定格細断枚数:8枚(A4コピー用紙 50/60Hz)定格使用時間(分)10細断形状マイクロカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×385×506待機電力(W)0.4 50/60Hz最大投入幅220mm
  • NAME LAND i-ma ラベルライター スマホモデル カシオ計算機

    NAME LAND i-ma ラベルライター スマホモデル

    カシオ計算機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    おしゃれな仕上がりのラベルを簡単に スマホで簡単。場所を選ばずラベルが作れる ハーフカット機能付きオートカッター搭載 24mm幅までのテープが使える PC接続もできる
    用途お名前付けやラッピング付属品ACアダプター、テープカートリッジ 18mm幅1本、専用USBケーブル質量(g)約710(電池を除く)種類【絵文字・記号】1141(スマホ版)/1289(PC版)電源ACアダプター または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(電池消耗目安:約2巻分) ※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)ですフレーム56入力方式スマホ(iPadはiPhoneの互換モードで動作します)、PC機能コピー/ペーストあり(※PC版のみ対応)、タイムスタンプ/タイムスパンあり、バーコード/QRコード印刷あり、余白設定あり、連番印刷あり、連続印刷あり、対応テープ幅(mm)3.5/6/9/12/18/24印字密度200 ※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数最大印字行数9行(24mm幅テープ使用時)最大印字幅(mm)18(24mm幅テープ使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×173×152.5 ※高さは足を含んだサイズです印字速度2倍 ※KL-M7との比較。印刷条件により異なります。書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体(スマホ版) LABEL DESIGN MAKER 書体(PC版) スマホ・PC搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合がありますフォント22書体[漢字11/かな11/英数22]フォーマット形式180 (スマホ版)/682(PC版)※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています拡大印刷あり ※対応テープ幅:18mm / 24mm(スマホ版のみ)インターフェイス【スマホ】Bluetooth(R) Low Energy【パソコン】USBカッターハーフカット機能つきオートカッター対応ソフトウェア【スマホ】LABEL DESIGN MAKER 2【パソコン】LABEL DESIGN MAKER
  • マルチラベルプリンタ タイトルブレーン クロス コクヨ

    マルチラベルプリンタ タイトルブレーン クロス

    コクヨ
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    インデックスラベルなど100種類以上のコクヨ既製ラベルに対応。TBマークの付いたラベルに直接印字できます。 一台で入力・編集・印刷まで完結。デスクまわりでラベル作成が可能 複数のラベルをまとめて入力できる改ラベル機能を搭載。ラベルごとに印刷枚数を指定可能なので、大量作成にもおすすめ 無料のラベル印刷ソフト「合わせ名人」に対応。パソコンとUSB接続で印刷できます。
    用途インデックスやタイトルラベルなど、コクヨの100種類以上の手書きラベルに印刷できる!質量(kg)1.34(電池含まず)電源専用ACアダプタ(付属)、または単3形アルカリ乾電池6本(別売)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×173×76
  • ロールラミネートフィルム100μ フジテックス

    ロールラミネートフィルム100μ

    フジテックス
    19,980税込21,978
    1ケース(4本×1箱)ほか
    翌々日出荷
    ホットロール機に対応する、高品質な100ミクロンのロールタイプラミネーター用のフィルムです。
    長さ(m)100厚さ(μm)100
  • マイクロカットオートフィードシュレッダー Asmix(アスカ)

    マイクロカットオートフィードシュレッダー

    Asmix(アスカ)
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    置くだけ自動細断200枚。 書類も作業時間もしっかりカット。 58dBの静音タイプ。
    用途オフィス、事務所、テレワーク環境、店舗での機密書類、個人情報の細断質量(kg)約11ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×266×572消費電力(W)(50/60Hz)230/250使用電源(V)AC100(50/60Hz)ダストボックス容量(L)約23(A4コピー用紙手動時120枚オートフィード時220枚)保証期間1年(メーカー)定格細断枚数(50Hz/60Hz)7枚(オートフィードセット枚数200枚)細断寸法(mm)2×10最大細断枚数7枚(オートフィードセット枚数200枚)定格使用時間(分)20(オートフィード時30)細断形状マイクロカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)361×266×572オートフィード機能あり最大投入幅A4
  • 本格実務電卓 検算タイプ ジャスト カシオ計算機

    本格実務電卓 検算タイプ ジャスト

    カシオ計算機
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    日数・時間計算タイプにカラーバリエーションを追加。使用シーンに合わせて選べます。 一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及。 優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ワンランク上の性能が簿記などの検定試験も強力にサポートします。 日数・時間計算タイプ。12桁表示。 数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く) 凹凸キー タッチ音が静かなサイレントタッチキー
    寸法(mm)174.5×107×24.2サイズジャストタイプ(手に持っても卓上でも)質量(g)210電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、CR2025 × 1エコマーク認定認定桁数12桁機能日数計算機能、時間計算機能、税計算(税額計算や税率の変更可能)、傾斜表示、大型ストッパー、早打ち機能(3キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)、オートパワーオフ、計算機能:四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算表示形式小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)メモリーメモリー数 2、総合計(グランドトータル計算)、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示保証期間5年間のゴールド(製品)保証電池寿命約7年(1日1時間使用時)グリーン購入法適合エコマーク認定番号6135002
  • FOTON30専用 カートリッジフィルム(詰め替えタイプ) アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    FOTON30専用 カートリッジフィルム(詰め替えタイプ)

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    FOTON30専用カートリッジフィルムに環境に考慮した詰め替えタイプが出来ました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電卓 Canon

    電卓

    Canon
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    「千万単位」機能を搭載した、抗菌仕様の12桁手帳型電卓 キヤノン手帳サイズ電卓として初めての抗菌仕様 細菌の増殖を抑制する抗菌仕様※なので、衛生面が気になるシーンでの実務利用に適しています。 ※SIAA(抗菌製品技術協議会)マークを取得。 千万単位・税計算などの実用的な機能。 千、万などの大きな単位も一発入力&表示できる千万単位機能や、簡単な税率設定方法で計算しやすい税計算、税込・税抜をワンタッチで表示できる税込・税抜表示、大きな桁数も分かりやすく表示することができるなど様々な実用機能を搭載しています。 持ち運びに便利なカバー付き。 コンパクトなカバー付きの手帳サイズだから持ち運びの際も便利です。 エコマーク認定商品。
    シルバーサイズ手帳サイズ使用温度範囲(℃)0~40規格抗菌SIAAマーク取得電源太陽電池+内蔵電池の2電源方式エコマーク認定認定本体質量(g)56(電池含む)桁数12桁表示液晶機能千万単位、3桁位取り表示、計算状態表示、税率計算、00キー、税込・税抜表示、オートパワーオフ、ソーラー+電池の2電源演算桁数12桁オートパワーオフ7寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)74×121×8特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)74×121×8エコマーク認定番号06 135 008
  • A3クロスカットシュレッダー Asmix(アスカ)

    A3クロスカットシュレッダー

    Asmix(アスカ)
    71,980税込79,178
    1台
    3日以内出荷
    オートクリーニング機能搭載のA3投入口モデル。 投入口がA3サイズ対応!A4用紙も横入れで作業時間短縮! 3×25mmのカットサイズで情報を守ります。 ダストボックス容量は34LとゆったりなのでA4コピー紙が約1020枚収容できる大容量シュレッダー。 オートクリーニング機能で紙詰まり対策も万全!
    用途機密情報、個人情報の安全な処分付属品取説・保証書1年質量(kg)約24.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×328×697消費電力(W)(50/60Hz)430/490使用電源(V)100(50/60Hz)操作電源スイッチ・オートスタート&ストップ機構・自動停止安全スイッチ・逆転スイッチ・手動細断スイッチ・クリーニングスイッチ・細断屑満杯センサースイッチダストボックス容量(L)34(A4コピー用紙1020枚)制御機能温度ブレーカー・警告ランプ・過電流保護機構・細断屑満杯センサー・オートリバース機構・オートクリーニング昨日・マニュアルクリーニング機能定格細断枚数(50Hz/60Hz)縦入れ15枚細断寸法(mm)3×25最大細断枚数縦入れ15枚定格使用時間(分)30細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×328×697リバース機能あり最大投入幅A3(311mm)
  • 電卓 加算式プリンター Canon

    電卓 加算式プリンター

    Canon
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    金融機関向け本格業務用加算機 A4サイズのコンパクトボディー 集計計算に役立つペアモード計算 人間工学に基いたキーレイアウト セットしやすいアーム式のペーパーホルダー 57ミリ普通紙 自動給紙機能 ダストカバー付き
    付属品インクリボン、ロールペーパー1巻、ダストカバー、延長コードセット質量(kg)2.1(電池含む)タイプ加算機プリンタータイプ電源AC表示桁数14桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)215×281×85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電卓 手帳 Canon

    電卓 手帳

    Canon
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    手帳タイプでも名入れが可能。手軽に持ち運べる便利な電卓 スリムでスタイリッシュなデザイン 人目をひくフラットデザインのスマートボディー。 もらって嬉しい、ギフト向けピュアホワイト電卓です。
    ピュアホワイトサイズ手帳質量(g)52.7(電池含む)タイプデザイン電卓電源太陽電池+内蔵電池(LR54)表示桁数12桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)72×120×9.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)72×120×9.5
  • かんたんラミネーター A4 Asmix(アスカ)

    かんたんラミネーター A4

    Asmix(アスカ)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    操作簡単。手軽なラミネーター。エントリーモデル
    用途用紙のラミネート加工付属品取扱説明書、保証書(1年)質量(kg)1.1サイズA4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×100×70mウォームアップ時間5~8分最大ラミネート厚さ(mm)0.4(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)約3.8~4.2(50Hz)、約4.7~5(60Hz)ローラー数2最大ラミネート幅(mm)220対応フィルム厚さ(μm)100
  • シュレッダー(パーソナル機) 明光商会

    シュレッダー(パーソナル機)

    明光商会
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様メディア細断トラスコ品番149-7498幅(mm)430質量(kg)26.2オフホワイト高さ(mm)640奥行(mm)302消費電力(W)590/730電源AC100V電源コード(m)1.8ダストボックス容量(L)34.1細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/2.7投入口幅(mm)230最大細断枚数25定格使用時間(分)30アズワン品番64-8844-26細断形状ワンカットクロス寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×302×640細断可能物CD/DVD・クリップ・ホッチキス・カードカットサイズ(mm)4×40リバース機能最大投入幅230mm
  • ラミネートフィルム ジャストコーポレーション

    ラミネートフィルム

    ジャストコーポレーション
    2,598税込2,858
    1箱(100枚)
    当日出荷
    一般向けの厚みのラミネートフィルム。100μより厚みがあるため耐久性が求められるメニューなどにオススメです。
  • ネームランド スマホ専用ラベルライター カシオ計算機

    ネームランド スマホ専用ラベルライター

    カシオ計算機(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    欠品中
    簡単操作で場所を選ばずラベル作成 コンパクトなスマホ専用モデル ネームランドイーマ
    付属品ACアダプター(AD-A95100L)、テープカートリッジ お試し用9mm幅1本質量(g)約425(電池を除く)種類【絵文字・記号】1141電源ACアダプター または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×6本(電池消耗目安:約4巻分) ※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)ですフレーム56入力方式スマホ機能タイムスタンプ/タイムスパンあり、余白設定あり、連番印刷あり、連続印刷あり、対応テープ幅(mm)3.5mm/6mm/9mm/12mm/18mm印字密度200 ※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数最大印字行数6行(18mm幅テープ使用時)最大印字幅(mm)12(18mm幅テープ使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×154×137.5 ※高さは足を含んだサイズです書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体 / スマホ搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合がありますフォント22書体[漢字11/かな11/英数22]フォーマット形式180※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれていますインターフェイス【スマホ】Bluetooth(a) Low Energyカッター手動カッター対応ソフトウェア【スマホ】LABEL DESIGN MAKER 2
  • カッティング用アプリケーションシート STIKA/CAMM-1/CAMM-1PRO用 ローランドディー.ジー.

    カッティング用アプリケーションシート STIKA/CAMM-1/CAMM-1PRO用

    ローランドディー.ジー.
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    用途カッティング用シート転写用透明寸法(幅Wmm×長さLm)380×10対応機種STIKA(SV-15、SX-15)
オフィス機器