カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- カシオ計算機(166)
- キングジム(145)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](144)
- Asmix(アスカ)(92)
- brother(ブラザー)(87)
- Canon(84)
- ナカバヤシ(76)
- エスコ(67)
- アイリスオーヤマ(54)
- オーム電機(43)
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(37)
- フェローズ(36)
- ケイエヌトレーディング(36)
- AURORA(オーロラジャパン)(33)
- アマノ[事務用品/清掃用品](32)
- フジテックス(32)
- 明光商会(30)
- フジプラ(29)
- シャープ(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識
![タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70144638-210806-02.jpg)
タイムレコーダー
アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。 Wi-Fi接続によりアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。 集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。 集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。 集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。仕様打刻数:4または8回/日トラスコ品番250-9352幅(mm)156質量(kg)1.1高さ(mm)236奥行(mm)100アズワン品番64-5212-84
MSシュレッダー MSD-D31SRMII
明光商会¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷デスクサイドタイプ。質量(kg)69色白電源(V)AC100集塵量(L)47最大裁断枚数26/26枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2~10定格時間連続投入口幅(mm)310/ A3サイズ最大細断枚数26/26枚細断形状スパイラルカット細断可能物CD/DVD最大投入幅310mm(A3対応)
感染防止対策掲示用 CPリーフ ステッカータイプ
フジプラ¥599税込¥6591冊(3枚)4日以内出荷片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。 原稿を挟んでラミネートするだけ。 剥離フィルムをはがせばテープ不要ですぐに貼れます。 各自治体から提供された感染防止徹底宣言ステッカー・ポスターのデータを印刷し、ラミネートして掲示するのに便利です。 ※感染防止徹底宣言ステッカー(原稿)はお客様ご自身でご用意ください。 しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離ののりを使用しています。 のりのはみ出しによるフィルムづまりを防ぐためのキャリアシート(CPCSA4)1枚入り。 丸形の宣言ステッカーなど、不定形の用紙やフィルムに余白が多い場合のラミネートに便利です。用途各種掲示物に付属品ラミネート用キャリアシート1枚寸法(mm)216×303厚さ(μm)240フィルム厚さ(μm)100総厚(μm)240
10桁 ビジネス計算機
エスコ¥1,380税込¥1,5181個翌日出荷ツーゼロキー/特大表示/傾斜表示/プラスチックキー/オートパワーオフ。寸法(mm)101(W)×148.5(D)×27.6(H)質量(g)110電源T・W・P(太陽電池と補助電池(CR2032×1個)の併用)![ワードライタ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62892726-230720-02.jpg)
ワードライタ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷書きたいところに、ピッタリ。あなたに代わって、文字を書く。ボールペンで、複写用紙だってバッチリ書ける。複写用紙は4枚、マニフェスト用紙は7枚まで対応できます。書きたいところにピッタリ! キレイに、ラクに、カンタンに書くための機能を満載!!。搭載書体:標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体。作画種類:標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ)。メモリー:1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個。入力方式:ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能。キー配列:タイプライタ配列準拠用途簡単なキー操作で品質の高い文字をスピーディーに描く付属品ボールペン替え芯黒・赤 各1本、ボールペンホルダ 1個、油性サインペン黒 1本、サインペンホルダ 1個、ACアダプタ 1個、紙押さえパット 6個仕様作画スピード:標準・高速・可変、【筆記具】ボールペン:シンホルダ・カエシンセット、油性サインペン:ルモカラー319S-9(ステッドラー社製)寸法(mm)作画範囲X×Y:120×30質量(g)1400種類標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ)電源(V)ACアダプタ方式、AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大18入力方式ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能キー配列タイプライタ配列準拠メモリー1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×235×53ディスプレイ液晶表示方式 8桁2行+表示部の左・右・下に状態をドット表示書体標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体サイズ(mm)文字・記号:H2.0~20.0(0.1mm単位)複写枚数複写用紙4枚、マニフェスト用紙7枚まで
A4 マイクロカットシュレッダー
Asmix(アスカ)¥49,980税込¥54,9781台12日以内出荷放熱ファン内蔵で2時間連続細断を可能にした高耐久マイクロカットシュレッダー。連続細断で業務効率化。用途用紙の細断付属品取扱説明書、保証書(1年)適合ホッチキス:11号針まで対応質量(kg)約12.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×273×625ダストボックス容量(L)27(900枚)定格使用時間120分給紙口幅(mm)225細断寸法(mm)2×15最大細断枚数11枚細断形状マイクロカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)383×273×625最大投入幅A4
パーソナルシュレッダ ノイズレス マイクロ/ホワイト
ナカバヤシ¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷耳障りなモーター音をカットした超静音仕様細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプカードのカットには対応していません。連続で細断する場合は必ず定格細断枚数以下で使用してください質量(kg)11色ホワイト定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)200・230(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×560機能オートリバース(自動逆転)機能、オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能定格時間(分)約15(休止時間:約60分)運転音(dB)約48/無負荷時ダストボックス容量(L)約22(A4コピー用紙約455枚/6枚細断時)定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/6枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚細断寸法(mm)約2×12投入口幅(mm)紙/222、CD/121最大細断枚数紙/6枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚細断形状紙/マイクロカット、CD/5分割定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.7・2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×560待機電力(W)1.5細断可能物紙、CDリバース機能あり
タイムレコーダー用インクリボン AMANO汎用
ノーブランド¥15,980税込¥17,5781セット(6本)翌々日出荷ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。主な適合純正品番YK629670 赤適合機種NS-5000/5100/5200、PIX3000X/PIX-55種別汎用色赤適合メーカーAMANO/アマノ
オフィスシュレッダ
ナカバヤシ¥299,800~税込¥329,780~1台3日以内出荷A3対応のシュレッダ。安全性にも配慮した安全停止スイッチを搭載し、長寿命カッターユニットで安心の刃物5年間保証付き。電源電圧(V)100・50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900ダストボックス容量(L)約80保証期間5年定格細断枚数(50Hz/60Hz)約14/12(A4上質紙64g/m2)細断寸法(mm)約3×25投入口幅(mm)310/A3最大細断枚数約26/23(A4上質紙64g/m2)細断形状クロスカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×900最大細断枚数(50Hz/60Hz)約26/23(A4上質紙64g/m2)
2ウェイハンドシュレッダ201
ナカバヤシ¥2,998税込¥3,2981台3日以内出荷1台2役!紙とカードの細断が1台で可能です。紙とカードを分類できるケース付です。質量(kg)1.3色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205(236)×128×189ダストボックス容量(L)約3(分別ケース約0.6)細断寸法(mm)約3×20投入口幅(mm)A6/110、カード/90細断形状紙/クロスカット、カード/5分割RoHS指令(10物質対応)対応最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2縦二つ折り)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)、カード/1枚細断可能物カード最大投入幅A6
ハンドシュレッダS01
ナカバヤシ¥1,398税込¥1,5381台3日以内出荷コンパクトで使いやすい!紙専用のハンドシュレッダです。材質本体:ABS、ダストボックス:AS、その他:スチール質量(kg)0.4色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183(205)×107×152ダストボックス容量(L)約1.3細断寸法(mm)約3.5mm幅投入口幅(mm)119細断形状ストレートカットRoHS指令(10物質対応)対応最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2縦二つ折り)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)最大投入幅A4
クロスカットシュレッダー S90C
Asmix(アスカ)¥47,980税込¥52,7781台5日以内出荷最大20枚を一度に細断できるパワフル機メディア対応型だからCD/DVD/カードの細断もできる。 ダストボックスはメディア専用あり。 大容量の33L(A4コピー紙918枚) A4用紙長手を約5.8秒で細断できる高速シュレッダー ステープラ11号針迄細断可付属品取扱説明書、保証書質量(kg)約14.7(組み合わせ時)消費電力(W)500(50/60Hz)コード長さ(m)約1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×309×615組合せ地、突起物含まず)機能(操作)主電源スイッチ、手動細断スイッチ、逆転スイッチ、オートスタート&ストップ自動停止安全スイッチ、細断層満杯スイッチ使用電源(V)AC100(50/60Hz)細断枚数A4コピー用紙(68g/m2):18枚、メディア(CD/DVD/カード):各1枚ダストボックス容量(L)紙専用:約33(A4コピー用紙18枚ずつ細断時:約918枚)、メディア専用:約0.6(CD/DVD約7枚、カード約20枚)制御機能オートリバース機構、過電流保護機構、用紙&メディア同時細断防止機構、温度ブレーカ、警告ランプ定格使用時間15分間給紙口幅(mm)232細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.5(A4コピー用紙1枚時)細断寸法(mm)用紙:4×22、クロスカットメディア(CD/DVD):7分割、(カード):5分割投入口幅(mm)135アズワン品番64-1213-03グリーン購入法適合
CPロール 静電防止タイプ100μm ロールフィルム
フジプラ¥27,980~税込¥30,778~1セット(4本)ほか4日以内出荷ホットラミネーター用のロールタイプラミネートフィルムです。100ミクロンのフィルムをロール状に巻いており、フィルムを2本使用してラミネートします。ロールの大きさもラミネートしたいものに合わせ、最大1070mmまで各種揃っています。比較的サイズの大きなもののラミネートやメニュー等の大量加工に適しています。加工時も加工後もホコリやゴミを寄せ付けない静電防止タイプです。用途ポスターやのぼり、POPなど、不定形用紙や長尺用紙の加工に。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。1巻長さ(m)100厚さ(μm)100
パウチタイプラミネーター ラミパッカー LPD3226N(6本ローラー)
フジプラ¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。6本ローラー機構により、書類や印刷物だけでなく写真やインクジェット出力紙も反りのない美しい仕上がりが得られます。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能、お好みの設定を登録できるデータ設定機能搭載で操作がより簡単になりました。用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。付属品リアトレー、取り扱い説明書(保証書)消費電力(W)1200電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式外部加熱方式機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット、データー設定温度調節範囲(℃)80~160ウォームアップ時間約3分最大ラミネート厚さ(mm)1.0(用紙厚を含む)ローラー数6ラミネート速度(mm/分)400~1800フィルム厚さ(μm)100~350(片面厚)最大ラミネート幅(mm)330(A3)
マイクロカットシュレッダー
Asmix(アスカ)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷最大19/16枚(50/60Hz)細断可能なマイクロカットシュレッダー タッチセンサー方式を採用し外観もスタイリッシュ 細断時ダストボックス内をLEDで照らしてくれるからゴミ屑の量を確認しやすい マニュアルクリーニング機能搭載し電源を5秒間長押しすると一定時間自動で正転逆転を繰り返し詰まりを取り除きます 連続使用30分の高耐久シュレッダー付属品取扱説明書、保証書質量(kg)約18.5消費電力(W)700(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×284×602(組合せ時・突起部除く)機能主電源スイッチ、電源(クリーニング)スイッチ、オートスタート&ストップ、自動停止安全スイッチ・逆転スイッチ、手動細断スイッチ、細断層満杯センサー使用電源AC100(50/60Hz)ダストボックス容量(L)約30制御機能オートリバース機構、温度ブレーカー、警告ランプ、過電流保護機能、スリープ機能、細断層満杯センサー、ダストボックス内ライト、マニュアルクリーニング機能定格使用時間30分間保証期間1年間給紙口幅(mm)223定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙(68g/m2)50Hz:17、60Hz:15細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)50Hz:1.8、60Hz:2.0細断寸法(mm)2×14細断形状マイクロカットグリーン購入法適合リバース機能あり最大投入幅A4
卓上税率切替電卓
AURORA(オーロラジャパン)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷寸法(mm)206×155×35色ホワイト質量(g)約244.5桁数12桁機能デュアルパワー/早打ち対応キー/税計算/計算状態表示付き/四捨五入スイッチ/小数点指定スイッチ/サインチェンジキー/税率指定と自由設定スイッチメモリー3キー方式メモリー
P-touch Color ラベルライター VC-500W
brother(ブラザー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷インクを使わずにオリジナルフルカラーラベルをカンタン作成。 特殊な構造のロールカセットを使用し、印刷時の熱量を調節することでカラーを表現します。 カラーなので、表現力の高いオリジナリティあふれるラベルがつくれます。 全5種類のラベル幅からつくりたい幅のロールカセットを1つ選んで、本体背面にラベルをセットするだけ。 ラベル選びやセッティングもシンプルです。 デスクや棚に置いてもなじむコンパクトサイズ。 さらにピ―タッチシリーズでは最大のラベル幅となる50mm対応。 写真やカラーイラストを入れられるので今まで以上にラベルの使用シーンが広がります。質量(g)約660(ロールカセット除く)電源ACアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約113×116×96機能オートパワーオフ:30分、連番印刷、プレビュー、印刷方向:縦書き、横書き最大消費電力(W)約21最大印字幅(mm)50(50mm幅ロールカセット使用時)解像度313dpi印刷速度最高8mm/秒ラベルサイズ(mm)CZ/CK ロールカセット:9、12、19、25、50印刷方式感熱方式アズワン品番64-3784-63インターフェイスUSB Ver 2.0 Full Speed (マイクロ Bタイプ)、IEEE802.11b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応
ネームランド おなまえテープ
カシオ計算機(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から8日以内出荷あらかじめ絵柄がデザインされたテープです。用途ご入園・ご入学の準備に長さ(m)4エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
A4 ラミネーター
Asmix(アスカ)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷2ローラーラミネーター オートスリープ機能搭載 100150フィルム対応だから厚口のラミネートも可能 使用開始後約60分で自動で節電するスリープ機能付き‐ローラーの劣化を防止でき節電します ラミネート停止レバーつきだから詰まった時に重宝します仕様スリープ機能付材質ABS、スチール幅(mm)(最大ラミネート)230消費電力(W)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×80×158連続使用時間(時間)4ウォームアップ時間4~6分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ラミネート速度(mm/秒)5.1(50/60Hz)
10桁 プログラム関数電卓
エスコ¥6,680税込¥7,3481個欠品中エスコ品番EA761GD-6B寸法(mm)83.5×164×15.9質量(g)95電源太陽電池+ボタン電池LR44×1個(付属)エコマーク認定認定桁数10桁機能180関数、最大680バイトのプログラム機能、化学公式23種内蔵、2・8・16進計算、論理演算、分数計算、複素数計算機能メモリー7エコマーク認定番号06135002
12桁 計算機
エスコ¥2,750税込¥3,0251個5日以内出荷エスコ品番EA761GA-79寸法(mm)126×175×35質量(g)170電源太陽電池+LR44×1個桁数12桁機能税計算、時間計算、四捨五入・切り捨て機能、特大表示、早打ち対応![ビーポップ CPM-200専用プロセスカラー印刷詰め替え式インクリボン(カセットなし) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34046967-180914-02.jpg)
ビーポップ CPM-200専用プロセスカラー印刷詰め替え式インクリボン(カセットなし)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応![ビーポップボード MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34046583-191025-02.jpg)
ビーポップボード
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥8,598税込¥9,4581セット(10枚)当日出荷ビーポップで作成したラベルやステッカーを貼りつける。 表面の特殊形状で、シート貼り付け時のエア抜けがよく、キレイに貼れます(表面に凹凸があります) 両面テープで張り付けたり、ビス留めもできます。 両面使えます。 穴あけもOK。吊り下げや結束バンドを使った掲示ができます。 軽い。約97g。材質(ボード)塩化ビニール樹脂(発泡品)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)212×299×2
ピータッチ ラミネートテープ ハローキティキャラクター
brother(ブラザー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷から4日以内出荷テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)5文字色黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
ピータッチ ラミネートテープ ディズニーキャラクター
brother(ブラザー)¥1,198税込¥1,3181巻4日以内出荷テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)5エコマーク認定番号18 112 090
中温耐熱塗装マスキング
ノーブランド¥4,798~税込¥5,278~1巻当日出荷から13日以内出荷120℃対応のコーティング和紙採用に付き重ね貼りにも適しています用途樹脂成形品、車体、船舶塗装に色茶長さ(m)10厚さ(μm)90伸び(%)3粘着力(N/25mm)2
細密ホームシュレッダー
アイリスオーヤマ¥8,598税込¥9,4581台当日出荷【マイクロクロスカット】【同時細断可能数4枚】【ダストボックス容量3.0L(A4用紙約40枚分)】 オフィスやテレワークでのご使用に最適な卓上タイプのシュレッダーです。 コンパクトな卓上タイプかつ、細密カットのシュレッダーです。 個人情報である郵便物(ハガキ・DM)の処理用に最適なA5サイズ用シュレッダーです。 2×11mmの細密裁断で、個人情報や貴重な情報もしっかりガードできます。マイナンバー記載の書類の処理対策に最適です。 【安全装置】ダストボックススイッチ…扉を開けると、自動で電源が切れます。 サーマルプロテクター…モーターが熱すると自動的にストップします。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断トラスコ品番836-0043材質ABS樹脂、スチール幅(mm)(投入)約160サイズ(細断)A5枚数定格細断:A5コピー用紙4枚安全装置ダストボックススイッチ、サーマルプロテクター電源コード(m)約1.2ダストボックス容量(L)約3.0(紙)細断速度(m/分):1.5定格細断枚数(50Hz/60Hz)A5用紙4枚細断形状マイクロクロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×160×205カットサイズ(mm)約2×11(マイクロクロスカット)リバース機能あり最大投入幅A5
4ローラーラミネーター A2
Asmix(アスカ)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷A2サイズまでの原紙をお手軽にラミネート、もちろん写真や名刺などの小さいサイズのものもラミネートできる4本ローラーラミネーター。 新聞紙やポスターなど大きい用紙をラミネートしたい方におすすめです。 スリープ機能搭載(30分)だから万が一消し忘れても安心、ローラーの劣化を防ぎます。 温度コントローラーが可変式だから仕上がり具合を調節できます。 最大ラミネート幅:100μフィルム時-430mm(A2サイズ)、150μ時‐320mm(A3サイズ)。定温度:約110-140℃。 機能:電源スイッチ逆転スイッチ温度コントローラースリープ機能(30分)。 コードの長さ:約1.5m。使用電源:AC100V。消費電力:1100W。 外形寸法:W716×D396×H149mm(リアトレー使用時)。質量:約10.1kg。 付属品:取扱説明書保証書(1年)リアトレートラスコ品番795-6151ウォームアップ時間4~8分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)約6(50Hz)ローラー数4対応寸法(mm)A2(430まで)フィルム厚さ(μm)100・150対応フィルム厚さ(μm)100~150
ビーポップ対応屋外シート HR-230
ノーブランド(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷鏡面シートの為POP、ウインドーに高級感が出ます適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C幅(mm)230タイプメタリック長さ(m)5使用場所屋外
ビーポップ対応屋外シート HS-230
ノーブランド¥8,498税込¥9,3481巻当日出荷から8日以内出荷明るい所で鮮やかに見えるシートの為目立たせたい所や危険防止に適合機種CM-200、LC-200KC、LC-200C幅(mm)230タイプ蛍光長さ(m)5使用場所屋外
ビーポップ対応屋外シート HS-130
ノーブランド¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷から8日以内出荷明るい所で鮮やかに見えるシートの為目立たせたい所や危険防止に適合機種PM-100、CPM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、CPM-100HⅡ、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP幅(mm)130タイプ蛍光長さ(m)5使用場所屋外
ビーポップ対応屋外シート HK-130
ノーブランド(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581巻当日出荷から8日以内出荷暗い所で光を当てると光るシートの為目立たせたり、事故防止に適合機種PM-100、CPM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、CPM-100HⅡ、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP幅(mm)130タイプ反射シート長さ(m)5使用場所屋外





![タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70144638-210806-02.jpg)




![ワードライタ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62892726-230720-02.jpg)



















![LP-100RS/100HRS用ワックス系インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34047633-191115-02.jpg)
![ビーポップ CPM-200専用プロセスカラー印刷詰め替え式インクリボン(カセットなし) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34046967-180914-02.jpg)
![ビーポップボード MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34046583-191025-02.jpg)







![電子チェックライタ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76148161-131126-02.jpg)