24ページ目: オフィス機器

秋のオフィス用品まとめ買いセール

1,661件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイムレコーダ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムレコーダ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    多様な勤務体系に対応! カード打刻時には、タイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。 印字、1日最大6回。たとえば昼休み・午後休憩など、1日2回の休憩管理が可能です。 印字4回+日毎集計or日毎累計。例えば1日1回の休憩管理と、日毎の実働時間あるいは累計時間を印字します。 休憩時間をあらかじめ設定し、集計時間数から引くことができます。(※最大3時間帯) 月集計時に打ち忘れ回数をカウント。打ち忘れ回数が明確になるため、締め後のチェック作業の効率UPが図れます。 集計時間丸め&逆丸め。各職場のルールに合わせた、柔軟性のある時間計算が設定できます。(丸め:単位時間で切り捨て、逆丸め:単位時間で切り上げ。5・6・10・12・15・20・30・60分単位で、集計時に実行されます) 新電波時計T.A.P.を搭載!!持ち運べる電波時計、それがT.A.P.です。地下など電波の届かない場所でも、T.A.P.を本体から外して電波の受信できるところに移動し、受信させて本体に戻すだけで正確な時刻を維持できます。 大きな時計表示、明るいバックライト付LCD。モニターのバックライトの常時点灯・常時消灯・動作時点灯の3パターンの設定が可能。設置場所や使用環境によって切り替えられる。 赤・黒印字。遅刻(チ)、早退(ソ)、直行(チョッコウ)、直帰(チョッキ)など、特別な打刻を赤色の印字で区別。 パスワード設定で、悪意による時間等の改ざんを防止。外部チャイム接続可能で、工場無内などの時報に連動させることが可能。 退勤切替時刻を設定することで、以降の打刻が自動で退勤欄に。 ダイレクト設定ボタン配置。設定1~4、「寝かせて使う」等のボタンを配置、設定までがスムーズに。 直行/直帰ボタンで、直行・直帰時の時間計算が可能、漏れのない月集計を実現。 早出/残業ボタン。「早出」や「残業」を、特別に管理するときは、「早出/残業」ボタンを押してからカードを入れると、「ハ」あるいは「ザ」で区別する設定ができる。 徹夜ボタンで、24時間体制に対応。日をまたぐ場合も前日打刻が可能に。 設定確認機能。設定確認用カードを挿入すると、現在の各設定項目を一覧で確認でき、設定漏れをチェックできる。
    仕様対応人数(最大)/計算モード60名(初期設定)、打刻モードのみ150名、休憩時間帯/3時間帯チャイム/16時刻(外部接続のみ)、シフト数/なし、サマータイム/あり打刻回数/出退6回、出退4回、出退4回+日毎集計、出退4回+累計、出退2回+日毎集計+累計印字内容/日付・曜日・時分・時間数シンボルマーク/チ(遅刻)、ソ(早退)、ハ(早出)、ザ(残業)、テ(徹夜)、ショ(所定内)、ジ(実労働時間)、チョッコウ(直行)、チョッキ(直帰)集計内容/所定内労働時間、実労働時間、早出時間、残業時間質量(kg)2.4ホワイト使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常3、最大34精度時計精度/(電波受信時)誤差10万年に±1秒以内、(電波非受信時)水晶発振式(±15秒/常温25℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×130×272表示部液晶(白色バックライト)その他設定項目年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です)電源(AC V)100、50/60Hzメモリーメモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間印字方式7ピン インパクトドット方式保存温度範囲(℃)-20~60インクインクリボン方式受信ユニット標準装備
  • 金融電卓 Canon

    金融電卓

    Canon(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    多彩な金融計算機能を、スタイリッシュなボディーに搭載 ショールーム等での使用を配慮したスタイリッシュデザイン 胸ポケットに入る薄型コンパクトデザイン 各種販売業務に携わる方に役立つ豊富な計算機能 繰上返済など、家庭でも役立つ便利な計算
    仕様日数計算機能付きカレンダー機能、通貨換算、金利計算、液晶表示、メモリー(※電卓モードでは1メモリー。金融計算では5つのシミュレーション結果をメモリーに保存できます)、デルタパーセント、シフト、3桁位取り、算式/加算式、オートパワーオフ、キーロールオーバー(※すばやい入力操作に対応可能です)、税計算、単位換算質量(g)89(電池含む)電源リチウム電池(CR2032×1)桁数12寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)105×77.6×13.8(※閉じた状態)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーポップミニ ケーブルマーキング用テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップミニ ケーブルマーキング用テープ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルマーキング用の巻つけタイプです。 ラミネート加工だからコスレ、水、油、薬品に強い。
    長さ(m)8文字色
  • NP110用メンテナンスセット ニッポー

    NP110用メンテナンスセット

    ニッポー
    3,500税込3,850
    1セット
    翌日出荷
  • シュレッダー用ゴミ袋150L 50枚入 フェローズ

    シュレッダー用ゴミ袋150L 50枚入

    フェローズ
    6,598税込7,258
    1パック(50枚)
    当日出荷
  • ハサミシュレッダー 5枚刃 キャップ付き 細断幅約3.5mm オーム電機

    ハサミシュレッダー 5枚刃 キャップ付き 細断幅約3.5mm

    オーム電機
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    ハサミ型シュレッダーで、請求書や明細書、DM、はがきなどの個人情報を手軽に細断できます。5枚刃で紙を縦横にカットし、約3.5mm幅に細かく細断します。大きく持ちやすいグリップと、サビに強いステンレス刃を採用しています。収納用キャップ付きで、先端のくし部から刃に挟まった紙を取り除けます。
  • シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト

    シュレッダー 電動 マイクロカット

    サンワダイレクト
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    用紙の細断形状は2×10mm極小マイクロカットです。A4コピー用紙最大3枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。10分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。
    仕様主電源スイッチ:なし電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)550騒音値(dB)50連続使用時間10分(50分休止後再運転可)細断枚数3枚※A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※DVD・CD・カード/1枚ダストボックス容量(L)9細断速度約1.8m/分細断寸法(mm)2×10細断収容数の目安(枚)(A4コピー用紙)約80投入口幅(mm)用紙/220、DVD・CD・カード/124使用可能用紙サイズA4コピー用紙細断形状マイクロカット細断可能物コピー用紙、 DVD、 CD、 カード、 ホッチキス
  • 2ローラーラミネーター Asmix(アスカ)

    2ローラーラミネーター

    Asmix(アスカ)
    3,898税込4,288
    1台
    4日以内出荷
    置き場所に困らないスリムタイプのラミネーター。150μmまでのフィルムに対応
    用途用紙のパウチ、ラミネート質量(g)714外形寸法(mm)315×95×65コード長さ(m)1.2最大ラミネート厚さ(mm)0.4(フィルム含む)ラミネート速度(mm/秒)【50Hz】3.8【60Hz】4.6ローラー数2本最大ラミネート幅(mm)230(A4)ウォームアップ時間(分)3対応フィルム厚さ(μm)75/100/150
  • 高校生 スタンダードモデル カシオ計算機

    高校生 スタンダードモデル

    カシオ計算機
    48,980税込53,878
    1台
    5日以内出荷
    「情報」を含めた7教科に対応するコンテンツを収録し、毎日の授業をサポート。システム英単語や山川一問一答・用語集など、実績豊富な参考書も収録し、内申対策から受験対策まで幅広くサポートします。本モデルのコンテンツ数はプリセットコンテンツ151と、アフターコンテンツ4の155コンテンツです。アフターコンテンツは、電子辞書ご購入後にお客様ご自身で電子辞書本体にダウンロードをしてご利用ください。
    付属品タッチペン1本 ・単3形アルカリ乾電池2本質量(g)約295(電池込み)文字キーボード入力 ・手書き入力 ・ソフトキーボード入力電源単3形アルカリ乾電池(LR6)2本または単3形eneloop(エネループ)2本 ・パソコンや別売USB-ACアダプターからのUSB給電 ※「eneloop」はパナソニックグループの登録商標です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158.5×102.0×18.4(閉時)メモリー容量約10GB(収録されているコンテンツを含みます)、空き容量約5.2GB(初期状態)電池寿命単3形アルカリ乾電池(LR6)の場合:約130時間※(英和辞典の訳画面で連続表示時) 約45時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) eneloop(エネループ) の場合(参考値):約110時間(英和辞典の訳画面で連続表示時) 約40時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) ※電池寿命はいずれも、新品のアルカリ電池、または満充電にした新品の充電池(eneloop)使用時、画面の明るさ3で表示状態になった30秒後に暗くなる場合。(使用温度25℃の場合)主な機能カラー液晶 、クイックパレット付きパネル、選べる5段階文字サイズ、メニューの文字サイズ切替対応、教科書体ズーム、アイコン方式メニュー表示、レイアウト切り替え機能、すぐ出るプレビュー、ミニ辞書、ジャンプサーチ(例文/成句検索対応)、複数辞書検索 / 便利な検索、国語系辞典 スペリング検索 / 慣用句検索、例文/成句検索機能(センタリング表示対応)、スペルチェック/ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ、日本語ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ、日本語で英語例文検索、履歴機能(ヒストリーサーチ)、画面分割検索機能(さらに検索)、部首読み/部首内画数検索、図から検索、手書き入力 / ソフトキーボード入力、EX-VOICE機能、動画再生、マイク機能、スクロール(フリック対応)、ガイド(凡例)機能、辞書登録機能(ホーム)、学習帳機能(カラーマーカー / カラー付箋 / カラーノート / カラー暗記カード)、コンテンツプラス機能、カレンダー&時計機能、電卓機能(12桁)、開閉電源ON/OFF機能、オートパワーオフ、レジューム機能、充電式エネループ対応、ブルーライトカット機能、無線通信機能(コンテンツ・ダウンロード用)画面仕様5.7型タッチパネル(5.2型 864×480ドット TFTカラー液晶)
  • UV70G 屋外用ラミネートフィルム ケイエヌトレーディング

    UV70G 屋外用ラミネートフィルム

    ケイエヌトレーディング
    849税込934
    1本
    3日以内出荷
    UVプリント保護用 中長期屋外用ラミネートフィルム グロスタイプ。光沢感のあるグロスタイプの中長期用ラミネートフィルムです。UVインクジェットプリンターで出力した印刷物に対して馴染みやすく相性が良いです。国産PVCを基材としており、屋外での中長期ラミネートフィルムとしてもオススメです。1m単位の切り売り販売。
    その他【離型紙】フィルム材質PVC幅(mm)1380タイプグロスタイプ長さ(m)1厚さ70μ表面グロス耐候性屋外中長期RoHS指令(10物質対応)対応
  • パックフィルム 両面艶有り ケイエヌトレーディング

    パックフィルム 両面艶有り

    ケイエヌトレーディング
    489税込538
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    メニュー作りから、大切な写真・書類の保護用に!! パウチラミネートフィルム!! 特殊樹脂を使用することで非常に高い透明度を実現しました。その上、静電気防止加工済みの優れものです。
    厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュレッダー AURORA(オーロラジャパン)

    シュレッダー

    AURORA(オーロラジャパン)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    一度に最大180枚のA4用紙入れるだけで自動裁断。静音&ミニクロスカット オートフィードモデル!。電源、過熱、紙詰まり、半ドア、ゴミ捨て表示ランプ。静音タイプ
    仕様最多挿入枚数:オートフィード180枚(A4コピー用紙)、手差し10枚(A4コピー用紙)質量(kg)12.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×287×580連続使用時間(分)連続裁断時間:オートフィード 60、手差し 30原稿サイズA4ダストボックス容量(L)24裁断寸法(mm)4×12細断形状ミニクロスカットRoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:50(空転時)細断可能物カード裁断速度(m/min)1.8オートフィード機能ありリバース機能あり
  • パーソナルシュレッダ/ホワイト ナカバヤシ

    パーソナルシュレッダ/ホワイト

    ナカバヤシ
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    静音設計で紙もCDも静かに裁断。高セキュリティのマイクロカットで、個人情報をしっかり保護。無駄を省いたシンプルなデザイン
    用途静音・マイクロカット・CD裁断対応のシンプルシュレッダ。付属品分別ケース幅(mm)投入:紙/222、CD/124ホワイト定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)260(50/60Hz)本体質量(kg)8.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×250×456電源コード(m)1.5定格時間(分)約10(休止時間約60分)運転音(dB)約58(無負荷時)ダストボックス容量(L)約21(A4上質紙64g/m2約320枚/8枚細断時)細断寸法(mm)約2×15最大細断枚数紙/8枚(A4上質紙64g/m2)※郵便はがき1枚(厚み0.2mmまで)、CD/1枚細断形状紙/マイクロカット、CD/4分割定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.6待機電力(W)1.3
  • ラミネーター Athena 投入幅A3 シルバー&グレイ フェローズ

    ラミネーター Athena 投入幅A3 シルバー&グレイ

    フェローズ
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    ・投入幅:330mm(A3サイズ対応)・適用フィルム厚:75~100ミクロン・温度設定:2段階・ウォームアップ時間:約60秒・ローラー本数:2本ローラー・フィルム詰まり対策:リリースレバー・ラミネート速度:300mm/分
    仕様フィルム詰まり対策:リリースレバーウォームアップ時間約60秒ラミネート速度(mm/分)300温度設定2段階ローラー2本ローラー最大投入幅330mm(A3サイズ対応)対応フィルム厚さ(μm)75~150
  • CPリーフ ステッカータイプ A4 75μm フジプラ

    CPリーフ ステッカータイプ A4 75μm

    フジプラ
    1,898税込2,088
    1袋(20枚)
    当日出荷
    片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。原稿を挟んでラミネートし、剥離フィルムをはがせば、テープ不要ですぐに貼れます。のり面のグリッド(格子状の凹凸)加工で窓ガラスなどに貼る際に空気が抜けやすく、気泡やシワを軽減します。POPや案内表示、掲示物をテープを使わずに貼ることが出来ます。
    用途工場・オフィス・ショップ・病院の窓や壁にしっかり貼れる強粘着タイプ。厚さ75μmで持ち運び・作業性に優れ、湾曲面にもキレイに貼れます。シール面も透明なため、窓の内側からでもキレイに掲示できます。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズや汚れから保護します。※グリッド加工は貼り付け後、目立たなくなります。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。寸法(mm)216×303RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラミネートフィルム75-100/A3 ナカバヤシ

    ラミネートフィルム75-100/A3

    ナカバヤシ
    3,998税込4,398
    1冊
    当日出荷
    焼却しても有害物質が発生しない地球環境に優しいラミネートフィルムです。水や汚れに強く、光沢のある質感で保護します。油性マジックならフィルム面に記入も可能。写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
    材質PET、PE、EVA入数1/5フィルム厚さ(μm)75フィルム寸法(mm)303×426
  • ラミネートフィルム75-20/A3 ナカバヤシ

    ラミネートフィルム75-20/A3

    ナカバヤシ
    989税込1,088
    1冊
    3日以内出荷
    焼却しても有害物質が発生しない地球環境に優しいラミネートフィルムです。水や汚れに強く、光沢のある質感で保護します。油性マジックならフィルム面に記入も可能。写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
    材質PET、PE、EVA入数5/25フィルム厚さ(μm)75フィルム寸法(mm)303×426
  • ラミネートフィルム75-100/B5 ナカバヤシ

    ラミネートフィルム75-100/B5

    ナカバヤシ
    2,398税込2,638
    1冊
    3日以内出荷
    焼却しても有害物質が発生しない地球環境に優しいラミネートフィルムです。水や汚れに強く、光沢のある質感で保護します。油性マジックならフィルム面に記入も可能。写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
    材質PET、PE、EVA入数1/10フィルム厚さ(μm)75フィルム寸法(mm)188×263
  • テープカートリッジ 6mm ピータッチ互換 白地/黒文字 8m オーム電機

    テープカートリッジ 6mm ピータッチ互換 白地/黒文字 8m

    オーム電機
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    ピータッチ互換用・ブラザー互換用。ラベル作成用テープカートリッジ。スリット入りの裏紙でラベルはがしラクラク
    仕様白テープ/黒インクテープ幅(mm)6テープ長さ(m)8テープ文字色テープ地色
  • テープカートリッジ 9mm ピータッチ互換 白地/黒文字 8m オーム電機

    テープカートリッジ 9mm ピータッチ互換 白地/黒文字 8m

    オーム電機
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ピータッチ互換用・ブラザー互換用。ラベル作成用テープカートリッジ。スリット入りの裏紙でラベルはがしラクラク
    仕様白テープ/黒インクテープ幅(mm)9テープ長さ(m)8テープ文字色テープ地色
  • テープカートリッジ 12mm ネームランド互換 白地/黒文字 8m 3個入 オーム電機

    テープカートリッジ 12mm ネームランド互換 白地/黒文字 8m 3個入

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1セット(3個)
    当日出荷
    ネームランド互換用・カシオ互換用。ラベル作成用テープカートリッジ。スリット入りの裏紙でラベルはがしラクラク
    仕様白テープ/黒インクテープ幅(mm)12テープ長さ(m)8テープ文字色テープ地色
  • シュレッダー用静電気防止スプレー Asmix(アスカ)

    シュレッダー用静電気防止スプレー

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個(150mL)
    当日出荷
    スプレーした布で拭くだけ、簡単お手入れ。静電気防止用スプレー
    用途柔らかい布等に吹き付けシュレッダーダストボックス内側に薄く伸ばしながら拭き細断屑の貼り付き防止するスプレーです成分脱イオン水、界面活性剤、エタノール、クエン酸ナトリウム容量(mL)150
  • マイクロカットシュレッダー HP(日本ヒューレット・パッカード)

    マイクロカットシュレッダー

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    22,980税込25,278
    1台
    7日以内出荷
    在宅勤務や小規模オフィスに最適な高性能モデルのシュレッダーです。最大8枚のA4用紙を同時に、2×12mmのマイクロカットで細断できるため、個人情報の保護に優れています。静音設計(約58dB)でWeb会議中でも気兼ねなく使用可能。さらに「エアクーリングシステム」により、30分の連続運転が可能で、オーバーヒート後の復旧も約20分と短時間。20Lの引き出し式ダストボックスやキャスター付きで使い勝手も抜群。高セキュリティ・高効率・静音性を兼ね備えた、コスパの高い一台です。
    寸法(mm)355×240×535質量(kg)8電源(V)100 50Hz/60Hz定格消費電力(W)300騒音値(dB)58保証期間18カ月最大裁断枚数8枚収納枚数(枚)(A4換算)420冷却時間休止時間20分定格運転時間(分)30裁断形状マイクロカット最大投入幅220mm/A4
  • スーパーサイレントシュレッダクロスM3525X アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)

    スーパーサイレントシュレッダクロスM3525X

    アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    業界最静音レベルのシュレッダー。業界内で最静音レベルの動作音が40dB。オフィスでの使用シーンにおいても、音を気にすることなく使用できます。
    質量(kg)10.1消費電力(W)230 [50Hz/60Hz]寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×282×540細断速度毎分1.7m[50Hz/60Hz]定格細断枚数(50Hz/60Hz)15枚最大細断枚数17枚(50Hz/60Hz)細断容量(L)25RoHS指令(10物質対応)対応定格運転時間(分)連続10細断方法クロスカット4×38mm最大投入幅A4サイズ対応 ( 220mm )
  • DiPO専用インクカートリッジ ハロー

    DiPO専用インクカートリッジ

    ハロー
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    アルミやフィルム素材への定着性に長けたスタンダードインク。約2秒で乾く速乾性のインク
    適合機種DiPOシリーズタイプ速乾インク(自然乾燥)
  • パウチタイプフィルム CPリーフ 150μm フジプラ

    パウチタイプフィルム CPリーフ 150μm

    フジプラ
    659税込725
    1箱(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。
    用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。タイプCPリーフ厚さ(μm)150
  • パウチタイプフィルム CPリーフ 250μm フジプラ

    パウチタイプフィルム CPリーフ 250μm

    フジプラ
    4,198税込4,618
    1箱(50枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。
    用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。タイプCPリーフ厚さ(μm)250
  • 卓上電卓 12桁 GT機能付き ソーラー式 オーム電機

    卓上電卓 12桁 GT機能付き ソーラー式

    オーム電機
    739税込813
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネル&電池のダブルパワー GT(グランドトータル「合計」)機能付き 修正キーで打ち間違えても安心、数字1つから修正 12桁表示、早打ち対応などの便利な機能も充実
  • パトロールレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]

    パトロールレコーダー

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    巡回記録は番号カギを回すだけでOK。操作はとても簡単。番号カギを回すと、紙テープに番号カギのナンバー・日付・時刻を印字します。フタの開閉ができるのは親カギのみ。番号カギではフタの開閉はできず、日付のセット、時刻の修正、記録のチェックも親カギをもつ管理者だけが行えるので安心です。しかも、フタの開閉時には紙テープに。印がつきますので、開閉状況が一目でわかります。巡回時計の運針はパイロットランプで確認。時計部のランプが正確な運針を表します。ランプの光が弱くなったら電池の交換時期です。ロール紙には、約2000回の印字が可能。紙テープ一巻には、約2000回の印字ができ、管理者はロール紙の必要箇所を切り取って自由にチェック・管理できます。グンと軽量・コンパクト。重さは、わずか800gです。肩から下げてもジャマになりません。
    質量(g)800紙質ロール紙:感圧紙RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×118×61
  • 実務電卓(ミニナイスサイズタイプ) シャープ

    実務電卓(ミニナイスサイズタイプ)

    シャープ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スマートなフラットフェースデザイン。快適で確かなキーレスポンス。/12桁/表示部を保護するアクリルパネル搭載/押し心地のいい、フラットな大型キー
    仕様【3桁自動位取り】●【ツインパワー】●【定数計算(Kモード)】●【早打ち対応(2キーロールオーバーつき)】●【演算状態表示】●【税計算キー】●【置数訂正キー(右シフトキー)】●【自動節電方式】●その他+大型キー ●/00キー ●/%キー ●/+・-キー ●質量(g)145桁数12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×155×19.3使用電源LR44×1メモリー2※1使用時間【電池】2年液晶表示
  • インクローラー Canon

    インクローラー

    Canon
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    適合機種P15-D・P22-DII・P32-DII・P23-DH・P23-DHII・P23-DHIII・P23-DHV・P23-DHV-3
  • プリンタ電卓用ACアダプター カシオ計算機

    プリンタ電卓用ACアダプター

    カシオ計算機
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • 卓上型自動紙折り機 ドレスイン

    卓上型自動紙折り機

    ドレスイン
    87,980税込96,778
    1台
    7日以内出荷
    連続給紙が22枚までセット可能。間欠排紙機能付き。長3窓付封筒に入れる請求書等を折る用途に最適。給紙ローラーセットのメンテナンスも簡単。静音・軽量設計
    付属品ペーパーサポート・排出トレイ ACアダプター ジャム解除ノブ仕様折り型:内三つ折り、内三つプラス折り (長3窓付封筒モード)質量(kg)約3.6電源AC100~240V 50/60Hz 出力 DC24V1A方式排紙:連続排紙と間欠排紙の2方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×316×317 (使用時)、320×143x188(収納時)速度排紙:A4上質紙の内三つ折りで約20枚/分紙質上質紙(50g/m3i ~ 90g/m3) ・特定のコート紙給紙方式自動給紙 最大22枚 (上質紙 特定のコート紙)用紙寸法(mm)適応:A4用紙 (210×297)
  • テプラPROテープ レモンイエロー/グレー文字 12mm cotta

    テプラPROテープ レモンイエロー/グレー文字 12mm

    cotta
    1,498税込1,648
    1個(1個)
    3日以内出荷
    適合本体テプラ PRO SR150:84845テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8
  • 静音マイクロマルチシュレッダー オーム電機

    静音マイクロマルチシュレッダー

    オーム電機
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    紙もCD/DVDもカードも細断できる。CD/DVD・カード専用トレー付き。約50dBの静音設計 ※空転時、本体正面から1mの距離で測定
    仕様電源((V):AC100(50/60Hz)材質本体…ABS、ダストボックス…PP質量(kg)約5.9外形寸法(mm)(約)幅162×高さ354×奥行340消費電力(W)110コード長さ(m)約1.4定格電流(A)1.2定格時間(分)10/休止時間60ダストボックス容量(L)約8.5(メディアトレー 約0.8含む)細断速度約2.0m/分梱包内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書細断寸法(mm)紙…マイクロカット2×11、CD/DVD…5分割、カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)5枚、CD/DVD・カード…1枚
  • ミニ手帳型電卓 保土ヶ谷電子販売

    ミニ手帳型電卓

    保土ヶ谷電子販売
    798税込878
    1台
    5日以内出荷
    携帯にも便利なカバー付きで、コンパクトな8桁表示の手帳型電卓です。
    寸法(mm)高さ89×幅58×奥行10ブラック質量(g)約33電源L1131またはLR1130機能8桁・2電源方式(太陽電池/ボタン電池)・カバー付き電池寿命約1年素材プラスチック キー素材:ゴム製
  • オートフィードシュレッダー フェローズ

    オートフィードシュレッダー

    フェローズ
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    わずらわしいシュレッダーの時間を大幅に短縮するオートフィードシュレッダー『AutoMax(オートマックス)シリーズ』。オートフィードシュレッダーとは、トレイに紙をまとめてセットしスタートボタンを押すだけで、その紙がなくなるまで自動的に細断してくれるシュレッダーです。紙の投入を繰り返したり、シュレッダーの前に居続けるストレスから解放されます。日常的に細断する量が多い業種やオフィスにはとくに親和性が高く、生産性が求められる今の時代にふさわしい機種です。
    投入口幅(mm)220細断形状ミニカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合細断可能物カード(金属を除く)、ホッチキス、クリップ(28mm以下)オートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅220mm/A4
  • 紙折機 LION (ライオン事務器)

    紙折機

    LION (ライオン事務器)
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    連続使用可能な手動タイプ。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
    用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):100枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚質量(kg)25.5種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:自然落下方式消費電力(W)(50/60Hz)50紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙検知方式紙詰まり検知:自動停止カウンタ枚数:4桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)折り位置設定手動(ゲージ式)RoHS指令(10物質対応)対応処理速度(A4:2つ折り)40~240枚/分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)652×545×494使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×545×494
  • ピンクリボンテープ カシオ計算機

    ピンクリボンテープ

    カシオ計算機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    オリジナルのメッセージやお名前などが印字できるリボンテープです。アレンジが楽しめ特別感を演出します。
    幅(mm)48高さ(mm)19質量(g)35タイプアイロンラベル奥行(mm)80文字ピンクに黒文字テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)5テープ地色ピンク文字色グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
  • 電卓デスクトップスタンダード ナカバヤシ

    電卓デスクトップスタンダード

    ナカバヤシ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    税込・税抜などの税計算ができます。税率設定が可能です。爽快な押し心地のプラスチック製のキートップを採用しています。太陽電池とボタン電池を併用することで低照度時でも使用できます。先に押したキーを離す前に次のキーを押しても入力を受け付け、素早い入力に対応できます。
    用途オフィスでも家庭でも活躍するスタンダードタイプ保証期間1年
オフィス機器