絞り込み
ブランド
  • Transition Networks
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(2,088)
  • ダイヤトレンド(361)
  • サンワサプライ(272)
  • StarTech.com(217)
  • 明工社(136)
  • ATEN(118)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(108)
  • サンワダイレクト(95)
  • RS PRO(85)
  • 光興業(83)
  • エレコム(68)
  • 日本製線(66)
  • エスコ(56)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(36)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • アメリカン電機(32)
  • PANDUIT(パンドウイット)(31)
  • 通信興業(26)
  • BUFFALO(バッファロー)(23)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100BASE-T対応メディアコンバータ Transition Networks100BASE-T対応メディアコンバータTransition Networks
32,980税込36,278
1台
24日以内出荷
光信号と電気信号を変換させます。また、簡単な監視用状態LEDが実装されています。
用途他の100Base-TX/FX NIC、ハブやスイッチとの相互運用が可能。電源(V)DC+12規格FCC クラス A、CISPR22/EN55022 クラス A、EN55024、CE消費電力(W)2.6適合規格100BASE-FXコネクタ形状SCコネクタ芯数2芯適合ケーブル1ポート動作湿度(%)5~95結露無し保管温度(℃)-15~+65伝送速度(Mbps)100通信ポート(RJ-45)1ポート、100Base-TX動作温度範囲(℃)0~50
PCアクセサリー