絞り込み
ブランド
  • トライメイト
  • モノタロウ(48)
  • メディアカバーマーケット(26,495)
  • サンワサプライ(1,759)
  • StarTech.com(1,259)
  • エレコム(1,196)
  • RS PRO(826)
  • BUFFALO(バッファロー)(737)
  • サンワダイレクト(568)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(556)
  • 明工社(556)
  • エスコ(510)
  • ダイヤトレンド(431)
  • ATEN(374)
  • ナカバヤシ(330)
  • オカムラ(岡村製作所)(315)
  • オーム電機(272)
  • アイネックス(259)
  • 変換名人(242)
  • 光興業(185)
  • ELPA(174)
  • 色グレー(4)
  • 色シルバー(4)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(37)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI-VGA変換ケーブル トライメイトHDMI-VGA変換ケーブルトライメイト(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブルです。
用途HDMI端子搭載のPCやVGA端子搭載のモニター等にブラックコネクタ形状HDMI(オス)-VGA(オス)プラグ金メッキオス形状HDMI、VGA変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2VGA
HDMI to VGA変換ケーブル トライメイトHDMI to VGA変換ケーブルトライメイト(12件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。 最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する寸法(mm)45×14×45ブラックケーブル長(cm)15対応解像度1920×1080オス形状HDMI(オス)メス形状VGA(メス)変換タイプオス-メス
USBハブ 4ポート トライメイトUSBハブ 4ポートトライメイト(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
スリムタイプのUSB2.0 4ポートハブです。
ブラックポート数4ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-Aケーブル長(mm)300USBポート数4伝送速度(Mbps)480USB規格USB 2.0
DisplayPort to HDMI 変換アダプタ トライメイトDisplayPort to HDMI 変換アダプタトライメイト(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
DisplayPortをHDMIへ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のPCをHDMI端子搭載のモニターへ接続するブラック質量(g)24ケーブル長(m)0.15ケーブル長(cm)15オス形状DisplayPort(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス - メスコネクタ1DisplayPortコネクタ2HDMI
延長コード OAタップ 4個口 シャッター付き トライメイト延長コード OAタップ 4個口 シャッター付きトライメイト
1,398税込1,538
1個
当日出荷
防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)47×145×23ホワイト材質(本体)ABS UL94-VO極数AC2極定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数4機能ホコリ防止シャッター付、絶縁プラグキャップ、トラッキングプラグ形状スイング耐トラッキングあり
HDMI to DVI 変換ケーブル トライメイトHDMI to DVI 変換ケーブルトライメイト(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
HDMI からDVI に変換が可能です。
用途カメラやプロジェクターやディスプレイ 接続にブラックオス形状HDMI/DVI
USB3.0ハブ 4ポートType-A トライメイトUSB3.0ハブ 4ポートType-Aトライメイト
699税込769
1個
当日出荷
USB 3.0規格で最大5Gbpsの高速データ転送が可能なスリムタイプの 4ポートハブです。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。
ブラック質量(g)約35ケーブル長(m)0.3コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4USB規格USB 3.0
DP to VGA 変換アダプタ トライメイトDP to VGA 変換アダプタトライメイト(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
DisplayPort出力を、VGA入力に接続するための変換アダプタです。
用途DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどへの接続に寸法(mm)240×45×15ブラック質量(g)30対応解像度最大1080P/60Hzオス形状DisplayPortメス形状VGA
USB typeC to A 変換アダプタ トライメイトUSB typeC to A 変換アダプタトライメイト(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
USB type-C(オス)とUSB TYPE-A(メス)を変換するポートです。
用途USB TYPE-CとUSB3.0-Aメス型の変換としてブラック質量(g)10定格出力(W)5速度USB 3.0/2.0/1.1アダプター型式パッシブ特性なし伝送速度(Gbps)5オス形状USB TYPE-Cメス形状USB TYPE-A変換タイプオス - メス
USB延長ケーブル 10m USB type-A (オス-メス) USB2.0 トライメイトUSB延長ケーブル 10m USB type-A (オス-メス) USB2.0トライメイト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
USB2.0の10mケーブルです。コネクタ形状はUSB Type-A(オス-メス)です。
用途USB機器の接続ブラック質量(g)430ケーブル長(m)10コネクタ形状USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0変換タイプオス-メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
ノートPCスタンド 底面貼付けタイプ トライメイトノートPCスタンド 底面貼付けタイプトライメイト
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
ノートパソコンの底面に張り付け、角度の調整をするためのスタンドです。コンパクト設計で折りたたみができ、持ち運びに便利です。ノートパソコンの底面に空間を作る為、通気性を確保しパソコンの冷却効果を期待できます。
用途ノートパソコンの角度調整質量(g)29寸法(cm)39×29×6取付方式粘着シール
USB3.0ハブ 4ポートType-C トライメイトUSB3.0ハブ 4ポートType-Cトライメイト
699税込769
1個
当日出荷
USB 3.0規格で最大5Gbpsの高速データ転送が可能なスリムタイプの 4ポートハブです。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。
ブラック質量(g)約35ケーブル長(m)0.3コネクタ形状-アップストリームType-C(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4USB規格USB 3.0
USB ケーブル A-B プラチナ層シールド加工 トライメイトUSB ケーブル A-B プラチナ層シールド加工トライメイト
299税込329
1個
当日出荷
USB2.0 A-BプリントラインケーブルUSB2.0規格、PCと主にプリンターなどと接続する時に使用します。ワイヤーはプラチナ層シールド加工によってデータ転送をする高品質ケーブルです。
用途プリンターとの接続ブラックコネクタ形状Type-A(オス)、Type-B(オス)ケーブルプラチナ層シールドケーブル外径(Φmm)5伝送速度(Mbps)480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
USBアダプタ USB Type-C(メス) - Type-C(メス) ストレートタイプ トライメイトUSBアダプタ USB Type-C(メス) - Type-C(メス) ストレートタイプトライメイト
299税込329
1個
当日出荷
USB Type-C(メス) - Type-C(メス)の変換アダプタです。
用途USBケーブルの延長などに寸法(mm)25×8×5ブラック質量(g)2USBタイプUSB3.1メス形状USB Type-C変換タイプメス-メス
HDMI to VGA変換ケーブル トライメイトHDMI to VGA変換ケーブルトライメイト(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920×1080
用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する寸法(mm)45×14×45ホワイトケーブル長(m)0.15コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(メス)ケーブル長(cm)15対応解像度1920×1080オス形状HDMI(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス-メス
HDMI切替器 双方向対応(2入力・1出力/1入力・2出力) トライメイトHDMI切替器 双方向対応(2入力・1出力/1入力・2出力)トライメイト(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビなどへ出力、またはHDMI機器1台をテレビやプロジェクターなどに切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付き。
用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消本体寸法(mm)約48×51×19質量(g)60適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど最大解像度4KインターフェースHDMIタイプA(19PIN)メス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×2接続台数2
USB Type-C to Sarface Connector 変換アダプタ PD対応 充電用 トライメイトUSB Type-C to Sarface Connector 変換アダプタ PD対応 充電用トライメイト(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
USB Type-C(メス)からSarface Connector(オス)への変換アダプタです。
用途USB Type-CとSurface Connectorの変換用として質量(g)4電圧(V)15コネクタ形状USB Type-C(メス) - Surface Connector(オス)変換タイプオス - メス
マジック結束バンド バックル トライメイトマジック結束バンド バックルトライメイト
899税込989
1個
当日出荷
結束バンドをハサミで切断して付属のバックルで固定することができます。
用途家電やOA関連製品のコード整理、ケーブル結束、自転車、ネット配線などに材質ナイロンブラックテープ幅(mm)25
USB Type-C to VGA 変換ケーブル トライメイトUSB Type-C to VGA 変換ケーブルトライメイト
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB Type-C - VGA変換ケーブルです。USB Type-C端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイに出力することができる変換ケーブルです。4kFULLHD
用途Type-C端子搭載のPC及びVGA端子搭載のモニターを接続する際にご利用ください。ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状Type-C(オス)-VGA(オス)ケーブル長(cm)180USBタイプ3.1変換タイプオス - オスコネクタ1Type-Cコネクタ2VGA
USB オーディオ変換アダプタ トライメイトUSB オーディオ変換アダプタトライメイト
999税込1,099
1個
当日出荷
USB Type-Aからヘッドセット入出力を増設するための変換器です。
用途USB・オーディオ変換、オーディオ出力の増設、マイク入力の増設オス形状USB Type-AブラックインターフェイスType-A(オス)、3.5mmステレオミニジャック(4極)仕様20~20kHz(音声帯域)、97dB(SNR)アダプター型式パッシブ特性なしメス形状3.5mmステレオミニジャック(4極)変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ23.5mmステレオミニジャック(4極)
リストレスト付きマウスパッド トライメイトリストレスト付きマウスパッドトライメイト
490税込539
1個
当日出荷
低反発ウレタンフォームを使用した手首の負担を軽減するリストレストを搭載したマウスパッドです。ほど良い滑り心地でマウス操作をサポートします。リストレスト部にくぼみがあることでマウスの操作性を向上させます。裏面にラバーが貼ってあり、滑り止めになります。
材質表面:ポリウレタン/裏面:天然ラバー寸法(mm)190×230質量(g)120
延長コード シャッターテーブルタップ 3個口 トライメイト延長コード シャッターテーブルタップ 3個口トライメイト
769税込846
1個
当日出荷
防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)43×110×23ホワイト材質(本体)ABS UL94-VO極数AC2極定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数3機能ホコリ防止シャッター付、絶縁プラグキャップ、トラッキングプラグ形状スイング耐トラッキングあり
HDMI DVI 変換アダプタ トライメイトHDMI DVI 変換アダプタトライメイト(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
HDMI端子とDVI端子(DVI-D)を変換できるアダプタです。経年劣化による信号劣化を防ぎサビにも強い金メッキピンを使用しています。
適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVD,HDDレコーダー、液晶モニター、テレビ、プロジェクターなどコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス、DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オスプラグ金メッキオス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク)メス形状HDMI(Type-A19pin)変換タイプメスーオス
USB DC 電源ケーブル トライメイトUSB DC 電源ケーブルトライメイト(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
USB Type-A入力とDC電源出力変換ケーブルです。8種のアダプタが付属
ブラックケーブル長(m)1コネクタ1DC付属品8種変換プラグオス形状USB Type-A ,DC変換タイプオス - オスコネクタ2USB Type-A
マイクロHDMI to HDMI 変換ケーブル トライメイトマイクロHDMI to HDMI 変換ケーブルトライメイト
499税込549
1個
当日出荷
マイクロHDMI(タイプD)からHDMI(タイプA)へ変換するアダプタです。
用途マイクロHDMIからHDMIへ変換する全長(mm)16ブラックオス形状マイクロHDMI(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス-メス
VGA分配ケーブル (1入力・2出力) トライメイトVGA分配ケーブル (1入力・2出力)トライメイト
1,298税込1,428
1個
当日出荷
1つのVGA信号を2つに分割できるケーブルです。2台のモニターへ同時接続が可能です。
用途ディスプレイへの接続ケーブルとして全長(mm)300ブラック質量(g)127コネクタ形状(オス)VGA15pin×1、(メス)VGA15pin×2変換タイプオス-メス
USB TypeC用キャップ メス側 トライメイトUSB TypeC用キャップ メス側トライメイト(2件のレビュー)
299税込329
1セット(10個)
当日出荷
使用していないコネクタを破損やほこりから防ぎます。メス側10個セットです。テープで本体に貼り付けて設置が可能です。
材質ABS寸法(mm)12×5×25ブラック質量(g)1種類USB Type-Cメス用
DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K トライメイトDisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4Kトライメイト
999税込1,099
1個
当日出荷
DisplayPortをHDMIへ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のPCをHDMI端子搭載のモニターへ接続する寸法(mm)50×20×7ブラック質量(g)10コネクタ形状DisplayPort(オス) - HDMI(メス)オス形状DisplayPort(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス-メス
パソコンケース14.0インチまで対応 撥水 耐衝撃 軽量 トライメイトパソコンケース14.0インチまで対応 撥水 耐衝撃 軽量トライメイト
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ポリウレタンレザー製のパソコンケースです。表面は撥水仕様となっておりパソコンを水滴などから守ります。本体内部にはベルベット生地を使用しており、外部からの衝撃からパソコンを守ります。
用途パソコンの持ち運びの衝撃対策に材質表面:ポリウレタン/裏面:ベルベット生地寸法(mm)355×20×260質量(g)230適合サイズ14.0インチまでのパソコン表面撥水仕様特性衝撃吸収
3ポートUSBハブ3.0 トライメイト3ポートUSBハブ3.0トライメイト
499税込549
1個
当日出荷
パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる3ポートUSB3.0のハブです。
用途USBポートの増設に付属品ストラップ寸法(mm)17×55×25質量(g)16ポート数3USBポート数3オス形状USB TYPE-A3.0メス形状USB3.0×1 USB2.0×2
延長コード OAタップ 個別スイッチ付き 3個口 トライメイト延長コード OAタップ 個別スイッチ付き 3個口トライメイト
1,698税込1,868
1個
当日出荷
雷や過電圧を遮断する電源ラインサージバリスタ内蔵の個別スイッチ付きテーブルタップです。
用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)51×180×32ホワイト材質(本体)ABS UL94-VOスイッチ個別定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数3コンセント形状2P機能スイッチ付被覆二重絶縁コードプラグ形状スイング雷ガードあり
ノートパソコンスタンド 折りたたみ 軽量 プラスチック製 トライメイトノートパソコンスタンド 折りたたみ 軽量 プラスチック製トライメイト(1件のレビュー)
790税込869
1個
欠品中
外出先でも快適な作業環境を。プラスチック製の軽量設計で持ち運びに最適なマルチPCスタンド。
付属品シリコン製滑り止めシール材質ABS樹脂寸法(mm)使用時:235×165×140、折りたたみ時:235×45×18質量(g)88
Micro HDMI to HDMI 変換ケーブル トライメイトMicro HDMI to HDMI 変換ケーブルトライメイト
899税込989
1個
当日出荷
マイクロHDMIからHDMIに変換が可能です。
用途HDMI入力端子(Type A)付きの機器とマイクロHDMI出力端子(Type D)を持つ機器の接続としてブラックオス形状Micro HDMI/HDMI
SDカード microSDカード 収納ケース1枚収納用 トライメイトSDカード microSDカード 収納ケース1枚収納用トライメイト
199税込219
1個
当日出荷
SDカード1枚とマイクロSDカード1枚が収まる収納ケースです。
用途SDカード、microSDカード用収納ケースとして寸法(mm)40×50×8クリア質量(g)0.2収納枚数1SDカード1microSDカード1
電源タップ取付けホルダー トライメイト電源タップ取付けホルダートライメイト(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
電源タップを両面テープで取付ができるホルダーです。スライド方式で取付けができます。
材質ABS寸法(mm)40×5×100質量(g)30
ノートパソコンスタンド 折りたたみ アルミ合金製 収納ポーチ付き トライメイトノートパソコンスタンド 折りたたみ アルミ合金製 収納ポーチ付きトライメイト(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
折りたたみ式&軽量&コンパクト設計で、持ち運びに便利なマルチスタンド。
付属品収納ポーチ材質アルミニウム合金、シリコンゴム寸法(mm)使用時:255×180×150、折りたたみ時:255×45×18質量(g)215
USB Type-C to HDMI ケーブル 4K 30Hz トライメイトUSB Type-C to HDMI ケーブル 4K 30Hzトライメイト
1,498税込1,648
1個
欠品中
USB Type-C(オス)からHDMI(オス)へ変換するケーブルです。Type-C接続対応のタブレットPCやパソコン、Android搭載スマートフォンの映像をHDMI入力端子搭載のディスプレイなどに出力可能です。最大表示解像度4K(30Hz)、ケーブル長は2mです。
用途会議室、教室などに備え付けのHDMディスプレイやプロジェクターにUSB Type-C対応コンピュータを接続ケーブル長(m)約2対応OSWindows 2000/2003/XP/Vista/7/8/10以降/MacOS 10.5以降/Android 5.0以降オス形状USB Type-C - HDMI変換タイプオス-オス
USB Type C オーディオ変換アダプタ トライメイトUSB Type C オーディオ変換アダプタトライメイト(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
USB Type-Cからオーディオ出力する為の変換器です
用途USB オーディオ変換、出力の増設インターフェイスType-C(オス)、3.5mm(ステレオミニジャック)オス形状USB Type-Cメス形状3.5mmステレオミニジャック(4極)
ノートパソコン・タブレットスタンド 折りたたみ式 アルミ合金製 トライメイトノートパソコン・タブレットスタンド 折りたたみ式 アルミ合金製トライメイト(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
15.6インチまでの幅広いサイズのノートパソコンやタブレットに対応します。人間工学に基づいて設計されており、自分の最適な高さ・角度を調整できます。どこでも正しい姿勢を保つことができ長時間の作業で身体にかかる負担の軽減に役立ちます。表面4か所、PCストッパー2か所、底部4か所に滑り止めゴムがついているので安定してご使用いただけます。アルミ合金製でしっかりとした造りながら、中央・左右に穴が開いているので放熱性能が高いです。
用途ビジネス、商用施設、各種施設で快適なデスクワーク環境を実現。材質アルミ合金、スチール、シリコン質量(g)約700耐荷重(kg)25本体寸法(mm)約270×224×38(折りたたみ時)適合サイズ~15.6インチノートPC
後付けができるキーボードスライダー トライメイト後付けができるキーボードスライダートライメイト
3,998税込4,398
1個
欠品中
デスクに後付けができるキーボードスライダーです。デスク上のスペースを広く使え、姿勢の改善にもつながります。デスクの側面に設置する事でデスクスペースの拡張にも使用して頂けます。
用途デスク周りの場所確保に寸法(mm)650×250×110ブラック材質(本体)木材質量(g)3500耐荷重(kg)約8
PCアクセサリー