絞り込み
ブランド
- Advantech(アドバンテック)
- モノタロウ(43)
- メディアカバーマーケット(30,732)
- サンワサプライ(1,591)
- StarTech.com(1,146)
- エレコム(729)
- 明工社(551)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(475)
- ダイヤトレンド(408)
- ナカバヤシ(315)
- ATEN(309)
- BUFFALO(バッファロー)(273)
- オーム電機(268)
- 変換名人(238)
- ELPA(209)
- 光興業(191)
- LINDY(155)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(138)
- アイネックス(128)
- アメリカン電機(118)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(113)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
特価

RS-232C Nullモデム シリアルアダプタ(DB9ピン・オス⇔オス)
Advantech(アドバンテック)¥639税込¥7031個当日出荷RS-232 NullモデムシリアルDB9ポートに延長・変換するアダプタ。 クロス結線による通信機器同士の接続に対応し、FA機器・計測機器などのシリアル通信に最適。 ---------------------------------------------------------------------------------- 【特長】 ・RS-232 NullモデムシリアルDB9ポートに延長・変換可能 ・Nullモデム通信に必要なクロス結線仕様 ・ケーブルレスで直接接続可能 ・ネジ固定対応でしっかり装着 ・広範囲の温度環境(-25~+105℃)に対応 ・小型・ロー・プロファイル(low profile)タイプ設計で省スペース設置に最適 ----------------------------------------------------------------------------------"仕様9ピンコネクタ形状D-sub9ピン(オス)-D-sub9ピン(オス)対応機種D-Sub9ピンオスのコネクタを持つアダプタピン数(ピン)9結線方式クロス結線信号方式RS-232Cグリーン購入法適合オス形状D-sub9ピン変換タイプオス - オスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
光ファイバコンバータ(RS-232/422/485対応) ADAM-4541/4542+
Advantech(アドバンテック)¥69,980~税込¥76,978~1個17日以内出荷用途:光ファイバ通信とシリアル通信(RS-232/RS-422/RS-485)の相互変換。---------------------------------------------------------。▼ADAM-4541。・マルチモードST光ファイバ対応。・ST光ファイバコネクタ ×2。・最大通信距離:2.5km。・波長:820nm。・光ファイババジェット:12.5dB。---------------------------------------------------------。▼ADAM-4542+。・シングルモードSC光ファイバ対応。・SC光ファイバコネクタ ×1。・最大通信距離:15km。・波長:1310nm。・光ファイババジェット:15dB。・RS-485自動データフロー制御機能搭載。---------------------------------------------------------。【共通仕様】。---------------------------------------------------------。・対応インターフェース:RS-232/RS-422/RS-485。・通信速度:最大115.2kbps。・電源入力:DC10~30V。・取付方式:DINレール取付、壁面取付、スタック取付。・動作温度:-10~70℃。・保存温度:-25~85℃。---------------------------------------------------------入力電圧(V)10 ~ 30DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~70
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980