絞り込み
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • Lazos
  • モノタロウ(14)
  • メディアカバーマーケット(23,963)
  • サンワサプライ(1,006)
  • エレコム(834)
  • StarTech.com(665)
  • RS PRO(507)
  • 明工社(401)
  • サンワダイレクト(381)
  • BUFFALO(バッファロー)(283)
  • ダイヤトレンド(249)
  • ナカバヤシ(248)
  • エスコ(172)
  • オーム電機(118)
  • ELPA(97)
  • アメリカン電機(94)
  • 光興業(93)
  • LINDY(81)
  • ATEN(75)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(71)
  • アズワン(67)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-C変換アダプター 6in1 LazosType-C変換アダプター 6in1Lazos
5,198税込5,718
1個
当日出荷
Type-Cポートを搭載し、パソコンなどの機能を拡張できる6ポート変換アダプター外部電源が不要なバスパワータイプで、端末に充電できるセルフパワー機能を搭載Type-CポートはPower Delivery3.0仕様で、最大96Wまで対応HDMIポートは4Kに対応放熱性の良いアルミニウム合金素材で、持ち運びにも便利なコンパクトタイプMacのM1チップで動作を確認済み
仕様●本体サイズ:約114×36×16mm(ケーブル除く)●ケーブル長さ:約160mm(コネクタ部除く)●本体カラー:シルバー●本体重量:約65g●本体素材:アルミ合金●ポート(6ポート):(1)TypeCポート:5~20V(0~5A)96W(転換率≧90%)●PD3.0(充電機能のみ、データ転送非対応)●(2)Type-Cポート:USB2.0、480Mb/s(理論値)●(3)(4)(5)USB3.0ポート×3:(充電)各ポート 5V/0.5A、合計最大1.5A、7.5W●最大5Gbpsの高速データ転送(理論値)●(6)HDMIポート(4K、3840×2160/30Hz)●対応OS:USB 3.1/3.0/2.0/を備え、Android、Windows10/ 8.1/ 8、Linux、Mac OS 10.14以降 が動作するデバイス●ホスト側インターフェース:USB3.1 Type-C:5~20V(0~4.5A)84W/PD3.0●電源供給:バスパワー/セルフパワー●※PD対応ACアダプターによりセルフパワーとして使用可能●動作確認LED:デバイスに接続すると青色に点灯アズワン品番67-0400-02
高速フラットLANケーブル category7 L-LNCシリーズ Lazos高速フラットLANケーブル category7 L-LNCシリーズLazos
1,998税込2,198
1個
当日出荷
category7準拠/10ギガビット対応です。 厚みを抑えたフラットケーブルで、カーペットのすき間などにも配線しやすいです。 ツメ折れ防止カバー付きです。
変換アダプタ TypeC 4in1 1ケース 6個入 Lazos変換アダプタ TypeC 4in1 1ケース 6個入Lazos
9,998税込10,998
1ケース(6個)
6日以内出荷
Type-Cポートを搭載したパソコンなどの端末で機能を拡張できる Type-Cポートで充電可能 最大100wの高出力 消費電力の大きい機器を接続できる、セルフパワー コンセント要らずでモバイルに便利な、バスパワー 両対応
仕様●本体素材:アルミ合金●本体サイズ:77×28×10mm●本体重量:約33g●本体カラー:シルバー●ポート数:4●対応OS:Android、Windos 11・10・8.1・8 Mac OS 10.14以降●ホスト側インターフェース:USB 3.1 Type-C 5-20V (0~4.5A)84W PD3.0●各ポート詳細●▼HDMI:1080p@60Hz、4K@30Hz●▼Type-C: PD 100W Max. (充電機能のみ、データ転送非対応)●▼USB 3.0: 5Gb/s●電源供給:バスパワー・セルフパワー(PD対応のACアダプター・ケーブルを使用し、セルフパワーとして使用可能)アズワン品番68-2008-85
Type-C to HDMI ケーブル(2m) LazosType-C to HDMI ケーブル(2m)Lazos
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
USB Type-C入力端子とHDMI出力端子を備えたAV機器やゲーム機器、パソコンおよびパソコン周辺機器で使用できる接続ケーブルです。 ゲーム、映画観賞、会議、プレゼン、パーティー、セミナーなど多様なシーンで使用可能 芯線を高密度編線とアルミ箔で3重にシールド 3D映像対応 ハイビジョン映像とデジタル音声を1本で高速接続
長さ(m)2規格【色域】x.v.Color対応コネクタ形状Type-C(ニッケルメッキ)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン、金メッキ)色(本体)黒色編み線+グレーアルミ合金端子筐体素材アルミ合金対応解像度4K2K@60Hz (4096x2160 ピクセル) max.対応HDMI規格High Speed with Ethernet、HEAC対応、フルHD 3D対応、4K2K@60Hz対応、CEC(基本リンク機能)の拡張、アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート、1,536kHzオーディオサンプル周波数、32オーディオチャンネル(4ストリームに分岐することを想定する)、ダイナミック自動リップシンク、同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力
Lazos ゲーミング ノートパソコンクーラー LazosLazos ゲーミング ノートパソコンクーラーLazos
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
・RGBライトで7種類の点灯効果を実現・6段階まで風量調節可能な2ファン仕様・17インチのまでのパソコンに対応・最大25dbの超静音※※23-25dbはおよそ時計の秒針の音や、鉛筆の筆記音に相当。・角度は5段階に調整可能・スマホスタンドは左右どちらでも設置可能
仕様ファン回転数:1150RPM+-10%(MAX)付属品USBケーブル(A to A)材質(本体)金属メッシュ定格電圧(V)DC5本体寸法(mm)約461×294×52定格電流(A)800+-10%本体質量(kg)約1.21定格出力(W)4+-10%騒音値(dB)23-25ファン2個 約125×125×15mm
変換アダプタ DisplayPort to HDMI 1ケース 10個入 L-AHDシリーズ Lazos変換アダプタ DisplayPort to HDMI 1ケース 10個入 L-AHDシリーズLazos
9,998税込10,998
1ケース(10個)
6日以内出荷
高耐久ナイロン編組線素材を採用しているので頑丈な作り、信号ロス・ノイズを極限までシャットアウト、高解像度でゲーム、映画観賞、会議、プレゼン、パーティー、セミナーなど多様なシーンで大活躍
マルチカードリーダー / TypeC / USB-A 1ケース 6個入 L-MCRシリーズ Lazosマルチカードリーダー / TypeC / USB-A 1ケース 6個入 L-MCRシリーズLazos
9,198税込10,118
1ケース(6個)
6日以内出荷
3プラグ、3ポート搭載で各種デバイスに対応、カメラやモバイルデバイスからの動画や写真の転送、データファイルの管理に最適、ケーブルレスで持ち運びに便利なコンパクトタイプ、動作確認LED付き
仕様●本体サイズ:約84×34×12mm●本体重量:約22g●本体素材:ABS●動作確認:LED デバイスに接続すると点灯●対応OS:Android、Windows 8・8.1・10、Mac OS8.7、iOS13以降●対応機種:USB、Lightning、Type-Cポートを搭載しているデバイス●対応メディア:SD & MicroSDカード(SD・SDHC・SDxC 1TBまで対応)●転送速度:最大SD 2.0 ※複数のカードを同時に使用できません●インターフェース:USB3.0/2.0/1.1互換●ポート●▼1.Lightning:USB2.0●▼2.USB:USB2.0●▼3.Type-C:USB3.0●▼4.USBポート:USB3.0(5gb/s)、USB2.0(480mb/s)●▼5.MicroSD●▼6.SD:480M データ転送(理論値)アズワン品番68-2008-76
変換アダプタ イヤホン to TypeC 1ケース 20個入 Lazos変換アダプタ イヤホン to TypeC 1ケース 20個入Lazos
9,998税込10,998
1ケース(20個)
6日以内出荷
音楽再生・通話・リモコン機能対応
仕様●本体サイズ:110×10×10mm●認証:CE/FCCアズワン品番68-2008-73
変換アダプタ HDMI to TypeC 1ケース 6個入 Lazos変換アダプタ HDMI to TypeC 1ケース 6個入Lazos
9,998税込10,998
1ケース(6個)
8日以内出荷
ゲーム、映画観賞、会議、プレゼン、パーティー、セミナーなど多様なシーンで大活躍 芯線を高密度編線とアルミ箔で3重にシールド 3D映像対応 ハイビジョン映像とデジタル音声を1本で高速接続
仕様●仕様:Type C - HDMI 4K@60Hz メス●仕様詳細:3D映像対応 Type C - HDMIメスアダプター ARC/ 3D FULL HD/ 4K2K/ HEAC対応●ケーブル長さ:約20cm(コネクタ部除く)●対応機器:Type C入力端子およびHDMI出力端子を備えたAV機器、ゲーム機、スマホ、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K (4096×2160 pixel) ※60Hz Max 2Kとの下位交換可能●▼1.High Speed with Ethernet●▼2.HEAC対応●▼3.フルHD 3D対応●▼4.4k2k解像度で60pへの対応●▼5.CEC(基本リンク機能)の拡張●▼6.アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●▼7.1,536kHzオーディオサンプル周波数●▼8.32オーディオチャンネル (4ストリームに分岐することを想定する)●▼9.ダイナミック自動リップシンク●▼10.同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力●コネクター形状:Type C プラグ/- HDMI メス●対応音声フォーマット:Dolby Digital・ DTS・DVD Audio・SACD・Dolby Digital Plus・Dolby TrueHD・DTS-HD High Resolution Audio・DTS-HD Master Audio●色域規格:x.v.Color対応●素材:アルミ合金●本体色:黒色編み線+グレーアルミ合金端子筐体アズワン品番68-2008-71
PCアクセサリー